吊具は、吊り下げのためのワイヤーロープ、クリップ、金具などを集めた特集です。ワイヤーロープはステンレス製で、耐食性、耐錆姓に優れ温度変化による強度の低下も少なく海中での使用も可能なアイテム。ワイヤークリップはワイヤーの端末などで品物との連結に使われます。スプリングフック、スナップフック、リングキャッチはワイヤーなどの連結金具、端末金具のジョイントに使用し、ターンバックルはワイヤーの締め付けを、ヒートン・アイボルトは吊り下げワイヤーの固定に使用します。
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量でカラフルです。
用途商品の収納の吊り金具として 材質(本体)アルミ軽合金 種類Sカン 寸法S(mm)40 寸法D(mm)6 表面処理アルマイト仕上げ 寸法W(mm)54 寸法R(mm)21 表面処理(本体)アルマイト 使用荷重(kN)0.15
1個
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アルミ製なので、軽いです。
材質本体:アルミ、リング:スチール 安全環環なし
1箱(5個)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所アルミスナップフック
RoHS
材質(本体)アルミ軽合金 種類スナップフック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

収納などに便利なアルミ製のS字フック。
材質アルミ 耐荷重(kg)10
1パック(4本)ほか
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フック部分が深く通常よりもしっかり引っかかる構造。引っかかる量が多いためパイプなどから外れにくい
クローム
1個
739 税込813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイロジックアルミ直角Sフック
収納などに便利なアルミ製のS字フック。
耐荷重(kg)10
1パック(3本)ほか
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水本機械製作所アルミカラーフック
RoHS
材質(本体)アルミ軽合金 種類スナップフック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)アルミ軽合金 種類Sカン 寸法S(mm)40 寸法D(mm)6 寸法W(mm)54 寸法R(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15 使用荷重(N)147
1個
719 税込791
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

水本機械製作所アルミカラビナ環付き
RoHS
材質アルミ軽合金 タイプ環付 種類カラビナ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所アルミカラビナ環なし
RoHS
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として。また端末の金具のジョイントに。 材質アルミ軽合金 タイプ環なし 種類カラビナ 入数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所アルミリングキャッチ
RoHS
材質アルミ軽合金 種類リングキャッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アルミスナップフック 8mm
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。
材質アルミ 長さ(mm)90 幅(mm)18 寸法A(mm)90 寸法B(mm)18 寸法C(mm)16 寸法W(mm)10
1個
577 税込635
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量なスプリングフックです。開口部の形状をフックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ
1袋
699 税込769
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体:アルミニウム、フック:スチール 幅(mm)32 全長(mm)69 ブルー 口の開き(mm)12 アズワン品番64-2252-49
1個
615 税込677
翌日出荷

水本機械製作所アルミカラビナ環なし
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質アルミ軽合金 種類カラビナ 包装JAN付袋入り 入数10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。 仕様EN12275、EN362 材質アルミ 材質(本体)アルミ タイプデルタ型 種類リングキャッチ 2018年トラスコ掲載ページ2 0948
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。 仕様EN12275、EN362 材質アルミ 種類リングキャッチ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WAKI(和気産業)3リング付ナスカン
キーホルダーなどの簡易使用に限ります磨耗や変形したものは使用しないで下さい取付け、締め付けは確実に行って下さい
材質アルミニウム 全長(mm)70 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 線径(Φmm)6.5 使用荷重(kg)0.5 最大開口(mm)18
1個
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両サイドがフックになっているので多用途に使えます。
エスコ品番EA638JG-22 幅(mm)35 厚さ(mm)8 全長(mm)70 材質(本体)アルミ 質量(g)16 種類スナップフック 口の開き(mm)5.5
1個
455 税込501
翌日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アルミスナップフック 5mm
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。
材質アルミ 長さ(mm)90 幅(mm)18 寸法A(mm)90 寸法B(mm)18 寸法C(mm)11 寸法W(mm)10
1個
371 税込408
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アルミスナップフック 6mm
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。
材質アルミ 長さ(mm)90 幅(mm)18 寸法A(mm)90 寸法B(mm)18 寸法C(mm)13 寸法W(mm)10
1個
423 税込465
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質本体:アルミニウム、フック:スチール 幅(mm)41 全長(mm)90 オレンジ 口の開き(mm)17 アズワン品番64-2252-59
1個
705 税込776
翌日出荷

材質本体:アルミニウム、フック:スチール 幅(mm)32 全長(mm)69 オレンジ 口の開き(mm)12 アズワン品番64-2252-58
1個
615 税込677
翌日出荷

材質本体:アルミニウム、フック:スチール 幅(mm)41 全長(mm)90 ブルー 口の開き(mm)17 アズワン品番64-2252-50
1個
705 税込776
翌日出荷

軽量でカラフルです
用途一般商品の収納の吊り金具として。 材質アルミ
1個
499 税込549
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水本機械製作所アルミカラーフック
スプリングフックです。バネの力で開口部分が戻ります。
用途アクセサリーなどに。 材質/仕上本体:アルミ軽合金、二重リンク:鉄(ニッケルメッキ) 材質(本体)アルミ軽合金 種類カラビナ 表面処理(二重リンク)ニッケルメッキ 包装JAN付袋入り 材質(二重リンク)
1個
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量でカラフルです。ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途装飾用に。 材質アルミ軽合金 材質/仕上アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ 種類リングキャッチ 包装JAN付袋入り 表面処理(本体)アルマイト
1個
999 税込1,099
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

WAKI(和気産業)アルミナスカンS型
キーホルダーなどの簡易使用に限ります磨耗や変形したものは使用しないで下さい取付け、締め付けは確実に行って下さい
材質アルミニウム 全長(mm)56 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 線径(Φmm)6.5 使用荷重(kg)0.5 最大開口(mm)11
1個
209 税込230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)アルミナスカン A
キーホルダーなどの簡易使用に限ります磨耗や変形したものは使用しないで下さい取付け、締め付けは確実に行って下さい
付属品内径25mmの二重リング1個付 材質アルミニウム 全長(mm)50 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)0.5 最大開口(mm)7.5
1個
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)アルミナスカン B
キーホルダーなどの簡易使用に限ります磨耗や変形したものは使用しないで下さい取付け、締め付けは確実に行って下さい
付属品内径25mmの二重リング1個付 材質アルミニウム 全長(mm)50 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)0.5 最大開口(mm)7.5
1個
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)アルミナスカン C
キーホルダーなどの簡易使用に限ります磨耗や変形したものは使用しないで下さい取付け、締め付けは確実に行って下さい
付属品内径25mmの二重リング1個付 材質アルミニウム 全長(mm)50 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)0.5 最大開口(mm)7.5
1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量でカラフル&キュートなスプリングフックです。
用途アクセサリー用ですキーホルダー等にご使用下さい 材質/仕上本体:アルミ軽合金・二重リンク:鉄(ニッケルメッキ)/アルマイト仕上げ 材質(本体)アルミ軽合金 種類リンク 表面処理(二重リンク)ニッケルメッキ 表面処理(本体)アルマイト 材質(二重リンク)
1個
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でカラフル&キュートなスプリングフックです。
用途アクセサリー用ですキーホルダー等にご使用下さい 材質/仕上本体:アルミ軽合金・二重リンク:鉄(ニッケルメッキ)/アルマイト仕上げ 材質(本体)アルミ軽合金 種類リンク 表面処理(二重リンク)ニッケルメッキ 表面処理(本体)アルマイト 材質(二重リンク)
1個
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でカラフル&キュートなスプリングフックです。
用途アクセサリー用ですキーホルダー等にご使用下さい 材質アルミ軽合金 種類リンク 表面処理(二重リンク)ニッケルメッキ 表面処理(本体)アルマイト 材質(二重リンク)
1個
449 税込494
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でカラフル&キュートなスプリングフックです。
用途アクセサリー用ですキーホルダー等にご使用下さい 材質アルミ軽合金 種類リンク 表面処理(二重リンク)ニッケルメッキ 表面処理(本体)アルマイト 材質(二重リンク)
1個
449 税込494
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)アルミ軽合金 種類Sカン 寸法S(mm)40 寸法D(mm)6 寸法W(mm)54 寸法R(mm)21 使用荷重(kN)0.15 使用荷重(N)147
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)