吊具 :「ロープフック」の検索結果

吊具は、吊り下げのためのワイヤーロープ、クリップ、金具などを集めた特集です。ワイヤーロープはステンレス製で、耐食性、耐錆姓に優れ温度変化による強度の低下も少なく海中での使用も可能なアイテム。ワイヤークリップはワイヤーの端末などで品物との連結に使われます。スプリングフック、スナップフック、リングキャッチはワイヤーなどの連結金具、端末金具のジョイントに使用し、ターンバックルはワイヤーの締め付けを、ヒートン・アイボルトは吊り下げワイヤーの固定に使用します。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 種類プレートフック
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)13 種類パッドアイ 使用荷重(kg)10
1個
729 税込802
当日出荷

床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)25 種類パッドアイ 使用荷重(kg)15
1個
869 税込956
当日出荷

床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)60 種類パッドアイ 使用荷重(kg)20
1個
999 税込1,099
13日以内出荷

アイ部分が回転する事で、チェーン等のより戻しになります。スプリングフックにより、楽に開閉できます。チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)45 種類スイベルスナップ 寸法L(mm)84 寸法H(mm)15 寸法d(mm)17 使用荷重(kg)30 寸法t(mm)4 寸法S(mm)8.5 寸法D(mm)4 寸法W(mm)28
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

アイ部分が回転する事で、チェーン等のより戻しになります。スプリングフックにより、楽に開閉できます。チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)163 種類スイベルスナップ 寸法L(mm)118 寸法H(mm)20 寸法d(mm)23 使用荷重(kg)50 寸法t(mm)9 寸法S(mm)13 寸法D(mm)7 寸法W(mm)46
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

アイ部分が回転する事で、チェーン等のより戻しになります。スプリングフックにより、楽に開閉できます。チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)92 種類スイベルスナップ 寸法L(mm)98 寸法H(mm)20 寸法d(mm)22 使用荷重(kg)40 寸法t(mm)7 寸法S(mm)11.5 寸法D(mm)6 寸法W(mm)38
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

アイ部分が回転する事で、チェーン等のより戻しになります。スプリングフックにより、楽に開閉できます。チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)30 種類スイベルスナップ 寸法L(mm)71 寸法H(mm)13 寸法d(mm)14 使用荷重(kg)30 寸法t(mm)4 寸法S(mm)7 寸法D(mm)4 寸法W(mm)23
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

アイ部分が回転する事で、チェーン等のより戻しになります。スプリングフックにより、楽に開閉できます。チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)60 種類スイベルスナップ 寸法L(mm)85 寸法H(mm)18 寸法d(mm)20 使用荷重(kg)30 寸法t(mm)6 寸法S(mm)9 寸法D(mm)5 寸法W(mm)30
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

アイ部分が回転する事で、チェーン等のより戻しになります。スプリングフックにより、楽に開閉できます。チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)16 種類スイベルスナップ 寸法L(mm)56 寸法H(mm)10 寸法d(mm)11 使用荷重(kg)20 寸法t(mm)3 寸法S(mm)6 寸法D(mm)3 寸法W(mm)18
1個
969 税込1,066
6日以内出荷