吊具 :「作業用ロープ」の検索結果
吊具は、吊り下げのためのワイヤーロープ、クリップ、金具などを集めた特集です。ワイヤーロープはステンレス製で、耐食性、耐錆姓に優れ温度変化による強度の低下も少なく海中での使用も可能なアイテム。ワイヤークリップはワイヤーの端末などで品物との連結に使われます。スプリングフック、スナップフック、リングキャッチはワイヤーなどの連結金具、端末金具のジョイントに使用し、ターンバックルはワイヤーの締め付けを、ヒートン・アイボルトは吊り下げワイヤーの固定に使用します。
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様EN12275、EN362
材質ステンレス(AISI316L)
種類リングキャッチ
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様EN12275、EN362
材質ステンレス(AISI316L)
材質(本体)ステンレス(AISI316L)
タイプデルタ型
種類リングキャッチ
2018年トラスコ掲載ページ2 0948
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様EN12275、EN362
材質スチール
材質(本体)スチール
タイプデルタ型
種類リングキャッチ
表面処理(本体)亜鉛メッキ
2018年トラスコ掲載ページ2 0947
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様EN12275、EN362
材質アルミ
種類リングキャッチ
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。フラットなロープを繋ぐことができるスクエア型です。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様EN12275、EN362
材質ステンレス(AISI316L)
タイプスクエア型
種類リングキャッチ
2018年トラスコ掲載ページ2 0949
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様EN12275、EN362
材質アルミ
材質(本体)アルミ
タイプデルタ型
種類リングキャッチ
2018年トラスコ掲載ページ2 0948
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。フラットなロープを繋ぐことができるスクエア型です。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様EN12275、EN362
タイプスクエア型
種類リングキャッチ
表面処理(本体)亜鉛メッキ
2018年トラスコ掲載ページ2 0949
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
吊具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。