3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA638MG-1 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)42 種類ラウンドアイ 寸法H(mm)25.5 ねじ径M6 使用荷重(kg)15 ドリル径(Φmm)11 寸法A(mm)33 寸法D(mm)5 寸法B(mm)19 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)18 寸法h(mm)17
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

エスコ品番EA638MG-2 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)84 種類ラウンドアイ 寸法H(mm)32 ねじ径M8 使用荷重(kg)20 ドリル径(Φmm)14 寸法A(mm)40 寸法D(mm)6 寸法B(mm)20 寸法T(mm)3 寸法W(mm)22 寸法h(mm)20
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

材質SUS304 寸法L(mm)50 ねじ径M10 使用荷重(kg)30 ドリル径(Φmm)18 寸法D(mm)8 寸法B(mm)27 アズワン品番65-2163-91
1個
2,980 税込3,278
3日以内出荷