吊具 :「ロープフック」の検索結果

吊具は、吊り下げのためのワイヤーロープ、クリップ、金具などを集めた特集です。ワイヤーロープはステンレス製で、耐食性、耐錆姓に優れ温度変化による強度の低下も少なく海中での使用も可能なアイテム。ワイヤークリップはワイヤーの端末などで品物との連結に使われます。スプリングフック、スナップフック、リングキャッチはワイヤーなどの連結金具、端末金具のジョイントに使用し、ターンバックルはワイヤーの締め付けを、ヒートン・アイボルトは吊り下げワイヤーの固定に使用します。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA988ME-115 材質ポリエステル 全長(mm)15000 種類フック 全長(m)15 構造三つ打ち ロープ径(Φmm)12.7 引張強度(kN)7.35
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

エスコ品番EA988ME-106 材質ポリエステル 全長(mm)6000 種類フック 全長(m)6 構造三つ打ち ロープ径(Φmm)12.7 引張強度(kN)7.35
1個
7,860 税込8,646
翌日出荷

エスコ品番EA638CY-2 全長(mm)90 材質(本体)スチール 種類スナップフック 内径(Φmm)16 使用荷重(kg)875 表面処理亜鉛メッキ 口の開き(mm)18
1個
515 税込567
翌日出荷