24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●材質:SUS304●全長:990mm●線径:Φ3mm●使用荷重:0.78kN アズワン品番65-2162-14
1個
3,210 税込3,531
翌日出荷

エスコ品番EA638JB-8 全長(mm)480 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)39 種類ワイヤーキャッチ 寸法L(mm)140 線径(Φmm)4 使用荷重(kg)100 寸法A(mm)25 寸法B(mm)9
1個
3,070 税込3,377
翌日出荷

材質スチール 寸法(mm)115(L)×36(W) 質量(kg)0.38 破断荷重(t)5 使用ロープ径(mm)6.3用 アズワン品番64-2297-33 耐荷重(t)1.0
1個
6,410 税込7,051
翌日出荷

エスコ品番EA638JA-101 全長(mm)150 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)5 種類ワイヤーキャッチ 寸法L(mm)40 線径(Φmm)1 使用荷重(kg)20 寸法A(mm)18 寸法B(mm)6 参考使用荷重(kN)0.2
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

エスコ品番EA638JB-7 全長(mm)270 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)28 種類ワイヤーキャッチ 寸法L(mm)80 線径(Φmm)4 使用荷重(kg)100 寸法A(mm)25 寸法B(mm)9
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

エスコ品番EA638JA-103 全長(mm)175 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)8 種類ワイヤーキャッチ 寸法L(mm)50 線径(Φmm)2 使用荷重(kg)60 寸法A(mm)20 寸法B(mm)7 参考使用荷重(kN)0.59
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

エスコ品番EA638JA-102 全長(mm)270 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)4 種類ワイヤーキャッチ 寸法L(mm)80 線径(Φmm)1 使用荷重(kg)20 寸法A(mm)18 寸法B(mm)6 参考使用荷重(kN)0.2
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

エスコ品番EA638JA-107 全長(mm)385 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)20 種類ワイヤーキャッチ 寸法L(mm)120 線径(Φmm)3 使用荷重(kg)80 寸法A(mm)22 寸法B(mm)8 参考使用荷重(kN)0.78
1個
2,150 税込2,365
欠品中

エスコ品番EA638JA-104 全長(mm)320 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)12 種類ワイヤーキャッチ 寸法L(mm)100 線径(Φmm)2 使用荷重(kg)60 寸法A(mm)20 寸法B(mm)7 参考使用荷重(kN)0.59
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

エスコ品番EA638JA-106 全長(mm)195 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)13 種類ワイヤーキャッチ 寸法L(mm)60 線径(Φmm)3 使用荷重(kg)60 寸法A(mm)22 寸法B(mm)8 参考使用荷重(kN)0.78
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

エスコ品番EA638JB-103 全長(mm)300 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ワイヤーキャッチ ねじ径M6 線径(Φmm)3 参考使用荷重(kN)0.49
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

エスコ品番EA638JB-104 全長(mm)400 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ワイヤーキャッチ ねじ径M8 線径(Φmm)4 参考使用荷重(kN)0.78
1個
2,890 税込3,179
翌日出荷

ワイヤーの磨耗防止に
材質SUS316 寸法(mm)D:38、L:76 適合ロープ径(Φmm)14.2 アズワン品番64-2253-98
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

ワイヤーの磨耗防止に
材質SUS316 寸法(mm)D:28、L:51.5 適合ロープ径(Φmm)9.5 アズワン品番64-2253-95
1個
485 税込534
翌日出荷

ワイヤーの磨耗防止に
材質SUS316 寸法(mm)D:32、L:57.5 適合ロープ径(Φmm)11 アズワン品番64-2253-96
1個
525 税込578
翌日出荷

ワイヤーの磨耗防止に
材質SUS316 寸法(mm)D:44、L:81 適合ロープ径(Φmm)15.8 アズワン品番64-2253-99
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

ワイヤーの磨耗防止に
材質SUS316 寸法(mm)D:38、L:67 適合ロープ径(Φmm)12.7 アズワン品番64-2253-97
1個
945 税込1,040
翌日出荷

用途被覆しないワイヤーロープ用 エスコ品番EA638KB-9 材質SS400相当品 質量(g)50 種類シンブル 寸法L(mm)51 寸法d(mm)9 寸法D(mm)40 表面処理溶融亜鉛メッキ 寸法B(mm)11 寸法D1(mm)25 適合ロープ径(Φmm)9
1個
235 税込259
翌日出荷

ワイヤーの磨耗防止に
材質SUS316 寸法(mm)D:50、L:92 適合ロープ径(Φmm)19 アズワン品番64-2254-01
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

高所での作業からワイヤー接続まで様々な場面で使用可能
材質SUS316 線径(Φmm)7.9 口の開き(mm)16.7 アズワン品番64-2253-92
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

高所での作業からワイヤー接続まで様々な場面で使用可能
材質SUS316 線径(Φmm)11 口の開き(mm)23 アズワン品番64-2253-94
1個
4,790 税込5,269
翌日出荷

高所での作業からワイヤー接続まで様々な場面で使用可能
材質SUS316 線径(Φmm)9.5 口の開き(mm)17 アズワン品番64-2253-93
1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

1袋(2個)ほか
75 税込83
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
160 税込176
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)