吊具 :「SUS」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。
電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316)
種類リンク
仕上電解研磨
ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。
用途線径が細いため、穴径の小さな部品の取り付けや吊り下げに。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
線径(Φmm)2.5
寸法D(mm)2.5
参考使用荷重(kg)2
箱入数5パック(4本/パック)
RoHS指令(10物質対応)対応
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。
チェーンとの連結はボルト・ナットを取り外すことで、直付けできます。
用途チェーンの先端金具・フックとして。
フェンス用チェーンの先端金具。
種類スイベルスナップ
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています
用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
線径のバリエーションが豊富で、錆びにくいステンレスパーツ。
用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具
種類リンク
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
物を通しやすくする為に先端を内側に曲げたタイプです。
曲げた後に折り返した形状になっている為、キーリングの用途でポケットに入れても引っかかりにくいです。
ステンレス製でサビに強いです。
用途鍵用のリングとして、チェーンの連結金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。
用途チェーンの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。
材質ステンレス(SUS304)
種類スイベルスナップ
寸法C(mm)17
仕上電解研磨
ワイヤロープを金具に差し込むだけで抜けません。
かばんなどのファスナーに開き止めとしても使用できます。
くり返し使用できます。
先端の金具に差し込むだけでワッカにでき、金具の先端部分を押し込むとワイヤが抜け繰り返し使用できます。
用途表示板、プレートなどの取り付け、キーホルダーとして
長さ(mm)200
種類ワイヤーキャッチ
箱入数5パック
材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS304)
レバー部分共にオールスレンレス製のため、屋外での使用に最適です。また、表面処理に電解研磨を施すことで、高級感のある光沢に仕上げました。
用途ネットやビニールシートの吊り下げなど、様々な用途にご使用いただけます。
材質ステンレス(SUS304)
種類フック
表面処理電解研磨
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理に電解研磨を施すことで、高級感のある光沢に仕上げました。
用途ケーブル類を集約する際に使用する、モールの外れ止めや、壁面や床材などへのチェイン類の取付けに最適です。
材質ステンレス(SUS304)
種類フック
寸法d(mm)4.2
寸法A(mm)11
寸法D(mm)10.7
表面処理電解研磨
寸法T(mm)1.2
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。