14ページ目: 吊具
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
強力なネオジム磁石の使用。フック部は360度回転可能。工場・倉庫・ロッカールーム・ガレージなど。シート固定用などに使用できます。
材質台座:ネオジム磁石 カラビナ:スチール
耐荷重(kg)垂直:32、側面:8
寸法(Φmm)面:36
口幅(mm)7
フック寸法(mm)41×15
1個(1個)
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
ネジ穴や丸穴に取り付けることでリングを活用したモノの吊り下げ、吊り上げが可能です。本体部とネジ部は回りませんが、六角ナットを使用して取り付け長さ及びリングの向きを調整できます。一般アイボルトとは異なり、リングはフリーに動きます。本品はオールステンレス製です。
用途リングを使用した吊り下げ、吊り上げ等に。
材質SUS304相当
材質(本体)SUS303
使用荷重(kg)3
材質(ねじ部)SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316/電解研磨
ねじ山種類並目
土木、建築、機械等に使用される連結金具。チェーンなどの簡易取り付けに使えます。小さいものはキーホルダーとしても使えます。
用途連結金具としてお使いください。
材質スチール
1個
¥129
税込¥142
欠品中
細径のばね材なので、開閉が簡単で手軽にできます。カーテンの上部金具として使用できます。
用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。ステンレス製なので特にシャワーカーテンに適しています。
トラスコ品番849-1711
材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法W(mm)20.5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)0.98
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。
付属品皿小ネジ×2
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製なので、水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。
トラスコ品番317-7613
セット内容丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個
材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ
寸法L(mm)47
寸法H(mm)30
ねじ径M-6
寸法D(mm)6
寸法B(mm)17
寸法W(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
購入しやすい少量パックです。
用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。
材質ステンレス(SUS304)
型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
乾式亜鉛合金めっき「Zコート」品、従来品のニス塗品・ユニクロメッキ品とは異なります。
Zコートとは被処理物に対して鉄亜鉛合金粉を高速で処理物に打ち付け、亜鉛合金皮膜を形成します。
クロムフリー、水素脆性無しかつ高い耐食性が得られる商品です。
用途荷役作業に
材質S45C
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面等に取り付けるフック金具。バネ付ですので、外れません。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁や柱に設置し、物掛けやリードフックとして使用可能。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
プレート部分が円形の、便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
ハズレ止め付の接続金具です。外れ止め部分で、絡まり防止がされます。チェーンやロープ同士の接続に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
包装JAN付袋入り
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS316)
材質/仕上ステンレス(SUS316)、バネ:ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
包装JAN付袋入り
材質(バネ)ステンレス(SUS304)
幅のあるベルトなど使用できます。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに
種類スナップフック
物を通しやすくする為に先端を内側に曲げたタイプです。
曲げた後に折り返した形状になっている為、キーリングの用途でポケットに入れても引っかかりにくいです。
用途鍵用のリングとして、チェーンの連結金具として
材質スチール(SWRH62A)
種類リンク
仕上ニッケルメッキ仕上げ
取付面に対してリング部分が180°可動し、軸方向に対しては360°回転します。
用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。
トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。
各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。
種類フレノリンクボルト
エスコ品番EA951DS-53
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)直径3.38×49
許容荷重(kg)13
種類ボルト・スクリュー
ねじ径M4
線径(Φmm)3.38
使用荷重(kg)13
寸法A(mm)27
表面処理化学研磨仕上
寸法B(mm)22
寸法C(mm)19
1個
¥205
税込¥226
当日出荷
エスコ品番EA638KA-28
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)44.1
種類シンブル
寸法a(mm)12
寸法C(mm)28
寸法l(mm)45
1個
特価
¥289
税込¥318
当日出荷
エスコ品番EA638DY-212
材質ポリエチレン
全長(mm)165
種類Sカン
線径(Φmm)8
使用荷重(kg)0.5
寸法B(mm)55
寸法C(mm)41
口幅(mm)41×29.5
質量(g/個)18
寸法(B×C)(mm)55×41
1セット(5個)
¥590
税込¥649
当日出荷
エスコ品番EA638DY-211
材質ポリエチレン
全長(mm)165
色白
種類Sカン
線径(Φmm)8
使用荷重(kg)0.5
寸法B(mm)55
寸法C(mm)41
口幅(mm)41×29.5
質量(g/個)18
寸法(B×C)(mm)55×41
1セット(5個)
¥590
税込¥649
当日出荷
エスコ品番EA638DY-101
材質ポリエチレン
全長(mm)90
色白
種類Sカン
線径(Φmm)6
使用荷重(kg)0.5
寸法B(mm)16.5
寸法C(mm)7
口幅(mm)25.5×12
質量(g/個)4
寸法(B×C)(mm)16.5×7
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
エスコ品番EA638DP-7
材質ステンレス(SUS304)
形状【線】丸
種類リンク
内径(Φmm)13
線径(Φmm)1.6
使用荷重(kg)3
表面処理研磨
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。