15ページ目: 吊具
エスコ品番EA638DN-93
材質ステンレス(SUS304)
形状【線】丸
質量(g)39
種類リンク
内径(Φmm)25.4
線径(Φmm)3.8
表面処理研磨
寸法C(mm)3.8
1個
¥345
税込¥380
当日出荷
エスコ品番EA638DN-65
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)13.6
種類リンク
内径(Φmm)35
線径(Φmm)4
表面処理研磨
1個
¥120
税込¥132
当日出荷
エスコ品番EA638D-6
材質スチール
形状【線】半円
質量(g)約145
種類リンク
内径(Φmm)約51.2
線径(Φmm)約3.1
寸法A(mm)約3.1
寸法B(mm)約4.5
1セット(10個)
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
エスコ品番EA638CV-12
材質スチール
種類リングキャッチ
使用荷重(kg)90
表面処理亜鉛メッキ
1個
¥90
税込¥99
当日出荷
エスコ品番EA638BS-24
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)約14
種類ボルト・スクリュー
線径(Φmm)5.8
寸法A(mm)6.4
寸法D(mm)12.7
寸法B(mm)47.5
寸法C(mm)76.2
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
エスコ品番EA628RS-725
材質鉄
サイズ16.5×32.3
質量(g)3.4
種類リンク
線径(Φmm)2.6
表面処理ニッケルメッキ
内寸(mm)11×27
適合バンド幅(mm)25
サイズ(mm)16.5×32.3
1個
¥165
税込¥182
当日出荷
エスコ品番EA628RS-720
材質鉄
サイズ14.5×26.5
質量(g)2.8
種類リンク
線径(Φmm)2.6
表面処理ニッケルメッキ
内寸(mm)9×21
適合バンド幅(mm)20
サイズ(mm)14.5×26.5
1個
¥120
税込¥132
当日出荷
リング部分を狭くしたことで、ナスカンとDカンが安定します。
湾曲構造のカン部分がテープの片寄りを抑えます。
エスコ品番EA628RL-525
材質亜鉛ダイカスト
種類リンク
寸法D(mm)2
寸法B(mm)32
寸法C(mm)23
適合バンド幅(mm)25
寸法(B×C×D)(mm)32×23×2
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
チェーン等の連結にお使い頂けます。チェーンなどを口部の金具の奥に入れることができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)40
種類フック
寸法L(mm)80
寸法d(mm)8
使用荷重(kg)50
寸法W(mm)25
寸法S1(mm)11
寸法S2(mm)7
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
チェーン等の連結にお使い頂けます。ハンマーで叩いて簡単にジョイントできます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
種類リンク
座付丸環。チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろ使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)69
種類丸カンプレート
寸法L(mm)40
寸法H(mm)26
寸法d(mm)5.2
使用荷重(kg)20
寸法D(mm)6
寸法B2(mm)25
寸法A1(mm)34
寸法B1(mm)40
寸法A2(mm)20
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)65
種類アイプレート
使用荷重(kg)30
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
使用荷重(kg)20
材質ステンレス
質量(g)35
種類アイプレート
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
チェーン等の連結にお使い頂けます。丸リンクは溶接にされており、継ぎ目も目立ちません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)316
種類リンク
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
ベルト等とチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質ステンレス(SUS304)
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
表面処理(本体)バレル研磨
サイズが豊富です。
溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として
トラスコ品番849-2267
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)0.5
種類リンク
表面処理(本体)バレル研磨
1個
特価
¥80
税込¥88
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付け可能です。
床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取付
トラスコ品番849-0041
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)19
種類アイストラップ
寸法H(mm)15
寸法d(mm)6.4
寸法L1(mm)80
寸法D(mm)6
寸法L2(mm)67.5
寸法T(mm)3
寸法L3(mm)41
寸法h(mm)9
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.20
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
ハズレ止め付ですので、安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番849-2192
材質(本体)ステンレス
質量(g)38
種類カラビナ
寸法L(mm)66
寸法S(mm)11
寸法D(mm)6
寸法W(mm)19
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.78
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アンカープラグが付いています。
座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
種類ラウンドアイ
表面処理(本体)電解研磨
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類リングキャッチ
表面処理(本体)バレル研磨
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
片側がフックになっています。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法H(mm)50
寸法D(mm)5
材質(キャップ)PVC
寸法R(mm)8.5
寸法W1(mm)21
寸法W2(mm)19.5
寸法S1(mm)13
寸法S2(mm)17
使用荷重(kN)0.15
材質ステンレス
質量(g)48
種類シンブル
寸法L(mm)50
寸法A(mm)19
寸法D(mm)30
寸法B(mm)21
適合ロープ径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
接続部は溶接しているため丈夫です。
直線部分が対になっているので、ゴム繊維などの幅のあるベルト同士の連結などに使用できます。
用途かばんや衣類などの金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
アンカープラグ付なので、コンクリート壁などに使用できます。
用途コンクリートの支柱や壁面などの取り付けに。
付属品アンカープラグ
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ラウンドアイ
材質(アンカープラグ)亜鉛合金
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。
仕様片ねじタイプ
材質ステンレス(SUS304)
タイプ片ネジタイプ
種類リングキャッチ
シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。