26ページ目: 吊具
フックの片側が深くなっているので、使い方が広がります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
品番【別品番】DC-8
質量(g)75
寸法L(mm)63
寸法S(mm)10
寸法D(mm)8
寸法E(mm)9
材料SUS304
寸法B2(mm)14
寸法B1(mm)17
参考使用荷重(kN)3.43
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
マットブラック(ツヤ無し黒)のダブルスナップです。ツヤなしタイプなので、インテリアにも合わせやすいです。
用途吊金具としてご使用ください。
材質亜鉛合金
色ブラック
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)34
寸法d(mm)6.8
寸法L1(mm)21
寸法A(mm)35
寸法B(mm)26
寸法D1(mm)1.2
寸法D2(mm)4
寸法W(mm)20
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
用途連結金具です。
材質SUS304
寸法L(mm)73.5
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)40
寸法P(mm)63
寸法H1(mm)10
H(mm)15
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番201-0491
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)45
寸法S(mm)6
寸法D(mm)4
寸法W(mm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.49
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。対象物に簡単に連結できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番123-3350
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)50
寸法S(mm)10
寸法D(mm)5
寸法W(mm)27
使用荷重(kN)0.2
1個
¥559
税込¥615
9日以内出荷
チェーンやロープなどの連結が可能です。
用途鍵・ミニライト・アウトドア用小物・帽子などの紛失防止に。
材質ステンレス(SUS304)
表面処理なし
コンクリートスラブ、木材に接着剤固定および、ビス止め固定できるケーブル支持金具です。フック部表面はPVCコーティングによりケーブルを傷つけずに支持できます。安定してケーブルを支持することができます。
使用荷重(kg)15
使用荷重(N)147
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法T(mm)1.5
使用荷重(kN)0.03
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。
トラスコ品番113-4623
材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)45
寸法H(mm)20
寸法d(mm)3.1
寸法B(mm)13
寸法T(mm)2.5
寸法W(mm)9
使用荷重(kN)0.1
1個
¥279
税込¥307
翌日出荷
スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。チェーンなどのよりとりに。
材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
組立家具付属のシールの補充用として便利です。粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。丈夫な樹脂を使用しています。
仕様●色:ホワイト●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート)
アズワン品番65-9326-48
1箱(12枚)
¥210
税込¥231
翌々日出荷
錆に強いエコナノコート。プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●仕様:全ねじ●サイズ(mm):4×32●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:150●材質:鉄(三価クロメート)
アズワン品番65-3899-19
1箱(150本)
¥695
税込¥765
翌日出荷
丈夫な作りの鉄砲カンです。
9mmで耐荷重1100Nリードや首輪づくりをはじめとするペットグッズの制作には不可欠の頑丈なストロングパーツです。
安心してお散歩が楽しめる、カスタマイズしたグッズをぜひ作ってみてください。
色シルバー
亜鉛ダイカスト製です。
用途チェーンの連結用に。
トラスコ品番230-6198
材質亜鉛ダイキャスト
質量(g)35.62
寸法L(mm)88.7
寸法S(mm)9.7
表面処理ニッケルめっき
寸法R(mm)10
1個
¥399
税込¥439
翌日出荷
2つ以上のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。有害化学物質を含まない環境に配慮した製品です。
用途かばんや衣類などの金具として。直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。
材質スチール
表面処理ニッケルメッキ
丁寧に鍛造されたリングは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
用途ロープ、チェーン、ワイヤーなどの連結金具に。
材質ステンレス(SUS316L)
丁寧に鍛造されたリングは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。
用途ベルト、ロープ、チェーンなどの連結金具に。
材質ステンレス(SUS316L)
本品は浅野金属工業製です。
皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として
材質SUS304
材質(ねじ部)SUS304相当
取付穴(ねじ)十字穴
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。