29ページ目: 吊具

吊具は、吊り下げのためのワイヤーロープ、クリップ、金具などを集めた特集です。ワイヤーロープはステンレス製で、耐食性、耐錆姓に優れ温度変化による強度の低下も少なく海中での使用も可能なアイテム。ワイヤークリップはワイヤーの端末などで品物との連結に使われます。スプリングフック、スナップフック、リングキャッチはワイヤーなどの連結金具、端末金具のジョイントに使用し、ターンバックルはワイヤーの締め付けを、ヒートン・アイボルトは吊り下げワイヤーの固定に使用します。
2,573件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス スナップフックB型 水本機械製作所ステンレス スナップフックB型水本機械製作所
619税込681
1袋ほか
当日出荷から5日以内出荷
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。種類スナップフック包装JAN付袋入り
ステンレス クイックロックキャッチ(カラビナタイプ) 水本機械製作所ステンレス クイックロックキャッチ(カラビナタイプ)水本機械製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、作業性が向上します。
用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として。トラスコ品番204-7128材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)39種類カラビナ寸法L(mm)60寸法S(mm)9寸法D(mm)6包装JAN付袋入りアズワン品番64-8414-64使用荷重(kN)0.20
ステンレス オープンフックN型 水本機械製作所ステンレス オープンフックN型水本機械製作所
849税込934
1個
当日出荷から5日以内出荷
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途様々な接続に。材質/仕上ステンレス(SUS304)種類スナップフック
ステンレス オーバルキャッチC型 水本機械製作所ステンレス オーバルキャッチC型水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ゆるみ止めナット付なので、不用意にフックが開くことがなく安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。トラスコ品番205-0280材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)56種類スナップフック寸法L(mm)46寸法S(mm)14寸法D(mm)8包装JAN付袋入り寸法W(mm)17.5アズワン品番64-8411-68使用荷重(kN)1.96
ステンレス Sフック(ストレートタイプ) 水本機械製作所ステンレス Sフック(ストレートタイプ)水本機械製作所
799税込879
1個
翌日出荷から5日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途ジョイント金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法D(mm)6寸法W(mm)14
ステンレス Sカンフック 水本機械製作所ステンレス Sカンフック水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS316)種類Sカン包装JAN付袋入り
ステンレス Dフック 水本機械製作所ステンレス Dフック水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。
用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS316)材質(本体)ステンレス(SUS316)種類スナップフック包装JAN付袋入り
カラーリング20ミリ ミツヤカラーリング20ミリミツヤ
269税込296
1ケース(10本)
翌々日出荷
収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のリングシリーズ。
仕様包装:フック付ケース(蓋:PP 容器:PS)材質ポリプロピレン赤、白、青、黄緑、黄(5色)種類リンク内径(Φmm)20
ステンレス 豆Sカン 水本機械製作所ステンレス 豆Sカン水本機械製作所
249税込274
1袋ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
他のSカンと違い先端が閉じているのが特長です。 捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどのジョイントに材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
ステンレス 固定ベルトフック 長さ65mm 水本機械製作所ステンレス 固定ベルトフック 長さ65mm水本機械製作所
899税込989
1個
当日出荷
幅のあるベルトなど使用できます。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番162-9829材質(本体)ステンレス質量(g)37種類スナップフック寸法L(mm)65寸法H(mm)7.7寸法t(mm)5寸法S(mm)8寸法D(mm)4寸法W1(mm)16寸法W2(mm)22使用荷重(kN)0.29
ステンレス ワイドスピードキャッチ 水本機械製作所ステンレス ワイドスピードキャッチ水本機械製作所
899税込989
1袋
翌日出荷から4日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。 太物との接続ができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
ステンレス リングプル 水本機械製作所ステンレス リングプル水本機械製作所(1件のレビュー)
919税込1,011
1袋
5日以内出荷から7日以内出荷
埋め込みタイプなので設置面に邪魔な出っ張りが出ません。 リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として、船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート寸法T(mm)1
ステンレス ミニクリップ(二重リンク付) 水本機械製作所ステンレス ミニクリップ(二重リンク付)水本機械製作所
749税込824
1袋(2個)
翌日出荷から4日以内出荷
二重リンクが付いているので、閉じた相手にも取り付けやすいです。 SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として材質(本体)ステンレス(SUS316)種類スナップフック使用荷重(kN)0.01
ステンレス パッドアイ 水本機械製作所ステンレス パッドアイ水本機械製作所
989税込1,088
1袋
5日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用下さい。 H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
用途支柱や壁面などへの取付けにトラスコ品番162-9612材質ステンレス(SUS304)質量(g)38種類パッドアイ寸法H(mm)48寸法d(mm)5.2寸法A(mm)20寸法D(mm)6寸法T(mm)2寸法W(mm)18寸法B2(mm)46寸法B1(mm)60寸法h(mm)40使用荷重(kN)20
ステンレス トリガースナップ 水本機械製作所ステンレス トリガースナップ水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。 スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。 口の開きが広いタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに、ペットの係留用のチェーンやロープの端末金具に材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップ
ステンレス スナップフックB型 水本機械製作所ステンレス スナップフックB型水本機械製作所
629税込692
1袋
翌々日出荷
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番162-9642材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)4種類スナップフック寸法L(mm)38寸法S(mm)6寸法D(mm)3寸法W(mm)19寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)7使用荷重(kN)0.1
ステンレス キーリンク 水本機械製作所ステンレス キーリンク水本機械製作所
319税込351
1袋(3個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダに、チェーンの端末金具としてよく使用されます材質ステンレス(SUS316)種類リンク使用荷重(kN)0.04
ステンレス Sカン 水本機械製作所ステンレス Sカン水本機械製作所
239税込263
1袋(6個)
翌日出荷
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
ステンレス Dリンク 水本機械製作所ステンレス Dリンク水本機械製作所
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。 接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途かばんや衣類などの金具として、直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用材質ステンレス(SUS304)種類リンク
プラSカン スリム メイワパーツプラSカン スリムメイワパーツ
2,998税込3,298
1セット(200個)ほか
4日以内出荷
商品やポップボードの吊り下げに便利なプラエスカンです。
材質ABS樹脂種類Sカン
金属製Sカン 両開きタイプ メイワパーツ金属製Sカン 両開きタイプメイワパーツ
4,998税込5,498特価
1箱(1000個)
当日出荷から6日以内出荷
商品の吊り下げ等に。丈夫な金属製両開きタイプのエスカンです。
材質種類Sカン線径(Φmm)2.2表面処理(本体)ユニクロメッキ
ベルトで止めるフックフックのみ TRUSCOベルトで止めるフックフックのみTRUSCO
499税込549
1個
当日出荷
ベルトで止めるフックシリーズのフック単品です。フックにすべり止めが付いているので横にズレません。30mm幅のベルトと留め具を使ってH鋼や、大きい径に取り付けることができます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質ポリカーボネート種類スナップフック材質(ベルト)面ファスナー
ワイヤグリッパースナップフックタイプ TRUSCOワイヤグリッパースナップフックタイプTRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番115-8209材質(本体)ステンレス質量(g)84種類ワイヤーキャッチ使用荷重(kg)100ロープ径(Φmm)3
ワイヤグリッパーカラビナ付フックタイプ TRUSCOワイヤグリッパーカラビナ付フックタイプTRUSCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
トラスコ品番115-8189材質(本体)ステンレス質量(g)28.5種類ワイヤーキャッチロープ径(Φmm)3
オールステンレスカットワイヤ TRUSCOオールステンレスカットワイヤTRUSCO
309税込340
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ワイヤーキャッチ
洋折 福井金属工芸洋折福井金属工芸
229税込252
1パック(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
額縁工作用金具
材質種類洋折釘表面処理(本体)真鍮メッキ
ウェルナット用洋折 福井金属工芸ウェルナット用洋折福井金属工芸
689税込758
1箱(2個)ほか
3日以内出荷
取付方法:鉄板にドリルで8mmの穴をあけ、ゴムの部分を座まで押し込み洋灯・洋折を回すと、ゴムの部分が膨らんで固定される
材質ステンレス種類洋折釘安全荷重(kg)4
四角リングキャッチ ステンレス製 TRUSCO四角リングキャッチ ステンレス製TRUSCO
849税込934
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)タイプ環付き種類リングキャッチ2018年トラスコ掲載ページ2 0939
クイックリンク アルミ製 PEGUETクイックリンク アルミ製PEGUET
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から翌々日出荷
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。仕様EN12275、EN362材質アルミ材質(本体)アルミタイプデルタ型種類リングキャッチ2018年トラスコ掲載ページ2 0948
ステンレス座付き丸カン コンドーテックステンレス座付き丸カンコンドーテック
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
材質ステンレス種類丸カンプレート
ステンレス丸カンスクリュー コンドーテックステンレス丸カンスクリューコンドーテック
999税込1,099
1個
5日以内出荷
材質ステンレス種類丸カンスクリュー
ステンレスアイストラップ コンドーテックステンレスアイストラップコンドーテック
368税込405
1個
5日以内出荷
材質ステンレス種類アイストラップ
ステンレスCカン コンドーテックステンレスCカンコンドーテック
629税込692
1個
5日以内出荷
材質ステンレス種類リンク
ステンレスアイプレート コンドーテックステンレスアイプレートコンドーテック
939税込1,033
1個
5日以内出荷
仕様IP-14、IP-16は座ぐりなしタイプです。材質ステンレス種類アイプレートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス豆ブロック(セミブロック) コンドーテックステンレス豆ブロック(セミブロック)コンドーテック
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
種類滑車材質(車材)ステンレス
ステンレス固定ブロック ヨコ型 コンドーテックステンレス固定ブロック ヨコ型コンドーテック
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
種類滑車
ステンレススプリングフック コンドーテックステンレススプリングフックコンドーテック
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類スナップフック
カチットリング WAKI(和気産業)カチットリングWAKI(和気産業)
369税込406
1個
翌々日出荷
ワンタッチ防犯シリーズ工具不要、ワンタッチ接続!一度接続すると、はずれない!!簡易防犯として最適です。
用途店舗での展示物や会社、 オフィス、倉庫等での備品、 その他の人が往来するスペースでの備品や展示物等の防犯・管理等にご活用下さい。材質種類リングキャッチ表面処理(本体)メッキ加工間隔(mm)(最大)10
キーラック ロッカー プラスチック NiteIzeキーラック ロッカー プラスチックNiteIze(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様エスビナーマイクロロック プラスチック(カラビナ)6個付。トラスコ品番834-5432長さ(mm)80幅(mm)60本体ブラック、カラビナ6色材質(本体)ステンレス/ポリカーボネイト質量(g)23種類スナップフック奥行(mm)20
シンブル Aタイプ ステンレス 下谷金属シンブル Aタイプ ステンレス下谷金属
459税込505
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。錆に強いステンレス製(SUS-304)
用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。材質ステンレス種類シンブル
吊具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら