45ページ目: 吊具
伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。
用途普段はウォレットチェーンとして使用し、緊急時はロープを解いて、止血、荷締め、物干しロープなどの使用が可能です。
材質合金
種類リンク
線径(Φmm)3
寸法(全長)(mm)340(金具除く)
ロープ長さ(m)4.2(解いた際)
材質(ひも)ナイロン
伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。
用途普段はアクセサリーとして使用し、緊急時はロープを解いて、止血、荷締め、物干しロープなどの使用が可能です。
材質合金
種類リンク
線径(Φmm)3
寸法(全長)(mm)75(金具除く)
ロープ長さ(m)1.4(解いた際)
材質(ひも)ナイロン
伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。
用途普段はアクセサリーとして使用し、緊急時はロープを解いて、止血、荷締め、物干しロープなどの使用が可能です。
材質合金
直径(Φmm)25(金具除く)
種類リンク
線径(Φmm)3
寸法(全長)(mm)75(金具除く)
ロープ長さ(m)1.2(解いた際)
芯材プラ
材質(ひも)ナイロン
スクリューを直接ねじ込んで使用します。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
ハンマーで打ち込んで使用します。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
アンカープラグ付きの丸カン金具です。バリカーによく使用されます。
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
アンカープラグ付きのねじ込み式ラウンドアイ金具です。コンクリート壁などに使用できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ラウンドアイ
取付け部が狭い場所や、狭い接地面にも取付可能なステンレス製のアイストラップ。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途床面や壁面や柱等に設置
材質ステンレス(SUS304)
種類アイストラップ
曲面にフィットするように底面がVの字にカットされている。壁や柱に設置し、物掛けとして使用できます。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)64
種類ウォールフック
寸法H(mm)34
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ラウンドアイに丸カンが付いたものです。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ラウンドアイ
プレート部分が円形の、便利なフックです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
チェーンがよじれない、幅の狭い所に取付可能な、回転式パッドアイです。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
スーパーロングSカンとセットで使用すると、閉店後の盗難防止ネットを取付ける時に便利です。
用途壁面・柱等に設置に
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)18
種類パッドアイ
寸法H(mm)30
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利なフックです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
ステンレス製の重量物対応ナスカンです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイスナップ
丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
ねじブネジ
カットアンカー付きのR型フックです。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)37
種類洋折釘
寸法L(mm)20
ねじ径M6
使用荷重(kg)20
ドリル径(Φmm)11
寸法t(mm)2
寸法D(mm)6
寸法B(mm)11
寸法H1(mm)52
寸法H2(mm)31
寸法W1(mm)23
寸法W2(mm)28
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
ステンレス製でサビに強い、ハンモックを吊るのに適したフックです。はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
強度が必要なときにご使用いただける環付きのカラビナフックです。
材質(本体)鉄
種類カラビナ
表面処理(本体)ニッケルクロムメッキ
鉄製でサビに強い、安全環付きのカラビナフックです。安全環が1.3倍の速さで移動します。ダブルストッパー付き!
用途レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用品まで幅広い分野で
許容荷重(kg)130
材質(本体)鉄
質量(g)130
種類カラビナ
表面処理(本体)ニッケルクロムメッキ
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
ステンレス製でサビに強い、安全環付きのカラビナフックです。安全環が1.3倍の速さで移動します。
用途レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用品まで幅広い分野で
許容荷重(kg)215
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)215
種類カラビナ
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
アイの部分が回転する仕様で、チェーン等のねじれを防ぎます。スプリングフックで手軽に開閉作業ができるフックです。
材質ステンレス(SUS304)
種類スイベルスナップ
開いたフック部分にチェーンを引っ掛け、ハンマーで叩けば、フックが閉まり、チェーンの連結が可能です。
材質ステンレス(SUS304)
種類フック
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)スーパーロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。
用途天井など高い所からの吊り下げに最適、閉店時の店舗の防犯ネット吊り下げ金具としても使用されます。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
使用荷重(kg)7
寸法S(mm)12
寸法D(mm)4
寸法W(mm)21
SUS304ステンレス製の連結金具で、ハンマーでたたくだけで、手軽にジョイント可能です。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
消防ホースを干す為に使用します。
用途※ウインチを使用して下さい。
仕様三連タイプ
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)3300
種類その他金具
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
縦・横兼用タイプの固定ブロック2車で、現場で取付けの際に便利です。
車輪径(Φmm)60
質量(g)1020
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
寸法H(mm)11
使用荷重(kg)200
使用ロープ径(mm)~10
材質(枠)ステンレス
車幅(mm)15
車溝幅(mm)11
表面処理(本体)304電解
縦・横兼用タイプの固定ブロック1車で、現場で取付けの際便利です。
3点M-6ボルト止めでしっかり固定出来ます。
車輪径(Φmm)60
質量(g)620
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
寸法H(mm)11
使用荷重(kg)200
使用ロープ径(mm)~10
材質(枠)ステンレス
車幅(mm)15
車溝幅(mm)11
表面処理(本体)304電解
ロープの張りを一定に保つため使用します。
仕様テンションスプリング:TSP、パッドアイ:PD-6、MAX:360
種類滑車
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。