46ページ目: 吊具
ビスをはずすと分割できるステンレス製のシンブルです。現場で相手金具に取り付けができます。
材質ステンレス(SUS304)
種類シンブル
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質アルミ軽合金
種類カラビナ
包装JAN付袋入り
入数10
スプリングフックです。バネの力で開口部分が戻ります。
用途アクセサリーなどに。
材質/仕上本体:アルミ軽合金、二重リンク:鉄(ニッケルメッキ)
材質(本体)アルミ軽合金
種類カラビナ
表面処理(二重リンク)ニッケルメッキ
包装JAN付袋入り
材質(二重リンク)鉄
接続部は溶接していますので丈夫です。ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます。
用途かばんや衣類などの金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
包装JAN付袋入り
接続部は溶接しているため丈夫です。サイズが豊富です。
用途ロープなどの先端金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
種類リンク
包装JAN付袋入り
表面処理(本体)バレル研磨
接続部は溶接していますので丈夫です。ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます。
用途かばんや衣類などの金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
包装JAN付袋入り
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用に。黄銅チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質黄銅
種類リングキャッチ
包装JAN付袋入り
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途ペットの係留用チェーンに。
トラスコ品番205-1896
材質亜鉛ダイキャスト
材質/仕上材質:亜鉛ダイキャスト 仕上げ:ニッケルメッキ仕上げ
質量(g)35
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)77
寸法D(mm)4.5
包装JAN付袋入り
表面処理(本体)ニッケルメッキ
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
梱包形態を小さくでき、収納もコンパクトになります。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法D(mm)6
使用荷重(kN)0.20
埋め込みタイプなので設置面に邪魔なでっぱりが出ません。リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類丸カンプレート
包装JAN付袋入り
寸法h(mm)0.8
端部の口が開いているので、太いロープなどに対応できます。
用途ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類リンク
寸法D(mm)2.6
包装JAN付袋入り
使用荷重(kN)0.05
端末加工するワイヤーコースとして使います。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗防止
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類シンブル
包装JAN付袋入り
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
トラスコ品番204-8708
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)63
種類リングキャッチ
寸法L(mm)46
寸法D(mm)7
包装JAN付袋入り
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。太物との接続ができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
包装JAN付袋入り
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類丸カンプレート
ワンタッチロック機能でさらに安全性が向上しています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スイベルスナップ
寸法L(mm)102
寸法H(mm)15.8
寸法d(mm)22
寸法t(mm)5
寸法S(mm)8
寸法D(mm)6.5
包装JAN付袋入り
寸法D1(mm)6
寸法W(mm)34
H(mm)15.8
使用荷重(kN)0.29
3点止めで壁面等に止められるナットです。ナット部が動きます。ナット部が回転するので、ワイヤーがよじれずにテンションをかけることができます。
用途端末がボルトのワイヤーに。ワイヤーテンショナー等に。
トラスコ品番204-5584
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)50
種類その他金具
寸法A(mm)38
包装JAN付袋入り
アズワン品番64-8413-91
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のねじをご使用下さい。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。回転するのでチェーンなどからみません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類丸カンプレート
包装JAN付袋入り
ハンマーでたたくタイプです。接合部はスイベルでよじれません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
包装JAN付袋入り
ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの磨耗を防ぎます。
用途端末加工するワイヤーコースとして。
トラスコ品番205-1868
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)37
種類その他金具
寸法L(mm)65.5
寸法D(mm)6
包装JAN付袋入り
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ロック機能が付いています。ハンマーでたたくだけなので、溶接などの作業が不要です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
寸法t(mm)5
寸法S(mm)8
寸法D(mm)6.5
包装JAN付袋入り
寸法W(mm)25
使用荷重(kN)0.29
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
用途ロープの交差する部分に。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類Sカン
包装JAN付袋入り
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
材質ステンレス(SUS316)
種類リングキャッチ
包装JAN付袋入り
座部分が円形です。皿頭のねじをご使用下さい。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類丸カンプレート
包装JAN付袋入り
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
用途荷役ロープなどの端末金具として。
種類その他金具
材質(本体)ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)85
材質/仕上ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
両端にフックがあります。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類Sカン
包装JAN付袋入り
幅のあるベルトなど使用できます。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
包装JAN付袋入り
ステンレス製なので、水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。
トラスコ品番204-8699
セット内容カットアンカー付
材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー=鉄
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)37
種類洋折釘
寸法L(mm)20
ねじ径M-6
寸法D(mm)6
包装JAN付袋入り
寸法T(mm)2
寸法W1(mm)23
寸法W2(mm)28
使用荷重(kN)0.20
材質(カットアンカー)鉄
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
壁面・床面・柱等に設置し、ボルトをねじ込む事ができます。ネジ部分が貫通していません。
用途壁面を使った様々な用途に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類その他金具
包装JAN付袋入り
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。座ぐりなしタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:電解研磨仕上げ
種類パッドアイ
表面処理(本体)電解研磨
スライドさせて開くタイプです。バネの力で閉じます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番205-0365
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)57
種類スナップフック
寸法L(mm)44
寸法d(mm)15
寸法S(mm)10
寸法D(mm)6
包装JAN付袋入り
寸法W(mm)14
アズワン品番64-8412-61
使用荷重(kN)0.49
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
アンカープラグが付いています。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト
種類丸カンプレート
包装JAN付袋入り
材質(アンカープラグ)亜鉛ダイキャスト
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番205-1882
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)8
種類リングキャッチ
寸法L(mm)60
寸法D(mm)3
包装JAN付袋入り
材質(ナット)真鍮
1個
¥519
税込¥571
5日以内出荷
ワンタッチで着脱可能です。スイベルタイプでチェーン等のよじれも心配不要です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
包装JAN付袋入り
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤーロープの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)10
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)50
寸法H(mm)8
寸法d(mm)7
寸法t(mm)3.5
寸法S(mm)5
寸法D(mm)2.5
寸法W(mm)13
H(mm)8
使用荷重(kN)0.15
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。