吊具 :「サンマブロック」の検索結果
吊具は、吊り下げのためのワイヤーロープ、クリップ、金具などを集めた特集です。ワイヤーロープはステンレス製で、耐食性、耐錆姓に優れ温度変化による強度の低下も少なく海中での使用も可能なアイテム。ワイヤークリップはワイヤーの端末などで品物との連結に使われます。スプリングフック、スナップフック、リングキャッチはワイヤーなどの連結金具、端末金具のジョイントに使用し、ターンバックルはワイヤーの締め付けを、ヒートン・アイボルトは吊り下げワイヤーの固定に使用します。
特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(車輪)ステンレス(SUS304)
種類滑車
材質(枠)ステンレス
車数1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ステンレス(SUS304)
種類滑車
材質(枠)ステンレス
車数1
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様スイベル式(360°回転)
エスコ品番EA987SE-7
全長(mm)177
車輪径(Φmm)75
質量(g)970
種類滑車
寸法d(mm)12.5
寸法L1(mm)38
使用荷重(kg)550
寸法B(mm)65
寸法L2(mm)97
寸法T(mm)24
寸法B1(mm)25
使用ロープ径(mm)~16
材質(枠)ステンレス(SUS304)
材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
仕様スイベル式(360°回転)
エスコ品番EA987SE-8
全長(mm)208
車輪径(Φmm)100
質量(g)1660
種類滑車
寸法d(mm)13
寸法L1(mm)45
使用荷重(kg)950
寸法B(mm)90
寸法L2(mm)106
寸法T(mm)28
寸法B1(mm)31
使用ロープ径(mm)~22
材質(枠)ステンレス(SUS304)
材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
仕様スイベル式(360°回転)
エスコ品番EA987SE-10
全長(mm)192
質量(kg)1.19
車輪径(Φmm)75
種類滑車
寸法L(mm)189
寸法d(mm)13
寸法L1(mm)35
使用荷重(kg)400
寸法B(mm)65
寸法L2(mm)103
寸法T(mm)24
寸法B1(mm)26
使用ロープ径(mm)~16
材質(枠)ステンレス(SUS304)
材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
1個
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
仕様スイベル式(360°回転)
エスコ品番EA987SE-6
全長(mm)122
車輪径(Φmm)50
質量(g)430
種類滑車
寸法d(mm)8
寸法L1(mm)27
使用荷重(kg)300
寸法B(mm)45
寸法L2(mm)71
寸法T(mm)20
寸法B1(mm)20
使用ロープ径(mm)~14
材質(枠)ステンレス(SUS304)
材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
1個
¥6,830
税込¥7,513
翌日出荷
アイの部分がスイベルになっているのでよじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業。
仕様スイベル式
材質(車輪)ステンレス
タイプスイベル式
種類滑車
材質(枠)ステンレス
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。