吊具 :「スイベルフック」の検索結果

吊具は、吊り下げのためのワイヤーロープ、クリップ、金具などを集めた特集です。ワイヤーロープはステンレス製で、耐食性、耐錆姓に優れ温度変化による強度の低下も少なく海中での使用も可能なアイテム。ワイヤークリップはワイヤーの端末などで品物との連結に使われます。スプリングフック、スナップフック、リングキャッチはワイヤーなどの連結金具、端末金具のジョイントに使用し、ターンバックルはワイヤーの締め付けを、ヒートン・アイボルトは吊り下げワイヤーの固定に使用します。
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品安全ラッチ エスコ品番EA987FV-2.5A 材質特殊鋼 全長(mm)253.5 質量(kg)1.9 種類フック 寸法L(mm)211 寸法H(mm)28.5 使用荷重(t)2.5 寸法F(mm)14 寸法D(mm)56 寸法E(mm)40 寸法B(mm)47 寸法C(mm)40 寸法G(mm)24 寸法K(mm)110 口の開き(mm)47 チェーン寸法(mm)10
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真鍮製の旗スイベルフックです。スイベル部分とフック部分の隙間同士を直角(+)に交差させると着脱できます。
材質真鍮 種類スイベルスナップ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。 スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 種類スイベルスナップ
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス 種類スイベルスナップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 種類スイベルスナップ
1袋
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端にフックがあります。中心部分が回転するので、ねじれを取り除きます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番205-1918 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)53 種類スナップフック 寸法L(mm)112 寸法H(mm)5 寸法t(mm)7 寸法S(mm)9 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)53.5 寸法R(mm)3 寸法W1(mm)21 寸法W2(mm)21.5 H(mm)5 アズワン品番64-8411-28 使用荷重(kN)0.20
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

RS Pro スチールニッケルめっきチェーンリンク、スプリングクリップ、 19 mmRS Pro のスチール製スイベルフックペアは、チェーンリンクとして使用して、 2 つのチェーンを連結できます。これは、破損したリンクを修復する場合でも、チェーン全体の長さを延ばす場合でもかまいません。 チェーンリンクは、チェーンやロープを簡単に挿入できるヒンジ付きスプリングラッチ付きの接続フック 1 つと、ノットを防止するのに最適なダブルエンドスイベルアイ設計のもう 1 つのフックで構成されています。 どちらのフックも耐摩耗性スチール製で、耐久性と伸張強度が高くなっています。また、ニッケルメッキも採用されているため、耐腐食性に優れており、屋内外での使用に適しています。280 kg の高い耐荷重があるため、さまざまな産業の幅広い用途に使用できます。 このチェーンリンクは、実績のある RS Pro 製品の一部として、信頼性を確保するための厳しい品質管理チェックを受けています。特長と利点.チェーンリンク . 2 種類のスイベルフック .スプリングクリップタイプ . スチール製 .ニッケルメッキ仕上げ .リンク径: 19 mm .耐荷重: 280 kg . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = スチール表面処理 = ニッケルめっきリンク直径 = 19mm
1個
759 税込835
7日以内出荷

RS PRO V20
仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきリンク直径 = 5.8mmリンク長さ = 75mm
1袋(5個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきリンク直径 = 9.4mmリンク長さ = 115mm
1袋(5個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

RS Pro
仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきリンク直径 = 5.5mmリンク長さ = 66mm
1袋(5個)
9,598 税込10,558
5日以内出荷

材質ステンレス 長さ(mm)63 種類スイベルスナップ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番849-0823 材質ステンレス 長さ(mm)78 種類スイベルスナップ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
2,398 税込2,638
3日以内出荷

付属品安全ラッチ エスコ品番EA987FV-4A 材質特殊鋼 全長(mm)322 質量(kg)3.6 種類フック 寸法L(mm)267 寸法H(mm)39 使用荷重(t)4.2 寸法F(mm)16 寸法D(mm)70 寸法E(mm)50 寸法B(mm)52 寸法C(mm)50 寸法G(mm)28 寸法K(mm)138 口の開き(mm)52 チェーン寸法(mm)12.5
1個
18,900 税込20,790
翌日出荷

付属品安全ラッチ エスコ品番EA987FV-1A 材質特殊鋼 全長(mm)174.5 質量(kg)0.7 種類フック 寸法L(mm)145 寸法H(mm)19.5 使用荷重(t)1 寸法F(mm)10 寸法D(mm)35 寸法E(mm)30 寸法B(mm)29.5 寸法C(mm)30 寸法G(mm)14 寸法K(mm)72 口の開き(mm)29.5 チェーン寸法(mm)6.3
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

付属品安全ラッチ エスコ品番EA987FV-1.6A 材質特殊鋼 全長(mm)213 質量(kg)1 種類フック 寸法L(mm)179 寸法H(mm)23 使用荷重(t)1.6 寸法F(mm)11 寸法D(mm)45 寸法E(mm)35 寸法B(mm)36 寸法C(mm)358 寸法G(mm)18 寸法K(mm)91 口の開き(mm)36 チェーン寸法(mm)7.1
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

仕様安全ラッチ付 エスコ品番EA987GG-4 材質スチール 質量(g)1510 種類フック 寸法H(mm)29 使用荷重(t)3.2 寸法A(mm)29.5 寸法E(mm)175 寸法B(mm)45 寸法W(mm)28 寸法O(mm)47
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

仕様安全ラッチ付 エスコ品番EA987GG-3 材質スチール 質量(g)1210 種類フック 寸法H(mm)26 使用荷重(t)2.5 寸法A(mm)27 寸法E(mm)165 寸法B(mm)49 寸法W(mm)25 寸法O(mm)47
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

材質ステンレス 種類スナップフック
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーン等がからみません。
材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類スイベルスナップ
1袋(1個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類スナップフック 包装JAN付袋入り
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所スイベルスナップ
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません スプリングフックで手軽に開閉作業ができます
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。チェーン等のよりとりに。 材質ステンレス(SUS304)
1個
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類スナップフック 包装JAN付袋入り
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)