吊具 :「吊り上げ」の検索結果
吊具は、吊り下げのためのワイヤーロープ、クリップ、金具などを集めた特集です。ワイヤーロープはステンレス製で、耐食性、耐錆姓に優れ温度変化による強度の低下も少なく海中での使用も可能なアイテム。ワイヤークリップはワイヤーの端末などで品物との連結に使われます。スプリングフック、スナップフック、リングキャッチはワイヤーなどの連結金具、端末金具のジョイントに使用し、ターンバックルはワイヤーの締め付けを、ヒートン・アイボルトは吊り下げワイヤーの固定に使用します。
特価
本日7月15日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトの使用荷重に比べて、約3倍の使用が可能です。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。
用途コンクリート2次製品、金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。
材質SCM435
六角ボルトを鉄板で包んだ構造です。
穴部にシャックルを連結させて使用します。
用途コンクリート製品吊り上げ用。
各種重量物吊り上げ用。
材質(本体)鉄
種類連結金具
穴径(Φmm)17
吊り上げる物に穴部を介して焼き入れボルトで取り付けて使用します。
用途コンクリート製品吊り上げ用。
各種重量物吊り上げ用。
材質鉄
種類ウォールフック
表面処理(本体)ユニクロメッキ
ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことができます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般荷役
トラスコ品番162-9844
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)99
種類ボルト・スクリュー
寸法L(mm)40
寸法H(mm)58
ねじ径W-1/2
寸法A(mm)19
寸法S(mm)60
寸法D(mm)9
寸法B(mm)22
使用荷重(kN)0.98
1袋
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
ネジ穴や丸穴に取り付けることでリングを活用したモノの吊り下げ、吊り上げが可能です。本体部とネジ部は回りませんが、六角ナットを使用して取り付け長さ及びリングの向きを調整できます。一般アイボルトとは異なり、リングはフリーに動きます。本品はオールステンレス製です。
用途リングを使用した吊り下げ、吊り上げ等に。
材質SUS304相当
材質(本体)SUS303
使用荷重(kg)3
材質(ねじ部)SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316/電解研磨
ねじ山種類並目
重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。現在、使用されている雌ねじを利用して、幅広い商品アイテムの中から、選択することができます。従来のマルチアイボルトと比較し、バリエーションに富んだ使用荷重を選択することができます。小さいボディーで軽量化され、使いやすく、作業効率を考えた商品になっております。
用途金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。
材質SCM435
これらのチェーンはテスト済ですが認定は受けていません。 サスペンション用途に適していますが、吊り上げチェーンとして使用することはできません。. クイックリペアリンク. 亜鉛めっきスチール、標準開口 サイズはリンク直径 x O/A長
仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきリンク直径 = 6mmリンク長さ = 57mm
1袋(10個)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します
トラスコ品番849-2144
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ
車輪径(Φmm)35
質量(g)52
材質(車輪)プラスチック
種類滑車
寸法L(mm)87
寸法d(mm)6
表面処理(車)バレル研磨
寸法W(mm)37
使用ロープ径(mm)8~10
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
車溝幅(mm)9.5
使用荷重(kN)0.49
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
これらのチェーンはテスト済ですが認定は受けていません。 サスペンション用途に適していますが、吊り上げチェーンとして使用することはできません。. クイックリペアリンク. 亜鉛めっきスチール、標準開口 サイズはリンク直径 x O/A長
仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきリンク直径 = 8mmリンク長さ = 75mm
1袋(5個)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
これらのチェーンはテスト済ですが認定は受けていません。 サスペンション用途に適していますが、吊り上げチェーンとして使用することはできません。. クイックリペアリンク. 亜鉛めっきスチール、標準開口 サイズはリンク直径 x O/A長
仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきリンク直径 = 7mmリンク長さ = 68mm
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
これらのチェーンはテスト済ですが認定は受けていません。 サスペンション用途に適していますが、吊り上げチェーンとして使用することはできません。. クイックリペアリンク. 亜鉛めっきスチール、標準開口 サイズはリンク直径 x O/A長
仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきリンク直径 = 4mmリンク長さ = 39mm
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します
トラスコ品番849-2146
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ
車輪径(Φmm)35
質量(g)49
材質(車輪)プラスチック
種類滑車
寸法L(mm)71
寸法d(mm)6
表面処理(車)バレル研磨
寸法W(mm)37
使用ロープ径(mm)8~10
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
車溝幅(mm)9.5
使用荷重(kN)0.39
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します。
仕様ベケなし
材質(車輪)プラスチック
タイプベケなし
種類滑車
材質(枠)ステンレス
車数1
これらのチェーンはテスト済ですが認定は受けていません。 サスペンション用途に適していますが、吊り上げチェーンとして使用することはできません。. クイックリペアリンク. 亜鉛めっきスチール、標準開口 サイズはリンク直径 x O/A長
仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきリンク直径 = 5mmリンク長さ = 49mm
1袋(10個)
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します
トラスコ品番849-2138
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ
車輪径(Φmm)25
質量(g)21
材質(車輪)プラスチック
種類滑車
寸法L(mm)45.5
寸法d(mm)10
表面処理(車)バレル研磨
寸法W(mm)28.5
使用ロープ径(mm)5~7
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
車溝幅(mm)7.5
使用荷重(kN)0.29
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
負荷時でもスムーズな回転が可能です。
全方向負荷が可能です。
ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。
シングルボールベアリングタイプです。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼
種類ボルト・スクリュー
表面処理(本体)メッキ
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します
トラスコ品番849-2145
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ
車輪径(Φmm)25
質量(g)30
材質(車輪)プラスチック
種類滑車
寸法L(mm)63
寸法d(mm)10
表面処理(車)バレル研磨
寸法W(mm)28.5
使用ロープ径(mm)5~7
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
車溝幅(mm)7.5
使用荷重(kN)0.25
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します
トラスコ品番849-2143
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ
車輪径(Φmm)25
質量(g)27
材質(車輪)プラスチック
種類滑車
寸法L(mm)64
寸法d(mm)10
表面処理(車)バレル研磨
寸法W(mm)28.5
使用ロープ径(mm)5~7
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
車溝幅(mm)7.5
使用荷重(kN)0.29
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します
トラスコ品番849-2139
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ
車輪径(Φmm)35
質量(g)46
材質(車輪)プラスチック
種類滑車
寸法L(mm)72.5
寸法d(mm)6
表面処理(車)バレル研磨
寸法W(mm)37
使用ロープ径(mm)8~10
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
車溝幅(mm)9.5
使用荷重(kN)0.49
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アイの部分がスイベルになっているのでよじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業。
仕様スイベル式
材質(車輪)ステンレス
タイプスイベル式
種類滑車
材質(枠)ステンレス
・荷重方向につり金具がスムーズに回転!安全なつり上げ作業を実現・横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応・360°回転、180°可動。 荷重方向にシャックルが自在に動く・シャックルが荷重方向に動くため、従来のアイボルトのようなリング向きの調整が不要。・調整で生じる座面との隙間も生まれないため、作業の安全性も向上します。・同一ボルト径のJISアイボルト(固定形)に対し使用荷重は最大で3倍・高力ボルト(強度区分10.9)を採用。ねじ径が同じJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍のため、ワークへのねじ穴加工が小さく済み、コスト削減に繋がります。・安全率5倍・ボルト交換でより永く使用可能・ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べる・M24~M48は同一ボルト径で3タイプの使用荷重を揃え、お客様の作業内容に合わせてお選びいただけます。・全21種類の豊富なバリエーション・ボルトサイズはM8~M64を標準でラインアップ。・ロングボルト対応・首下長さ15mm~100mmのロングボルトにも対応。 ・5mm単位で指定可能です。・ねじ変換アダプター LPV(オプション)・つり荷に空いためねじを活かし、簡単にねじサイズを変換可能!・これまでご使用されていたJISアイボルト用のめねじに、キトーリフティングポイントを取り付けるための、ねじ変換アダプターです。・すべてのキトーリフティングポイントに対応
アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業
トラスコ品番849-1893
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
車輪径(Φmm)25
質量(g)200
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
寸法L(mm)84.5
寸法A(mm)30
寸法D(mm)6
表面処理(車)バフ研磨
寸法B(mm)46
寸法C(mm)15
使用ロープ径(mm)~9
材質(枠)ステンレス
車溝幅(mm)10
使用荷重(kN)0.69
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業
トラスコ品番849-1895
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
車輪径(Φmm)32
質量(g)320
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
寸法L(mm)95
寸法A(mm)36
寸法D(mm)7
表面処理(車)バフ研磨
寸法B(mm)49
寸法C(mm)15
使用ロープ径(mm)~10
材質(枠)ステンレス
車溝幅(mm)11
使用荷重(kN)1.18
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業
トラスコ品番849-1897
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
車輪径(Φmm)38
質量(g)465
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
寸法L(mm)103
寸法A(mm)42
寸法D(mm)7
表面処理(車)バフ研磨
寸法B(mm)51
寸法C(mm)15
使用ロープ径(mm)~11
材質(枠)ステンレス
車溝幅(mm)12
使用荷重(kN)1.57
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや、引っ張り作業に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨仕上げ
タイプベケ付1車
寸法D2(mm)6
車数1
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
吊具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。