2ページ目: バー型除電電極

371件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44 Series SMCコントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44 SeriesSMC
99,980税込109,978
1個
45日以内出荷
高帯電ワークを強力除電フィルム・樹脂の除電に最適パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm(高さ37mm×幅30mmIZT40/41/42)設備の隙間を通して設置可能狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UPエア供給なしでの強力除電高速除電 減衰時間約60%短縮分岐ケーブルによる両方向除電1台の高電圧電源で対応可能1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)バーとノズルの混載接続も可能モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)コントローラ~バー最大設置距離:15m
用途バー+高電圧電源付コントローラRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)取扱説明書(3.07MB) (3.07MB)
エアロスタット PC2 シムコ(SIMCO)エアロスタット PC2シムコ(SIMCO)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
イオンバランス振幅が少ない安定したイオンバランスを実現しました。
用途液晶パネルの製造、組み立て、検査工程。電子部品の製造、組み立て、検査工程。光学部品、医療用樹脂パーツの組み立て、梱包工程。樹脂成型品の静電気除去。トラスコ品番697-6106幅(mm)173高さ(mm)231奥行(mm)84電源(V)100-240VACオゾン発生量0.05ppm以下(距離150mm)最大風量(m3/min)3.65イオンバランス±10V除電方式交流コロナ放電方式
IZTP40_41_42 - 個別手配用高電圧電源モジュール SMCIZTP40_41_42 - 個別手配用高電圧電源モジュールSMC
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
IZTB40/42 - 個別手配用バー SMCIZTB40/42 - 個別手配用バーSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
IZT40/41/42 - バー + 高電圧電源モジュール + コントローラ SMCIZT40/41/42 - バー + 高電圧電源モジュール + コントローラSMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷から27日以内出荷
IZS40/IZS41/IZS42 - イオナイザ SMCIZS40/IZS41/IZS42 - イオナイザSMC
68,980税込75,878
1個
9日以内出荷
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ TCFB-OR 耐熱丸型補強タイプ仕様 カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ TCFB-OR 耐熱丸型補強タイプ仕様カスガ(KASUGA)
73,980税込81,378
1台
22日以内出荷
除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。
仕様耐熱丸型補強タイプ関連資料寸法図
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ TCFB 耐熱仕様 カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ TCFB 耐熱仕様カスガ(KASUGA)
17,980税込19,778
1台
22日以内出荷
除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。
仕様耐熱仕様関連資料寸法図
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ CFB-RP チャンネル補強タイプ カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ CFB-RP チャンネル補強タイプカスガ(KASUGA)
309,800税込340,780
1台
22日以内出荷
除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。
仕様チャンネル補強タイプ関連資料寸法図
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ CFB-OR 丸型補強タイプ仕様 カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ CFB-OR 丸型補強タイプ仕様カスガ(KASUGA)
47,980税込52,778
1台
22日以内出荷
除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。
仕様丸型補強タイプ関連資料寸法図
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ CFB 標準仕様 カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ CFB 標準仕様カスガ(KASUGA)
10,980税込12,078
1台
22日以内出荷
除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。
仕様標準関連資料寸法図
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ除電器AC用 高電圧電源 200Vタイプ カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ除電器AC用 高電圧電源 200Vタイプカスガ(KASUGA)
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
ACタイプのイオン生成方式です。 コロナ放電による除電方式であるので、帯電物に触れずに除電出来ます。 高電圧電源部は、出力電圧の異常放電を検知する保護回路を標準装備しました。 高電圧電源内に標準装備されている保護回路は、出力電圧の異常を検知し、 出力を停止すると共に、ランプによる警報を出します。
入力電源200V
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ除電器AC用 高電圧電源 100Vタイプ カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ除電器AC用 高電圧電源 100Vタイプカスガ(KASUGA)
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
ACタイプのイオン生成方式です。 コロナ放電による除電方式であるので、帯電物に触れずに除電出来ます。 高電圧電源部は、出力電圧の異常放電を検知する保護回路を標準装備しました。 高電圧電源内に標準装備されている保護回路は、出力電圧の異常を検知し、 出力を停止すると共に、ランプによる警報を出します。
入力電源100V
IONIZATION BAR SCSIONIZATION BARSCS
139,800税込153,780
1台
60日以内出荷
イオナイザ用動作センサー DESCOイオナイザ用動作センサーDESCO
44,980税込49,478
1台
60日以内出荷
質量(g)386
放電ポイント オーバーヘッドおよび卓上イオナイザー用 DESCO放電ポイント オーバーヘッドおよび卓上イオナイザー用DESCO
5,198税込5,718
1パック(8個)
60日以内出荷
質量(g)9
放電ポイントクリーナー DESCO放電ポイントクリーナーDESCO
21,980税込24,178
1パック(20個)
60日以内出荷
質量(g)127
放電ポイント イオナイザー 交換用 DESCO放電ポイント イオナイザー 交換用DESCO
9,598税込10,558
1パック(8個)
60日以内出荷
質量(g)11
イオナイザ/バータイプ(スタンダードタイプ) IZS40シリーズ SMCイオナイザ/バータイプ(スタンダードタイプ) IZS40シリーズSMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
放電部保護カバー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)放電部保護カバーパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
ヘッドに装着することで、放電針からの感電を防止することができます。
材質ポリカーボネート質量(g)20適応ER-X016/X032/X048/X064用
耐熱・耐寒バータイプヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐熱・耐寒バータイプヘッドパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
239,800税込263,780
1台
122日以内出荷
放電方式パルスAC方式付属品Φ6-4エアチューブ用継手:1個、シールキャップ:1個、ヘッド取付金具(出荷時に装着済み)周波数(Hz)30ケーブル長(m)1.8使用流体空気(乾燥したクリーンエア)使用エアー圧力(MPa)最大0.1イオンバランス±30V以下(除電距離100mm、製品中央、放電周波数30Hz、エア供給なしの条件 での代表例)使用周囲湿度35~65%RH、保存時:35~85%RHケースアース方式フローティング放電出力電圧(V)約±7000耐振動耐久:10~55Hz、複振幅:0.75mm(MAX. 50m/s2)、XYZ各方向:2時間使用周囲標高(m)2000以下オゾン発生量(ppm)0.01以下耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
スポットタイプヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)スポットタイプヘッドパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
放電方式パルスAC方式(放電周波数50Hz/20Hzが使用可能)付属品ヘッド取付金具(出荷時に装着済み)材質本体ケース:SUS、ヘッド取付金具:SUS、放電針ユニット:PFAおよびタングステン質量(g)約370周波数(Hz)50/20ケーブル長(m)1.2使用流体空気(乾燥したクリーンエア)使用周囲温度(℃)0~40(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65使用エアー圧力(MPa)最大0.5イオンバランス±30V以下(除電距離50mm、製品中央、放電周波数50Hz、エア供給なしの条件での代表例)使用周囲湿度35~65%RH、保存時:35~85%RH除電時間(秒)0.3以下(除電距離50mm、製品中央、放電周波数50Hz、エア60L/min(0.3MPa)の条件での代表例)ケースアース方式フローティング放電出力電圧(V)約±7000耐振動耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間除電有効長(mm)約50mm使用周囲標高(m)2000以下オゾン発生量(ppm)0.01以下耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-850-SS コガネイイオナイザー バータイプ DTY-BA11-850-SSコガネイ
149,800税込164,780
1個
25日以内出荷
仕様放電針ノズル15個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)850ノズル標準流量材質(放電針)シリコン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-850-A コガネイイオナイザー バータイプ DTY-BA11-850-Aコガネイ
99,980税込109,978
1個
25日以内出荷
仕様放電針ノズル15個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)850ノズル小流量材質(放電針)タングステン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-850 コガネイイオナイザー バータイプ DTY-BA11-850コガネイ
99,980税込109,978
1個
20日以内出荷
仕様放電針ノズル15個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)850ノズル標準流量材質(放電針)タングステン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-600-SS コガネイイオナイザー バータイプ DTY-BA11-600-SSコガネイ
119,800税込131,780
1個
25日以内出荷
仕様放電針ノズル10個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)600ノズル標準流量材質(放電針)シリコン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-600-A コガネイイオナイザー バータイプ DTY-BA11-600-Aコガネイ
92,980税込102,278
1個
31日以内出荷
仕様放電針ノズル10個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)600ノズル小流量材質(放電針)タングステン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-600 コガネイイオナイザー バータイプ DTY-BA11-600コガネイ
92,980税込102,278
1個
10日以内出荷
仕様放電針ノズル10個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)600ノズル標準流量材質(放電針)タングステン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-350-SS コガネイイオナイザー バータイプ DTY-BA11-350-SSコガネイ
98,980税込108,878
1個
25日以内出荷
仕様放電針ノズル5個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)350ノズル標準流量材質(放電針)シリコン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-350 コガネイイオナイザー バータイプ DTY-BA11-350コガネイ
81,980税込90,178
1個
7日以内出荷
仕様放電針ノズル5個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)350ノズル標準流量材質(放電針)タングステン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-3100 コガネイイオナイザー バータイプ DTY-BA11-3100コガネイ
199,800税込219,780
1個
20日以内出荷
仕様放電針ノズル60個、中間ブラケット添付4個長さ(mm)3100ノズル標準流量材質(放電針)タングステン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-2100 コガネイイオナイザー バータイプ DTY-BA11-2100コガネイ
149,800税込164,780
1個
20日以内出荷
仕様放電針ノズル40個、中間ブラケット添付3個長さ(mm)2100ノズル標準流量材質(放電針)タングステン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-1850 コガネイイオナイザー バータイプ DTY-BA11-1850コガネイ
139,800税込153,780
1個
20日以内出荷
仕様放電針ノズル35個、中間ブラケット添付2個長さ(mm)1850ノズル標準流量材質(放電針)タングステン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-1600 コガネイイオナイザー バータイプ DTY-BA11-1600コガネイ
129,800税込142,780
1個
20日以内出荷
仕様放電針ノズル30個、中間ブラケット添付2個長さ(mm)1600ノズル標準流量材質(放電針)タングステン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-1350 コガネイイオナイザー バータイプ DTY-BA11-1350コガネイ
119,800税込131,780
1個
20日以内出荷
仕様放電針ノズル25個、中間ブラケット添付1個長さ(mm)1350ノズル標準流量材質(放電針)タングステン

除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります

バー型除電電極