絞り込み
エコロジープロダクト
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「除電方式」から絞り込む

放電部保護カバー
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷ヘッドに装着することで、放電針からの感電を防止することができます。材質ポリカーボネート質量(g)20適応ER-X016/X032/X048/X064用
バータイプヘッド
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥84,980~税込¥93,478~1台当日出荷から8日以内出荷使用流体空気(乾燥したクリーンエア)使用周囲温度(℃)0~50(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65使用エアー圧力(MPa)最大0.5イオンバランス±30V以下(除電距離100mm、放電周波数50Hz、エア供給なしの条件での代表例)使用周囲湿度35~65%RH、保存時:35~85%RHケースアース方式フローティング放電方式パルスAC方式放電出力電圧(V)約7000使用周囲標高(m)2000以下オゾン発生量(ppm)0.01以下耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
静電気除去ハイパワーバー
ベッセル¥42,980~税込¥47,278~1個5日以内出荷超スリム設計、狭い装置内の取り付けに最適。針電極には電蝕摩耗の少ないチタンを採用。高圧ケーブルは柔軟で耐久性の高いシリコンシールドケーブル。高圧電源ユニットNo.GP-1 4KV(別売)側でイオンバランス調整、異常検知、自動停止、警報出力に対応。オプションで、エアーアシストバーも用意。用途帯電量の多い/対象物が動くワーク向け。製袋/フィルム包装/成形/搬送・取り出し/食品容器 の除電・除塵に。付属品高圧ケーブル3m(取付済)、取付用ボルトM5(取付済)適合高圧電源:GP-1 4kV種別高電圧印加式除電器材質本体:アルミ、絶縁材材質:難燃PBT(V-0)、放電針:チタン使用温度範囲(℃)0~45ケーブル長(m)高圧:3構造直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます)使用湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと)寿命10000時間が目安です (8時間×250日×5年)保存温度範囲(℃)0~50保存湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと )コネクタ末端:高圧コネクタ CON-4設置場所屋内イオン生成方式交流コロナ放電式印加電圧(kV)AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用)最大接続台数2台
耐熱・耐寒バータイプヘッド
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)1台欠品中付属品Φ6-4エアチューブ用継手:1個、シールキャップ:1個、ヘッド取付金具(出荷時に装着済み)周波数(Hz)30ケーブル長(m)1.8使用流体空気(乾燥したクリーンエア)使用エアー圧力(MPa)最大0.1イオンバランス±30V以下(除電距離100mm、製品中央、放電周波数30Hz、エア供給なしの条件 での代表例)使用周囲湿度35~65%RH、保存時:35~85%RHケースアース方式フローティング放電方式パルスAC方式放電出力電圧(V)約±7000耐振動耐久:10~55Hz、複振幅:0.75mm(MAX. 50m/s2)、XYZ各方向:2時間使用周囲標高(m)2000以下オゾン発生量(ppm)0.01以下耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-850-SS
コガネイ¥149,800税込¥164,7801個25日以内出荷仕様放電針ノズル15個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)850ノズル標準流量材質(放電針)シリコン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-850-A
コガネイ¥99,980税込¥109,9781個25日以内出荷仕様放電針ノズル15個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)850ノズル小流量材質(放電針)タングステン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-850
コガネイ¥99,980税込¥109,9781個20日以内出荷仕様放電針ノズル15個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)850ノズル標準流量材質(放電針)タングステン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-600-SS
コガネイ¥119,800税込¥131,7801個25日以内出荷仕様放電針ノズル10個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)600ノズル標準流量材質(放電針)シリコン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-600-A
コガネイ¥92,980税込¥102,2781個31日以内出荷仕様放電針ノズル10個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)600ノズル小流量材質(放電針)タングステン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-600
コガネイ¥92,980税込¥102,2781個10日以内出荷仕様放電針ノズル10個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)600ノズル標準流量材質(放電針)タングステン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-350-SS
コガネイ¥98,980税込¥108,8781個25日以内出荷仕様放電針ノズル5個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)350ノズル標準流量材質(放電針)シリコン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-350
コガネイ¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷仕様放電針ノズル5個、中間ブラケット添付0個長さ(mm)350ノズル標準流量材質(放電針)タングステン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-3100
コガネイ¥199,800税込¥219,7801個20日以内出荷仕様放電針ノズル60個、中間ブラケット添付4個長さ(mm)3100ノズル標準流量材質(放電針)タングステン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-2100
コガネイ¥149,800税込¥164,7801個20日以内出荷仕様放電針ノズル40個、中間ブラケット添付3個長さ(mm)2100ノズル標準流量材質(放電針)タングステン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-1850
コガネイ¥139,800税込¥153,7801個20日以内出荷仕様放電針ノズル35個、中間ブラケット添付2個長さ(mm)1850ノズル標準流量材質(放電針)タングステン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-1600
コガネイ¥129,800税込¥142,7801個20日以内出荷仕様放電針ノズル30個、中間ブラケット添付2個長さ(mm)1600ノズル標準流量材質(放電針)タングステン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-1350
コガネイ¥119,800税込¥131,7801個20日以内出荷仕様放電針ノズル25個、中間ブラケット添付1個長さ(mm)1350ノズル標準流量材質(放電針)タングステン
イオナイザー バータイプ DTY-BA11-1100
コガネイ¥109,800税込¥120,7801個20日以内出荷仕様放電針ノズル20個、中間ブラケット添付1個長さ(mm)1100ノズル標準流量材質(放電針)タングステン
『除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります
- 卓上型
- ブロア型
- 設置型
- バー型除電電極
- 除電器(静電気除去装置)オプション















![シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品] シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82609996-260903-02.jpg)