絞り込み
ローラー径(Φmm)
- 12(1)
- 19(5)
- 38(13)
- 42.7(1)
- 50(1)
- 60.5(9)
機長(mm)
- 1000
- 120~1980(1)
- 140~2000(1)
- 160~2000(1)
- 210~3000(2)
- 212~2000(1)
- 240~3000(1)
- 243~2000(1)
- 250~3000(1)
- 260~3000(2)
- 290~3000(1)
- 360~3000(2)
- 1083~2994(1)
- 1332~3992(1)
- 1377~2994(1)
- 1444~3992(1)
- 1500(31)
- 1836~3992(1)
- 2000(30)
- 3000(11)
- 機長(mm)をもっと見る
材質(ローラー部)
- スチール(1)
- ステンレス(31)
ブランド
- 三鈴工機(13)
- セントラルコンベヤー(8)
- メイキコウ(8)
- マキテック(3)
- SST(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ローラー径(Φmm)」から絞り込む
12(1)
19(5)
38(13)
42.7(1)
50(1)
60.5(9)

ステンレス製ローラーコンベヤ
マキテック¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。ベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.0×8(SUS)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)67
ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU3812
セントラルコンベヤー(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1台5日以内出荷オールステンレス製の防錆タイプです。シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)ローラ外径×肉厚(mm)38.0×1.2フレーム(mm)60×30×2t
スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T
三鈴工機¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷から5日以内出荷ステンレスで脱着式を実現しました。 ローラー交換が簡単です。 清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、錆びを嫌う場所仕様オールステンレス(SUS304)材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレートシャフト径(Φmm)12パイプ肉厚(mm)1.0フレーム(mm)60×30×2tローラー径(Φmm)38フレーム許容荷重(kg)【床置き】500/M
ローラコンベヤ(軽荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SLX19R-HS
メイキコウ¥79,990~税込¥87,989~1個11日以内出荷から21日以内出荷特長:ステンレス製ローラの中で最小のΦ19、小物搬送に最適。ローラ及びシャフト表面は#400バフ研磨加工が施されています。フレームの表面は、ヘアライン加工が施されています。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ19×t 1.2 ローラ材質 SUS304 ベアリング プレスベアリング(SUS) シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 SUS304 ローラ1本の許容積載質量 15kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2 SUS304 機高(H) 61.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30・45 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カ
ローラコンベヤ(軽荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SLQ50R-JS
メイキコウ¥59,280~税込¥65,208~1個11日以内出荷から21日以内出荷特長:ステンレス製軽荷重用ローラの中で最もローラ径が大きいタイプ。ローラ及びシャフトの表面は#400バフ研磨加工が施されています。フレームの表面は、ヘアライン加工が施されています。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ50×t 1.5 ローラ材質 SUS304 ベアリング プレスベアリング(SUS) シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 SUS304 ローラ1本の許容積載質量 80kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2 SUS304 機高(H) 96.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 7材質(ローラー部)ステンレス
ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMK48R-TS
メイキコウ¥14,630~税込¥16,093~1個11日以内出荷から16日以内出荷特長:ローラ径がΦ48.6のため、中荷重用中唯一最小ピッチ50が可能。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ48.6×t 1.6 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 120kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 95.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50(※カーブでP50の場合はお問い合せ
ステンレスローラーコンベヤ(MRU3812型)
セントラルコンベヤー¥44,980~税込¥49,478~1台10日以内出荷オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。材質フレーム:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)20
ステンレスローラーコンベヤ(MRU1906型)
セントラルコンベヤー¥94,980~税込¥104,478~1台10日以内出荷オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。材質フレーム:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)20肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)19
ステンレスローラーコンベヤ SU38型
SST¥42,088~税込¥46,297~1台8日以内出荷磨き材を使用したオールステンレス(SUS304)製の中荷重用コンベヤです。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)38
脱着式ローラーコンベヤ”スロットインステンレスローラーコンベヤ” MUS60型
三鈴工機¥79,980税込¥87,9781台11日以内出荷から21日以内出荷ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能(500kg以下)材質フレーム:ステンレス(SUS304)タイプストレートフレーム90×30×2t材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)60.5
軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)
メイキコウ¥49,980~税込¥54,978~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)SUS材質(フレーム)SUSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×1.5×12フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2
軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)
メイキコウ¥65,980~税込¥72,578~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)SUS材質(フレーム)SUSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)2
スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T
三鈴工機¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。用途水洗いが必要な場所コンベヤを清潔に保ちたい場所錆びを嫌う場所仕様フレーム許容荷重床置き500kg/M、オールステンレス(SUS304)トラスコ品番858-3610材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレートピッチ(mm)100シャフトΦ12パイプローラー幅(mm)150機長(mm)1000肉厚(mm)1.0フレーム60X30X2t材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)902018年トラスコ掲載ページ8 1270ローラーΦ38.0X1.0t
ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T
三鈴工機¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。用途タイプ:カーブローラー径 60Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:300kg仕様食品、薬品工場、クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)60.52018年トラスコ掲載ページ8 1265
ステンレスローラコンベヤ MRU
セントラルコンベヤー¥34,980~税込¥38,478~1台翌々日出荷オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)382018年トラスコ掲載ページ8 1269
ステンレスローラコンベヤMRU3812型
セントラルコンベヤー¥64,980~税込¥71,478~1台翌々日出荷オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)382018年トラスコ掲載ページ8 1269
ステンレスローラコンベヤMRU1906型
セントラルコンベヤー¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)192018年トラスコ掲載ページ8 1268
ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU6012
セントラルコンベヤー¥43,980~税込¥48,378~1台5日以内出荷オールステンレス製の防錆タイプです。シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)ローラ外径×肉厚(mm)60.5×1.5フレーム(mm)90×30×2t
ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU1906
セントラルコンベヤー¥49,980~税込¥54,978~1台5日以内出荷オールステンレス製の防錆タイプです。シャフト6パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)ローラ外径×肉厚(mm)19.0×1.2フレーム(mm)60×30×2t
スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T
三鈴工機¥45,980~税込¥50,578~1台翌々日出荷ステンレスで脱着式を実現しました。 ローラー交換が簡単です。 清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、2列使用でパレット搬送可能(500kg以下)仕様オールステンレス(SUS304)材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレートシャフト径(Φmm)12パイプフレーム(mm)90×30×2tローラー径(Φmm)60.5フレーム許容荷重(kg)【床置き】1200/M
ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T
三鈴工機¥31,980~税込¥35,178~1台翌々日出荷軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。 フレーム、ボルトナットもステンレスです。用途食品、薬品工場、クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレート肉厚(mm)1.0ローラー径(Φmm)38
ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T
三鈴工機¥52,880~税込¥58,168~1台翌々日出荷中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。 フレーム、ボルトナットもステンレスです。用途食品、薬品工場、クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレート肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)60.5
中荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)
メイキコウ¥47,980~税込¥52,778~1台16日以内出荷中荷重用ステンレスコンベヤベアリングプレスベアリング(SUS)材質(ローラー部)SUS304材質(フレーム)SUSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×1.5×12ローラ強度(kg)120(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)SUS304フレーム厚さ(mm)2
軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)
メイキコウ¥49,980~税込¥54,978~1台16日以内出荷ケース搬送用ベアリングプレスベアリング(SUS)材質(ローラー部)SUS304材質(フレーム)SUSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.5×12ローラ強度(kg)80(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)SUS304フレーム厚さ(mm)2
軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)
メイキコウ¥39,980~税込¥43,978~1台16日以内出荷から31日以内出荷ケース搬送用ベアリングプレスベアリング(SUS)材質(ローラー部)SUS304材質(フレーム)SUSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1×12ローラ強度(kg)50(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)SUS304フレーム厚さ(mm)2
三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T
三鈴工機¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)トラスコ品番465-8817材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)19.5タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400機長(mm)1000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)100
三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T
三鈴工機¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。トラスコ品番465-8752材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)10.6タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400機長(mm)1000肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T
三鈴工機¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。トラスコ品番465-8728材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)8.9タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)300機長(mm)1000肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T
三鈴工機¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。トラスコ品番465-8698材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)19.5ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)1000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)100
ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T
三鈴工機¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。ピッチ(mm)75機長(mm)1000肉厚(mm)1.0材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38
ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T
三鈴工機¥85,980税込¥94,5781台翌々日出荷中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。トラスコ品番465-8663質量(kg)19.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)1000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラ強度(kg)100/本ローラー径(Φmm)60.5
ステンレス製ローラーコンベヤ
マキテック¥84,980~税込¥93,478~1台4日以内出荷高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。ベアリングSUS304削り出しベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状両ピン材質(ベアリング)ステンレスフレーム寸法(I×K×t)(mm)20×15×2コンベア機高H(mm)21
ステンレス製ローラーコンベヤ
マキテック¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。ベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6(SUS)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)61.5