絞り込み
ローラー径(Φmm)
  • 19(3)
  • 38(3)
  • 50(1)
機長(mm)
  • 2000
  • 500(1)
  • 1000(8)
  • 1500(6)
材質(ローラー部)
  • ステンレス(7)
ブランド
  • セントラルコンベヤー(3)
  • マキテック(2)
  • メイキコウ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ローラー径(Φmm)」から絞り込む
19(3)
38(3)
50(1)
  • ステンレス製ローラーコンベヤ マキテック

    ステンレス製ローラーコンベヤ

    マキテック
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    4日以内出荷
    高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
    ベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.0×8(SUS)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)67
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)

    メイキコウ
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)SUS材質(フレーム)SUSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×1.5×12フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)

    メイキコウ
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)SUS材質(フレーム)SUSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)2
  • ステンレスローラコンベヤ MRU セントラルコンベヤー

    ステンレスローラコンベヤ MRU

    セントラルコンベヤー
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    翌々日出荷
    オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
    仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)382018年トラスコ掲載ページ8 1269
  • ステンレスローラコンベヤMRU3812型 セントラルコンベヤー

    ステンレスローラコンベヤMRU3812型

    セントラルコンベヤー
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    翌々日出荷
    オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
    仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)382018年トラスコ掲載ページ8 1269
  • ステンレスローラコンベヤMRU1906型 セントラルコンベヤー

    ステンレスローラコンベヤMRU1906型

    セントラルコンベヤー
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    翌々日出荷
    オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。
    仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)192018年トラスコ掲載ページ8 1268
  • ステンレス製ローラーコンベヤ マキテック

    ステンレス製ローラーコンベヤ

    マキテック
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1台
    4日以内出荷
    高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
    ベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6(SUS)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)61.5

『ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス製