絞り込み
ローラー径(Φmm)
- 18
- 12(1)
- 19(7)
- 25(1)
- 25.4(1)
- 38(27)
- 38.1(3)
- 42.7(6)
- 48.6(1)
- 50(1)
- 57(1)
- 60.5(19)
機長(mm)
- 120~1980(1)
- 140~2000(1)
- 160~2000(1)
- 410~1980(1)
- 410~2000(1)
- 440~2000(1)
材質(ローラー部)
- ステンレス(2)
ブランド
- オークラ輸送機(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
サービス分類
- オーダー・加工(2)
オーダー・加工
「ローラー径(Φmm)」から絞り込む
18
19(7)
25.4(1)
38(27)
38.1(3)
42.7(6)
48.6(1)
50(1)
57(1)
60.5(19)

【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ESRD型
オークラ輸送機¥17,360税込¥19,0961台4日以内出荷軽荷重小物用のステンレス製ローラコンベヤ。 ジャブコンⅡと機幅を合わせたフレームにESローラを組み込んだタイプ。 搬送長さ1000~2000まで1mm単位、ローラ幅90~390mmまで指定可能。 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラ径Φ18の軽荷重小物用ステンレスコンベヤ。機長(mm)20P:140~2000、30P:120~1980、40P:160~2000ローラー幅(mm)90~390ローラ外径×肉厚(mm)18×0.8仕様【推奨脚】ZHSD材質SUS304寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~390ピッチ(mm)【ローラー】20/30/40シャフト径(Φmm)6(丸鋼)材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)40×22.5×t2.0RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ES型
オークラ輸送機¥31,950税込¥35,1451台5日以内出荷軽荷重小物用のステンレス製ローラコンベヤ。 ステンレスローラ最小のローラ径Φ18、ピッチ20mm。 超小物搬送に最適。 搬送長さ1000~2000まで1mm単位、ローラ幅90~390mmまで指定可能。 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラ径Φ18の軽荷重小物用ステンレスコンベヤ。機長(mm)20P:440~2000、30P:410~1980、40P:410~2000ローラー幅(mm)90~390ローラ外径×肉厚(mm)18×0.8仕様【推奨脚】ZRSJ・ZRMS材質SUS3304寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~390ピッチ(mm)【ローラー】20/30/40シャフト径(Φmm)6(丸鋼)材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)60×30×t2.0RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工