絞り込み
ローラー径(Φmm)
- 19
- 12(1)
- 18(2)
- 25(1)
- 25.4(1)
- 38(27)
- 38.1(3)
- 42.7(6)
- 48.6(1)
- 50(1)
- 57(1)
- 60.5(19)
機長(mm)
- 1000(5)
- 1500(4)
- 2000(4)
材質(ローラー部)
- ステンレス(7)
ブランド
- セントラルコンベヤー(4)
- マキテック(2)
- メイキコウ(1)
「ローラー径(Φmm)」から絞り込む
18(2)
19
25.4(1)
38(27)
38.1(3)
42.7(6)
48.6(1)
50(1)
57(1)
60.5(19)

ステンレスローラーコンベヤ(MRU1906型)
セントラルコンベヤー¥94,980~税込¥104,478~1台10日以内出荷オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。材質フレーム:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)20肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)19
軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)
メイキコウ¥65,980~税込¥72,578~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6材質(ローラー部)SUSベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SUSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)2
ステンレスローラコンベヤMRU1906
セントラルコンベヤー¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。ローラー径(Φmm)19仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス2018年トラスコ掲載ページ8 1268
ステンレスローラコンベヤMRU1906型
セントラルコンベヤー¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。ローラー径(Φmm)19仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1268
ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU1906
セントラルコンベヤー¥49,980~税込¥54,978~1台5日以内出荷オールステンレス製の防錆タイプです。ローラ外径×肉厚(mm)19.0×1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)シャフト6パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)フレーム(mm)60×30×2t
ステンレス製ローラーコンベヤ
マキテック¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。ローラ間隔P(mm)30タイプカーブコンベヤベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×丸棒×6(SUS)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)61.5
ステンレス製ローラーコンベヤ
マキテック¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。ベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6(SUS)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)61.5