絞り込み
ローラー径(Φmm)
- 42.7
- 12(1)
- 18(2)
- 19(7)
- 25(1)
- 25.4(1)
- 38(27)
- 38.1(3)
- 48.6(1)
- 50(1)
- 57(1)
- 60.5(19)
機長(mm)
- 250~3000(1)
- 300~3000(1)
- 722~1996(1)
- 918~1996(1)
- 1000(1)
- 1083~2994(1)
- 1377~2994(1)
- 1444~3992(1)
- 1500(1)
- 1836~3992(1)
- 2000(1)
- 3000(1)
材質(ローラー部)
- ステンレス(6)
ブランド
- オークラ輸送機(5)
- メイキコウ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
「ローラー径(Φmm)」から絞り込む
18(2)
19(7)
25.4(1)
38(27)
38.1(3)
42.7
48.6(1)
50(1)
57(1)
60.5(19)

【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 PS型
オークラ輸送機¥21,540税込¥23,6941台4日以内出荷中荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ42.7の中荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ42.7の中荷重用ステンレスコンベヤ仕様推奨脚:ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790ピッチ(mm)ローラ(P):50、75、100、150シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)ローラー幅(mm)(RW)90~690材質(ローラー部)ステンレス機長L(mm)50P:300~3000、75P:300~3000、100P:250~3000、150P:300~3000フレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42.7×t1.0(SUS430J1L)サービス分類オーダー・加工
ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JFD型 駆動タイプ
オークラ輸送機¥759,800税込¥835,7801台20日以内出荷軽荷重用のステンレス製フリーカーブドライブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。質量(kg)51許容荷重(kg)20(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)57~134機長(mm)918~1996材質(ローラー部)ステンレス機高(mm)525~825配列単列RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42.7(SUS430J1L相当)
ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JFD型 駆動タイプ
オークラ輸送機¥1,098,000税込¥1,207,8001台20日以内出荷軽荷重用のステンレス製フリーカーブドライブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。質量(kg)74許容荷重(kg)20(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)57~134機長(mm)1377~2994材質(ローラー部)ステンレス機高(mm)525~825配列単列RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42.7(SUS430J1L相当)
ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JFD型 駆動タイプ
オークラ輸送機¥1,498,000税込¥1,647,8001台20日以内出荷軽荷重用のステンレス製フリーカーブドライブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。質量(kg)96許容荷重(kg)20(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)57~134機長(mm)1836~3992材質(ローラー部)ステンレス機高(mm)525~825配列単列RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42.7(SUS430J1L相当)
ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JF型
オークラ輸送機¥379,800~税込¥417,780~1台6日以内出荷軽荷重用のステンレス製フリーカーブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~134材質(ローラー部)ステンレス機高(mm)525~825配列単列RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42.7(SUS430J1L相当)
軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)
メイキコウ¥49,980~税込¥54,978~1台16日以内出荷ケース搬送用ベアリングプレスベアリング(SUS)材質(ローラー部)SUS304材質(フレーム)SUSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.5×12ローラ強度(kg)80(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)SUS304フレーム厚さ(mm)2