絞り込み
ローラー径(Φmm)
  • 60.5
  • 12(1)
  • 18(2)
  • 19(7)
  • 25(1)
  • 25.4(1)
  • 38(27)
  • 38.1(3)
  • 42.7(6)
  • 48.6(1)
  • 50(1)
  • 57(1)
機長(mm)
  • 1000(9)
  • 1500(9)
  • 2000(9)
  • 3000(4)
材質(ローラー部)
  • ステンレス(19)
ブランド
  • 三鈴工機(16)
  • セントラルコンベヤー(1)
  • メイキコウ(1)
  • テラウチ(寺内製作所)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラー径(Φmm)から絞り込む
18(2)
19(7)
25.4(1)
38(27)
38.1(3)
42.7(6)
48.6(1)
50(1)
57(1)
60.5
  • ステンレスローラーコンベヤ MU60型 三鈴工機

    ステンレスローラーコンベヤ MU60型

    三鈴工機
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
    用途食品、薬品工場。クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)機長(mm)3000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)60.5
  • 脱着式ローラーコンベヤ”スロットインステンレスローラーコンベヤ” MUS60型 三鈴工機

    脱着式ローラーコンベヤ”スロットインステンレスローラーコンベヤ” MUS60型

    三鈴工機
    79,980税込87,978
    1台
    11日以内出荷から21日以内出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能(500kg以下)材質フレーム:ステンレス(SUS304)タイプストレートフレーム90×30×2t材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)60.5
  • ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機

    ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
    用途タイプ:カーブローラー径 60Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:300kgローラー径(Φmm)60.5仕様食品、薬品工場、クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ8 1265
  • ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU6012 セントラルコンベヤー

    ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU6012

    セントラルコンベヤー
    43,980税込48,378
    1台
    5日以内出荷
    オールステンレス製の防錆タイプです。
    ローラ外径×肉厚(mm)60.5×1.5材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)フレーム(mm)90×30×2t
  • スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機

    スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。 ローラー交換が簡単です。 清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、2列使用でパレット搬送可能(500kg以下)ローラー径(Φmm)60.5仕様オールステンレス(SUS304)材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレートシャフト径(Φmm)12パイプフレーム(mm)90×30×2tフレーム許容荷重(kg)【床置き】1200/M
  • ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機

    ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    52,880税込58,168
    1台
    翌々日出荷
    中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。 フレーム、ボルトナットもステンレスです。
    用途食品、薬品工場、クリーンルームローラー径(Φmm)60.5材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレート肉厚(mm)1.5
  • 中荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) メイキコウ

    中荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)

    メイキコウ
    47,980税込52,778
    1台
    16日以内出荷
    中荷重用ステンレスコンベヤ
    ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×1.5×12材質(ローラー部)SUS304ベアリングプレスベアリング(SUS)材質(フレーム)SUSローラ強度(kg)120(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)SUS304フレーム厚さ(mm)2
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)機長(mm)2000ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8833材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)38.1タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)機長(mm)1500ローラー幅(mm)400トラスコ品番465-8825材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)29.6タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)機長(mm)1000ローラー幅(mm)400トラスコ品番465-8817材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)19.5タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)機長(mm)2000ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8809材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)32.5タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)機長(mm)1500ローラー幅(mm)300トラスコ品番465-8795材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)25.5タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機

    三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
    機長(mm)2000ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8710材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)38.2ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機

    三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
    機長(mm)1500ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8701材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)29.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機

    三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
    機長(mm)1000ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8698材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)19.5ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機

    三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
    機長(mm)2000ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8680材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)32.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機

    三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
    機長(mm)1500ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8671材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)25.5ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)100
  • ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機

    ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    85,980税込94,578
    1台
    翌々日出荷
    中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
    機長(mm)1000ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8663質量(kg)19.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラ強度(kg)100/本
  • ステンレスローラコンベヤ(SU6015型)ローラ単体 シャフト付き テラウチ(寺内製作所)

    ステンレスローラコンベヤ(SU6015型)ローラ単体 シャフト付き

    テラウチ(寺内製作所)
    10,980税込12,078
    1本
    11日以内出荷
    オールステンレス(SUS304)製です。ローラー径はΦ60.5です。ローラー肉厚は1.5mmです。中荷重品搬送に適しています。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。Φ12パイプシャフトを使用しています。
    材質ステンレスローラー幅(mm)500材質(ローラー部)オールステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)60.5

ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス製