絞り込み
ブランド
  • オークラ輸送機(1)
ローラー径(Φmm)
  • 25.4
  • 12(1)
  • 18(2)
  • 19(7)
  • 25(1)
  • 38(27)
  • 38.1(3)
  • 42.7(6)
  • 48.6(1)
  • 50(1)
  • 57(1)
  • 60.5(19)
機長(mm)
  • 212~2000(1)
  • 243~2000(1)
材質(ローラー部)
  • ステンレス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラー径(Φmm)から絞り込む
18(2)
19(7)
25.4
38(27)
38.1(3)
42.7(6)
48.6(1)
50(1)
57(1)
60.5(19)
【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 KS型 オークラ輸送機【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 KS型オークラ輸送機
24,450税込26,895
1台
5日以内出荷
軽荷重小物用のステンレス製ローラコンベヤローラ径Φ25.4で軽量小物搬送に最適搬送長さ1000-2000まで1mm単位、ローラ幅90-490mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ますローラ径Φ25.4の軽荷重小物用ステンレスコンベヤ機長L(mm)27P:243~2000、37P:212~2000ローラー幅(mm)(RW)90~490ローラー径(Φmm)25.4×t1.0(SUS430J1L相当)仕様推奨脚:ZRSS、ZRSJ、ZRMS寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490ピッチ(mm)ローラ(P):27、37シャフト径(Φmm)8パイプ(SUS304)材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)60×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工

ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス製