絞り込み
機長(mm)
- 212~2000(1)
- 243~2000(1)
- 1000(4)
- 1500(4)
- 2000(4)
- 3000(2)
ローラー径(Φmm)
- 25.4
- 19(10)
- 19.1(20)
- 20(5)
- 22.9(7)
- 28.6(27)
- 30(10)
- 31.8(5)
- 38(63)
- 38.1(88)
- 42(27)
- 42.7(45)
- 45(25)
- 48.6(20)
- 50(14)
- 50.8(6)
- 57(42)
- 57.2(90)
- 60.5(58)
- 76.3(7)
- ローラー径(Φmm)をもっと見る
材質(ローラー部)
- スチール(4)
- ステンレス(1)
ブランド
- オークラ輸送機(1)
- 太陽工業(1)
- マキテック(1)
- メイキコウ(1)
- SST(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
ローラーコンベヤとは搬送物を移動させるための装置です。平行に並べたフレームの間に回転するローラーを並べたローラーコンベヤは、重量のある物体を効率良く運搬するのに便利なアイテム。工場内の製品の搬送はもちろん、トラック間の商品など幅広い作業現場で活用されています。アルミ製のローラーを使った軽量タイプや堅牢度の高いスチール製でできたものやローラーのサイズなどさまざまな種類があるのが特徴です。搬送物の大きさや重さに応じたアイテムを選ぶと良いでしょう。カーブ型など組み合わせて使えば、作業スペースを効率良く活用することができます。

スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥20,980~税込¥23,078~1台5日以内出荷ローラ径Φ25、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.2×8材質(ローラー部)STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ8パイプ両ツブシ
スチールローラーコンベヤ LS25型
SST¥20,038~税込¥22,042~1台8日以内出荷小型品の搬送に適しています。パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトΦ7を使用し、小径ローラーにもかかわらず、衝撃性にも優れています。肉厚(mm)2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)25.4
【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 KS型
オークラ輸送機¥24,450税込¥26,8951台5日以内出荷軽荷重小物用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ25.4で軽量小物搬送に最適。搬送長さ1000-2000まで1mm単位、ローラ幅90-490mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ25.4の軽荷重小物用ステンレスコンベヤ機長L(mm)27P:243~2000、37P:212~2000ローラー幅(mm)(RW)90~490ローラー径(Φmm)25.4×t1.0(SUS430J1L相当)仕様推奨脚:ZRSS、ZRSJ、ZRMS寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490ピッチ(mm)ローラ(P):27、37シャフト径(Φmm)8パイプ(SUS304)材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)60×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
軽荷重用ローラーコンベア(Φ25.4 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥17,980~税込¥19,778~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.6×6材質(ローラー部)SRK30ベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)2.3
Φ25スチールローラコンベヤ
太陽工業¥19,980~税込¥21,978~1台11日以内出荷小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどにローラー径(Φmm)25.4材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2