絞り込み
ローラー径(Φmm)
  • 38(17)
  • 60.5(16)
機長(mm)
  • 1000(13)
  • 1500(13)
  • 2000(13)
  • 3000(5)
材質(ローラー部)
  • ステンレス(33)
ブランド
  • 三鈴工機
  • オークラ輸送機(12)
  • メイキコウ(11)
  • セントラルコンベヤー(10)
  • マキテック(6)
  • TRUSCO(2)
  • テラウチ(寺内製作所)(2)
  • SST(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラー径(Φmm)から絞り込む
38(17)
60.5(16)
  • ステンレスローラーコンベヤ MU60型 三鈴工機

    ステンレスローラーコンベヤ MU60型

    三鈴工機
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
    用途食品、薬品工場。クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)機長(mm)3000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)60.5
  • 脱着式ローラーコンベヤ”スロットインステンレスローラーコンベヤ” MUS60型 三鈴工機

    脱着式ローラーコンベヤ”スロットインステンレスローラーコンベヤ” MUS60型

    三鈴工機
    79,980税込87,978
    1台
    11日以内出荷から21日以内出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能(500kg以下)材質フレーム:ステンレス(SUS304)タイプストレートフレーム90×30×2t材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)60.5
  • 脱着式ローラーコンベヤ”スロットインステンレスローラーコンベヤ” MUS38型 三鈴工機

    脱着式ローラーコンベヤ”スロットインステンレスローラーコンベヤ” MUS38型

    三鈴工機
    84,980税込93,478
    1台
    21日以内出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。錆びを嫌う場所仕様フレーム許容荷重床置き:500kg/M材質フレーム:ステンレス(SUS304)タイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)1フレーム60×30×2t材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)38
  • ステンレスローラーコンベヤ MU38型 三鈴工機

    ステンレスローラーコンベヤ MU38型

    三鈴工機
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
    用途食品、薬品工場。クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)タイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)38フレーム許容荷重(kg)40
  • スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機

    スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T

    三鈴工機
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所コンベヤを清潔に保ちたい場所錆びを嫌う場所仕様フレーム許容荷重床置き500kg/M、オールステンレス(SUS304)トラスコ品番858-3610材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレートピッチ(mm)100シャフトΦ12パイプローラー幅(mm)150機長(mm)1000肉厚(mm)1.0フレーム60X30X2t材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)902018年トラスコ掲載ページ8 1270ローラーΦ38.0X1.0t
  • ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機

    ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
    用途タイプ:カーブローラー径 60Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:300kg仕様食品、薬品工場、クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)60.52018年トラスコ掲載ページ8 1265
  • ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T 三鈴工機

    ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T

    三鈴工機
    65,980税込72,578
    1台
    翌々日出荷
    軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
    用途タイプ:カーブローラー径 38Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:120kg仕様食品、薬品工場、クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.0材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)382018年トラスコ掲載ページ8 1264
  • スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機

    スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。 ローラー交換が簡単です。 清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、2列使用でパレット搬送可能(500kg以下)仕様オールステンレス(SUS304)材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレートシャフト径(Φmm)12パイプフレーム(mm)90×30×2tローラー径(Φmm)60.5フレーム許容荷重(kg)【床置き】1200/M
  • スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機

    スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T

    三鈴工機
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。 ローラー交換が簡単です。 清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、錆びを嫌う場所仕様オールステンレス(SUS304)材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレートシャフト径(Φmm)12パイプ肉厚(mm)1.0フレーム(mm)60×30×2tローラー径(Φmm)38フレーム許容荷重(kg)【床置き】500/M
  • ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T 三鈴工機

    ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T

    三鈴工機
    31,980税込35,178
    1台ほか
    翌々日出荷
    軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。 フレーム、ボルトナットもステンレスです。
    用途食品、薬品工場、クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレート肉厚(mm)1.0ローラー径(Φmm)38
  • ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機

    ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    52,880税込58,168
    1台
    翌々日出荷
    中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。 フレーム、ボルトナットもステンレスです。
    用途食品、薬品工場、クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレート肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)60.5
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)トラスコ品番465-8833材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)38.1タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)トラスコ品番465-8825材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)29.6タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400機長(mm)1500肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)トラスコ品番465-8817材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)19.5タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400機長(mm)1000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)トラスコ品番465-8809材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)32.5タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)トラスコ品番465-8795材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)25.5タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T

    三鈴工機
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。トラスコ品番465-8779材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)20.7タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T

    三鈴工機
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。トラスコ品番465-8761材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)16.3タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400機長(mm)1500肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T

    三鈴工機
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。トラスコ品番465-8752材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)10.6タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400機長(mm)1000肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T

    三鈴工機
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。トラスコ品番465-8744材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)17.5タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T

    三鈴工機
    68,980税込75,878
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。トラスコ品番465-8736材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)13.8タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T

    三鈴工機
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。トラスコ品番465-8728材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)8.9タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)300機長(mm)1000肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T 三鈴工機

    三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T

    三鈴工機
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
    トラスコ品番465-8655材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)17.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T 三鈴工機

    三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T

    三鈴工機
    67,980税込74,778
    1台
    翌々日出荷
    軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
    トラスコ品番465-8647材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)13.8ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T 三鈴工機

    三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T

    三鈴工機
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
    トラスコ品番465-8621材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)14.4ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)200機長(mm)2000肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)90
  • 三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T 三鈴工機

    三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T

    三鈴工機
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
    トラスコ品番465-8612材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)11.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)200機長(mm)1500肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)90
  • 三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機

    三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
    トラスコ品番465-8710材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)38.2ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機

    三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
    トラスコ品番465-8701材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)29.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)1500肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機

    三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
    トラスコ品番465-8698材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)19.5ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)1000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機

    三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
    トラスコ品番465-8680材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)32.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)100
  • 三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機

    三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
    トラスコ品番465-8671材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)25.5ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)100
  • ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T 三鈴工機

    ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T

    三鈴工機
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
    ピッチ(mm)75機長(mm)1000肉厚(mm)1.0材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38
  • ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機

    ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    85,980税込94,578
    1台
    翌々日出荷
    中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
    トラスコ品番465-8663質量(kg)19.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)1000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラ強度(kg)100/本ローラー径(Φmm)60.5

ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス製