搬送用コロ :「牽引」の検索結果

搬送用コロとは、大型工作機・板金・鍛圧機械を搬送、据付する際に使用されます。そのおかげで、床面を傷つけません。 また種類もたくさんある為、いろいろな場面に活躍し、作業員、段取時間、移動時間を短縮することができます。ローラーのタイプも様々あり、弾性強度があり床面を傷つけにくく、油や強度もあるウレタンローラー、耐久性に優れているエンジニアリングプラスチックなどがあります。エレクトロニックス・電子部品・半導体などの関連工場で使用されます。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
牽引動力不要です。 ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます(前後切り替え機能付)。 ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
用途大型機械の搬入据え付け・搬出。 使用荷重(t)3 仕様自走式、低床型 トラスコ品番432-0867 幅(mm)275 全長(mm)250 質量(kg)10 高さ(mm)78 タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ テーブル寸法(mm)150 適合ハンドルD-1000
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

牽引動力不要です。ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます。(前後切り替え機能付)。ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
用途重量物の搬送作業に。 付属品ラチェットレバー トラスコ品番432-0867 材質ローラー:ウレタン、本体:スチール 幅(mm)275 全長(mm)260 高さ(mm)78 材質(本体)スチール 使用荷重(t)3 テーブル寸法(mm)Φ150 適合ハンドルD-1000 車輪数4
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

牽引動力不要です。 ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます(前後切り替え機能付)。 ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
用途大型重量物移動。 仕様ラチェットレバー付、自走式 トラスコ品番432-0859 幅(mm)295 全長(mm)330 質量(kg)19 高さ(mm)112 タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ 使用荷重(t)5 テーブル寸法(mm)200 適合ハンドルD-1000
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

牽引動力不要です。ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます。(前後切り替え機能付)。ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます
用途重量物の搬送作業に 仕様自走式 適合(操作ハンドル)D-1000 全長(mm)380 質量(kg)25 材質(本体)アルミ 使用荷重(t)10 寸法(幅W×高さH)(mm)390×134 テーブル寸法(mm)230 材質(ローラー部)ウレタン 配列(ローラ)ダブル
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷

クロームメッキ仕上げでクリーンルームにも対応しています。
用途フリーローラーの方向転換時や牽引時に使用。 仕様フリーローラー用操作ハンドル(クロムメッキ) トラスコ品番461-8572 幅(mm)(取手)280 全長(mm)1000 質量(kg)3
1本
特価
18,042 税込19,846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピードローラー全機種対応です。 クロームメッキ仕上げクリーンルーム対応です。
用途スピードローラーの方向転換時や牽引時に使用 仕様スピードローラー用操作ハンドル トラスコ品番721-6297 材質スチール、クロームメッキ処理 幅(mm)【取手】280 全長(mm)1000 質量(kg)3
1セット(10個)
249,800 税込274,780
翌々日出荷