104件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA985A 全長(mm)1600 質量(kg)7.6 耐荷重(kg)2000 爪幅(mm)54 爪長さ(mm)85 ローラー径(Φmm)50 常用荷重(kg)1000
1個
99,800 税込109,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属台車を使い楽々移動できて便利。家具転倒防止板付のセット。300kgまでの重たい家具も軽い力で簡単に移動することができます。(台車4台使用時)ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強いです
セット内容台車/4台、持ち上げ棒/1個、家具転倒防止板/4枚 材質台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン、持ち上げ棒:本体/スチール、フレーム・ローラー/ABS樹脂、グリップ/TPR、転倒防止板:エラストマー 質量(kg)台車1台/約0.085 、持ち上げ棒/約0.25 ブラックオレンジ 寸法(cm)(ハンドル収納時)台車1台/約幅7×奥行10×高さ2.5、持ち上げ棒/約長さ30.5×幅7×高さ5.5、家具転倒防止板/約幅20.6×奥行5×高さ1
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

用途自走式スピードローラーの遠隔操作時に。 トラスコ品番545-1497 長さ(mm)300
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

マサダ製作所マサダローラー
ウレタンローラーの採用で、床面・タイルの傷を最小限にとどめ優れた性能を発揮します。作業員、移動時間を軽減する小型タイプです。
用途重量物の移動、運搬用ローラー。工場内のレイアウト変更、メンテナンスに。鉄鋼構造物、家屋の移動になどに。 仕様ウレタンローラータイプボギー型 付属品ボルト(M20) トラスコ品番851-9837 セット内容フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、ボルト(テーブルセンターはずれ防止ボルト) 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン 使用荷重(t)3 テーブル寸法(mm)185×185 車輪ウレタン車輪 適合ハンドルM-1000
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

今野製作所(EAGLE)スマートドーリー
RoHS
機械などの運搬作業をスマートに行うための重量物運搬ローラーです。3次元CADを使用した強度計算と、実機ウエイトを使用したシミュレーションで、圧倒的な軽さを実現しました。チルト機能(最大傾斜4度)を標準装備しているので、凹凸路面でもスムーズで安定した運搬が可能です。テーブル上部は耐摩耗ゴム製なので、揚上物にぴったりフィットします。テーブルは自在に回転するので、方向転換の際に便利です。車輪はユーザー様にて取替いただくことが可能です。標準タイプ全機種共通車輪なので、一種類の交換車輪で全機種メンテすることができます。
用途重量物の移動、機械の運搬据え付けに。工場内でのレイアウト変更に。 仕様耐摩耗ゴム製自在回転テーブル トラスコ品番213-3500 材質本体:スチール、ローラー:ウレタン、テーブル上部:耐摩耗ゴム 幅(mm)360 全長(mm)455 車輪径(Φmm)85 高さ(mm)120 車輪幅(mm)95 使用荷重(t)10 テーブル寸法(mm)160 配列ローラー:トリプル 適合ハンドルSH-05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.21MB) 取扱説明書(3.54MB) 車輪数8
1台
239,800 税込263,780
6日以内出荷

機械などの運搬作業をスマートに行うための重量物運搬ローラーです。3次元CADを使用した強度計算と、実機ウエイトを使用したシミュレーションで、圧倒的な軽さを実現しました。テーブル上部は耐摩耗ゴム製なので、揚上物にぴったりフィットします。テーブルは自在に回転するので、方向転換の際に便利です。車輪はユーザー様にて取替いただくことが可能です。標準タイプ/フラットタイプ全機種共通車輪なので、一種類の交換車輪で全機種メンテすることができます。
用途重量物据付業者(重量屋)に。工場内でのレイアウト変更に。 仕様耐摩耗ゴム製自在回転テーブル トラスコ品番402-8710 材質本体:スチール、ローラー:ウレタン、テーブル上部:耐摩耗ゴム 幅(mm)342 全長(mm)511 車輪径(Φmm)85 高さ(mm)95 車輪幅(mm)95 使用荷重(t)7.5 テーブル寸法(mm)160 配列ローラー:トリプル 適合ハンドルSH-05 関連資料(0.21MB) 取扱説明書(3.54MB) 車輪数6
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

機械などの運搬作業をスマートに行うための重量物運搬ローラーです。3次元CADを使用した強度計算と、実機ウエイトを使用したシミュレーションで、圧倒的な軽さを実現しました。テーブル上部は耐摩耗ゴム製なので、揚上物にぴったりフィットします。テーブルは自在に回転するので、方向転換の際に便利です。車輪はユーザー様にて取替いただくことが可能です。標準タイプ/フラットタイプ全機種共通車輪なので、一種類の交換車輪で全機種メンテすることができます。
用途重量物据付業者(重量屋)に。工場内でのレイアウト変更に。 付属品取扱説明書 トラスコ品番402-8695 材質本体:スチール、ローラー:ウレタン、テーブル上部:耐摩耗ゴム 幅(mm)232 全長(mm)515 高さ(mm)95 車輪幅(mm)95 使用荷重(t)5 テーブル寸法(mm)160 ハンドル長さ(mm)1115 適合ハンドルSH-05 車輪数4
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルローラ WB型
床面の傷を最小限にとどめ、防振性にも優れたウレタンローラを採用によりコンクリート路面で使用可能 耐久性のあるフレームとメンテナンスの容易な構造で高い安全性を実現 小型軽量で作業効率化を実現 フレーム上部には方向転換がしやすいターンテーブルを採用 凹凸のある路面でもスムーズに走行できるボギー機構を採用 トッププレートは最大傾斜4°までボギーが可能
用途組立工程内への搬入搬出、工場レイアウトの変更、旋盤、研磨機、プレーナーなどの移動、据付 大型トランスボイラなどの移動据付、冷暖房装置、公害防止装置の移動据付 家屋ブロックの搬送、スチール家具の移動 材質(ローラー部)ウレタン 使用ハンドルPHP-30 抵抗【走行】(鋼板路面)0.05、(コンクリート路面)0.07 ローラー数4 自重(kg)49 最大能力(t)8
1台
139,800 税込153,780
60日以内出荷

今野製作所(EAGLE)重量物運搬ローラー
RoHS
全長(mm)455 質量(kg)30 車輪径(Φmm)85 材質(車輪)ウレタン 全幅(mm)360 能力(t)10 対応SDW-85 本体高さ(mm)120 適合ハンドルSH-05 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪数8 個
1台
209,800 税込230,780
11日以内出荷

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルローラWD型用ラチェットハンドル(片口)
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルローラWD型用操作ハンドル(手動駆動用)長尺
1本
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルローラWD型用操作ハンドル(手動駆動用)
1本
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルローラWD型用駆動シャフト(小)
1本
2,398 税込2,638
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルローラWD型用駆動シャフト(大)
1本
2,798 税込3,078
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルローラ
床面の傷を最小限にとどめ、防振性にも優れたウレタンローラの採用によりコンクリート路面で使用可能。耐久性のあるフレームとメンテナンスの容易な構造で、高い安全性を実現。小型・軽量で作業効率化を実現。フレーム上部には方向転換がしやすいターンテーブルを採用。
用途場内搬送関係(組立工程内への搬入・搬出、工場レイアウトの変更、旋盤、研磨機、プレーナーなどの移動、据付)、設備関係(大型トランス・ボイラなどの移動・据付、冷暖房装置、公害防止装置の移動・据付)、建築土木関係(家屋ブロックの搬送、スチール家具の移動)、クリーンルーム関係(クリーンルームでの機器の移動、電子機器の移動) 材質(ローラー部)ウレタン 抵抗走行抵抗:0.05(鋼板路面)/0.07(コンクリート路面)
1台
93,980 税込103,378
4日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルタンク
エンドレスコロの使用により全高が低く安定性抜群 入替不要なエンドレスローラ採用で作業工数削減、運搬時間を大幅短縮 ボルトで簡単に取付可能
用途建築関係(大型屋根のスライド移動・コンクリート扉の開閉)、 設備関係(シールドマシンの移動・変圧器の移動・コンテナの移動)、橋梁関係(橋梁架台の引き込み・橋梁の横取り工法・橋梁の撤去工事)、造船関係(大型エンジンの移動台車・ドレッジャー船の移動)、建物改修関係(素屋根の移動) 寸法L(mm)トッププレート:4 抵抗走行抵抗:0.05
1台
35,980 税込39,578
25日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スマートドーリー用のウレタン車輪です。
材質ウレタン
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

牽引動力不要です。ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます。(前後切り替え機能付)。ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます
用途重量物の搬送作業に 仕様自走式 適合(操作ハンドル)D-1000 全長(mm)380 質量(kg)25 材質(本体)アルミ 使用荷重(t)10 寸法(幅W×高さH)(mm)390×134 テーブル寸法(mm)230 材質(ローラー部)ウレタン 配列(ローラ)ダブル
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷

2本のロッドで2つのローラードーリーが連結されており、幅を自由に調節することが可能です。
用途重量物の運搬作業に。 仕様ナイロンキャスタータイプ、幅調整可能タイプ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)270×1330×110 2018年トラスコ掲載ページ7 1465
1台
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スムーズで安定した搬送が可能です。
用途重量物の運搬作業に。 仕様ナイロンキャスタータイプ 2018年トラスコ掲載ページ7 1465
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連結が可能なタイプのローラードーリーです。長尺の重量物の運搬時に便利なタイプとなっています。
用途重量物の運搬作業に。 仕様ナイロンキャスタータイプ、2台セット トラスコ品番833-8924 質量(kg)10 使用荷重(t)2.5 テーブル寸法(mm)110×220 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)110×270×100 2018年トラスコ掲載ページ7 1465
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。軸受には特殊ベアリングを使用、完全無給油です。クリーン仕様もあります。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラーとして。工場内でのレイアウト変更、メンテナンスに。大型機械の搬入据え付け、搬出作業に。 仕様低床型 トラスコ品番836-4226 材質本体:スチール、ローラー:ウレタン 質量(kg)31 使用荷重(t)10 テーブル寸法(mm)240 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)315×418×105 配列トリプル、トリプルタイプ 適合ハンドルD-1000 2018年トラスコ掲載ページ7 1466
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

今野製作所(EAGLE)SMART DOLLY
RoHS
圧倒的な軽さを実現したので、取り回しがしやすくなりました。 ターンテーブルが耐摩耗ゴムなので、揚上物にフィットします。 チルト機能を標準装備しているので、凸凹面でも安定した運搬走行ができます。 車輪は全機種共通車輪を採用しているので、交換車輪の在庫コストを削減できます。
車輪径(Φmm)85 材質(車輪)ウレタン 適合ハンドルSH-05
1台
89,980 税込98,978
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性・防振性に優れたウレタンローラーを採用しており、床面のキズを最小限に抑えられます。 小型・軽量・低床のため、ジャッキアップや作業スペースを確保できます。
用途重量物の移動、運搬用ローラーとして、工場内のレイアウト変更、メンテナンスに、鉄鋼構造物、家屋の移動になどに 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン 適合ハンドルM-1000
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様かじとりハンドル付 エスコ品番EA986DB-58 質量(kg)66 外径(Φmm)640×566×115(H) 荷台寸法(mm)400×220 ローラー寸法(Φ×L)mm83×85 積載均等耐荷重(t)12
1個
206,100 税込226,710
翌日出荷

仕様【ハンドル付トランスポートローラー】かじとりハンドル付 エスコ品番EA986DB-574 セット内容ハンドル付トランスポートローラ+トランスポートローラー×2台 質量(kg)【ハンドル付トランスポートローラー】50、【トランスポートローラー】9.5/台 材質(ローラー部)ナイロン 荷台寸法(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】400×220、【トランスポートローラー】330×220 ローラーサイズ(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】85×90、【トランスポートローラー】直径85×85 ベース寸法(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】640×534×115(H)、【トランスポートローラー】400×228×100(H) 積載均等耐荷重(t)12(6+3×2個)
1個
195,000 税込214,500
翌日出荷

仕様かじとりハンドル付 エスコ品番EA986DB-57 質量(kg)50 外径(Φmm)640×534×115(H) 荷台寸法(mm)400×220 ローラー寸法(Φ×L)mm85×90 積載均等耐荷重(t)6
1個
173,000 税込190,300
翌日出荷

仕様【ハンドル付トランスポートローラー】かじとりハンドル付 エスコ品番EA986DB-564 セット内容ハンドル付トランスポートローラー×2台、トランスポートローラー×2台 質量(kg)【ハンドル付トランスポートローラー】15/台、【トランスポートローラー】9.5/台 材質(ローラー部)ナイロン 荷台寸法(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】180×150、【トランスポートローラー】330×220 ローラーサイズ(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】85×90、【トランスポートローラー】直径85×85 ベース寸法(mm)【ハンドル付トランスポートローラー】300×200×104(H)、【トランスポートローラー】400×228×100(H) 積載均等耐荷重(t)12(3×2個+3×2個)
1個
212,500 税込233,750
翌日出荷

エスコ品番EA986DB-52 質量(kg)38 荷台寸法(mm)350×200 調整範囲(mm)720~1500 ベース寸法(mm)420×268×110(H) ローラー寸法(Φ×L)mm85×90 積載均等耐荷重(t)12(6×2個)
1個
99,400 税込109,340
翌日出荷

エスコ品番EA986DB-51 質量(kg)30 荷台寸法(mm)250×200 調整範囲(mm)500~1440 ベース寸法(mm)320×268×110(H) ローラー寸法(Φ×L)mm85×90 積載均等耐荷重(t)6(3×2個)
1個
72,700 税込79,970
翌日出荷

エスコ品番EA986DB-44 質量(kg)9.5 荷台寸法(mm)330×220 ベース寸法(mm)400×228×100(H) ローラー寸法(Φ×L)mm85×85 積載均等耐荷重(t)3
1個
45,800 税込50,380
翌日出荷

低床ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 全面にクロームメッキを施しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
用途エレクトロニクス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での荷役搬送作業 付属品固定ボルト 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン タイプ低床型 仕上クロームメッキ仕上
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低床型 前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので、移動中でのスムーズな方向転換が行えます。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出 付属品固定ボルト 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン タイプ低床ボギー型 適合ハンドルD-1000
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低床型 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 PS型は2本のシャフトに幅の小さな車輪を計8個配列し接地抵抗を半減させ方向転換をスムーズに行えます。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
用途重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 仕様低床型 付属品固定ボルト 材質スチールフレーム、ウレタン車輪 適合ハンドルD-1000
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低床スペシャル型はダブル型の機能にあわせ凹凸路面に対応するようにトッププレートに傾斜機能が備わっています。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン タイプ鉄製スペシャル型・低床型 本体寸法(mm)幅230 配列ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルD-1000
1個
94,980 税込104,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出 付属品固定ボルト トラスコ品番851-9830 材質フレーム:スチール、車輪:ウレタン、ローラー:ウレタン 質量(kg)8 タイプ低床シングル型 テーブル径(Φmm)Φ105 能力(t)2.5 本体寸法(mm)高さ105 本体寸法(mm)全長210 本体寸法(mm)幅215 適合ハンドルD-1000
1セット(2個)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

スピードローラー全機種対応です。 クロームメッキ仕上げクリーンルーム対応です。
用途スピードローラーの方向転換時や牽引時に使用 仕様スピードローラー用操作ハンドル トラスコ品番721-6297 材質スチール、クロームメッキ処理 幅(mm)【取手】280 全長(mm)1000 質量(kg)3
1セット(10個)
249,800 税込274,780
翌々日出荷

ボギー型は前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので移動中でのスムーズな方向転換が行えます。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 スチール車輪仕様です。 車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト 材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール タイプ鉄製ボギー型 適合ハンドルD-1000
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので、移動中でのスムーズな方向転換が行えます。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト 材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン 適合ハンドルD-1000
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 スチール車輪仕様です。 車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト 材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール タイプ鉄製ダブル型 適合ハンドルD-1000
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)