絞り込み
能力(t)
  • 2.5
  • 0.1(1)
  • 0.15(9)
  • 0.2(1)
  • 0.3(2)
  • 1(6)
  • 1.5(3)
  • 2(18)
  • 3(27)
  • 4(3)
  • 5(26)
  • 6(3)
  • 7.5(6)
  • 8(2)
  • 10(12)
  • 12(6)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 25(1)
ブランド
  • ダイキ(2)
  • エスコ(1)
  • 今野製作所(EAGLE)(1)
  • マサダ製作所(1)
  • KAISER[物流用品](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
搬送用コロとは、大型工作機・板金・鍛圧機械を搬送、据付する際に使用されます。そのおかげで、床面を傷つけません。 また種類もたくさんある為、いろいろな場面に活躍し、作業員、段取時間、移動時間を短縮することができます。ローラーのタイプも様々あり、弾性強度があり床面を傷つけにくく、油や強度もあるウレタンローラー、耐久性に優れているエンジニアリングプラスチックなどがあります。エレクトロニックス・電子部品・半導体などの関連工場で使用されます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
能力(t)から絞り込む
0.15(9)
1(6)
2(18)
2.5
3(27)
5(26)
6(3)
7.5(6)
10(12)
12(6)
  • 2.500kgトランスポートローラー エスコ

    2.500kgトランスポートローラー

    エスコ
    33,100税込36,410
    1個
    当日出荷
    耐荷重(t)2.5ローラーサイズ(mm)Φ85×90テーブル寸法(mm)275×120×100質量(kg)4エスコ品番EA986DB-43
  • 連結可能 運搬用ローラードーリー KAISER[物流用品]

    連結可能 運搬用ローラードーリー

    KAISER[物流用品]
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    連結が可能なタイプのローラードーリーです。長尺の重量物の運搬時に便利なタイプとなっています。
    用途重量物の運搬作業に。仕様ナイロンキャスタータイプ、2台セットトラスコ品番833-8924質量(kg)10使用荷重(t)2.5テーブル寸法(mm)110×220寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)110×270×1002018年トラスコ掲載ページ7 1465
  • SMART DOLLY 今野製作所(EAGLE)

    SMART DOLLY

    今野製作所(EAGLE)
    89,980税込98,978
    1台
    11日以内出荷から16日以内出荷
    圧倒的な軽さを実現したので、取り回しがしやすくなりました。 ターンテーブルが耐摩耗ゴムなので、揚上物にフィットします。 チルト機能を標準装備しているので、凸凹面でも安定した運搬走行ができます。 車輪は全機種共通車輪を採用しているので、交換車輪の在庫コストを削減できます。
    車輪径(Φmm)85材質(車輪)ウレタン適合ハンドルSH-05
  • スピードローラー低床シングル2.5ton ダイキ

    スピードローラー低床シングル2.5ton

    ダイキ
    99,980税込109,978
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
    用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出付属品固定ボルトトラスコ品番851-9830材質フレーム:スチール、車輪:ウレタン、ローラー:ウレタン質量(kg)8タイプ低床シングル型テーブル径(Φmm)Φ105能力(t)2.5本体寸法(mm)高さ105本体寸法(mm)全長210本体寸法(mm)幅215適合ハンドルD-1000
  • スピードローラー(フリーローラータイプ) ダイキ

    スピードローラー(フリーローラータイプ)

    ダイキ
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    自在キャスター採用により、狭い場所での方向転換が容易に行えます。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 全面にクロームメッキ、ローラーにMCナイロンを使用しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
    用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での重量物荷役搬送作業に最適です。テーブル寸法(mm)118適合ハンドルDRL-1000
  • マサダローラー マサダ製作所

    マサダローラー

    マサダ製作所
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
    用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動仕様ウレタンローラタイプ シングル型ローラー数2寸法EM20

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

搬送用コロ