2ページ目: ドラム缶

ドラム缶とは、ステンレスや鋼を材質とする大型の金属製の容器です。容量は20リットルが標準。ステンレス鋼の耐食性と耐薬品性の特長が生かされたペール缶は、高価な医薬品や化学薬品などの耐食性容器として使用されています。鋼製のオープンタイプのドラム缶は、粉体や固体内容物用の最も一般的なタイプで、価格も経済的です。ドラム缶には、口栓のついた平フタで天板が固定されているクローズドタイプもあります。液体の保管と運搬用に最適です。
52件中 4152
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンポリドラム 積水成型工業クリーンポリドラム積水成型工業
81,980税込90,178
1本
当日出荷
クリーン環境で容器内のパーティクルを管理して製造しています。UN規格適合品です。耐薬品性、耐油性に優れています。スチール製にくらべて約1/2の軽さです。
用途液体の配送・保管に。高純度薬品の輸送や保管に。材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)901容量(L)200直径(mm)581リング径(Φmm)581
DRUM-OP100 オープンドラム缶 アクアシステムDRUM-OP100 オープンドラム缶アクアシステム
23,980税込26,378
1台
14日以内出荷
JIS規格100Lオープンドラム缶です。
トラスコ品番244-3151材質質量(kg)17
タンク台車 三商タンク台車三商
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
材質台車:SUS304、タイヤ:ナイロン製(ストッパー2個付)
ステンレスドラム缶容器 アズワンステンレスドラム缶容器アズワン
87,912税込96,703
1個
5日以内出荷
耐久性・耐食性に優れ、洗浄も容易です。
材質ステンレス(SUS304)
ベイパートラップドラムカバー ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニーベイパートラップドラムカバージャストライト マニュファクチュアリング カンパニー
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
溶剤の付着したウエスなどの可燃物や廃棄物を一時的に安全に保管します。 フタは開きっぱなしにならない構造で、常に火災リスクを低減します。 大きいフタ、中央の小さいフタにガスケットがついており、溶剤の付着した廃ウエスなどから発する蒸気の拡散を防ぎます。 FM規格です。 中央の小さなフタは、蒸気などで高まった内圧を逃がします。 施錠することができます。
用途オープンドラム缶にセットするだけで、ドラム缶がフタつきのゴミ箱に、溶剤を塗布したウエスを使用する作業現場に仕様米国防火協会CODE30・OSHA(米国労働安全衛生法)の法令に準拠トラスコ品番472-9293材質スチール質量(kg)7レッド高さ(mm)152外径(Φmm)710
ステンレスドラム缶(レバーバンドタイプ) タニコーステンレスドラム缶(レバーバンドタイプ)タニコー
109,800税込120,780
1本
25日以内出荷
容量(L)200トラスコ品番460-9808質量(kg)27
フレックススパウト 白 DIC(旧:大日本インキ化学工業)フレックススパウト 白DIC(旧:大日本インキ化学工業)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1セット(40個)
翌々日出荷
トラスコ品番722-4231質量(g)270
ドラム缶用 アングル台車 座金SUS304 オオモリドラム缶用 アングル台車 座金SUS304オオモリ
41,980税込46,178
1台
15日以内出荷
ドラム用台車です。キャスター金具もSUS304製です。
用途60L用です。適合60L用材質SUS304内径(Φmm)415材質(キャスター)座金:SUS304、車輪:ナイロンウレタンキャスター径(Φmm)75アングル3/30
ドラム缶用 アングル台車 座金SUS304 オオモリドラム缶用 アングル台車 座金SUS304オオモリ
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷から15日以内出荷
ドラム缶専用台車です。キャスター取外し可能です。皿ビスタイプで使いやすい。キャスター金具もSUS304製です。
用途製薬、化粧品工場で利用されています。材質SUS304材質(キャスター)座金:SUS304、車輪:ナイロンウレタン
ステンレス製 ペール缶スタンド オオモリステンレス製 ペール缶スタンドオオモリ
99,980税込109,978
1台
31日以内出荷
SUS304製のスタンドです。
材質SUS304外寸法(mm)385×375×760
ドラム缶用 アングル台車 座金クロムメッキ オオモリドラム缶用 アングル台車 座金クロムメッキオオモリ
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷から15日以内出荷
ドラム缶専用台車です。キャスター取外し可能です。皿ビスタイプで使いやすい。
材質SUS304材質(キャスター)座金:クロムメッキ、車輪:ゴム
パワードラムクローズドドラム コダマ樹脂パワードラムクローズドドラムコダマ樹脂
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ドラム缶