ドラム缶とは、ステンレスや鋼を材質とする大型の金属製の容器です。容量は20リットルが標準。ステンレス鋼の耐食性と耐薬品性の特長が生かされたペール缶は、高価な医薬品や化学薬品などの耐食性容器として使用されています。鋼製のオープンタイプのドラム缶は、粉体や固体内容物用の最も一般的なタイプで、価格も経済的です。ドラム缶には、口栓のついた平フタで天板が固定されているクローズドタイプもあります。液体の保管と運搬用に最適です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
  • 再生ドラム缶 オープン外レバー式 モノタロウ

    再生ドラム缶 オープン外レバー式

    モノタロウ(6件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶
    欠品中
    洗浄と再生を施したドラム缶です。 リサイクル品のため安価でご購入頂けます。 環境負荷の低減にも繋がります。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
    用途粘度の高い内容物や粉体に。容量(L)200材質スチール質量(kg)約20青、緑、グレーなどタイプオープン外レバー式内径(Φmm)552~582全高(mm)860~895外径(Φmm)570~600板厚(mm)約1.0~1.2内高(mm)820~855販売区分業務用
  • スチールドラム JFE

    スチールドラム

    JFE(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    一般的なドラム缶で、リーズナブルで汎用的です。
    仕様JIS規格品ISO14001認証取得工場製クローズタイプ材質冷延鋼板製(SPCC)
  • 外レバーバンド ノーブランド

    外レバーバンド

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    13日以内出荷
    用途ドラム缶 スチール製 オープン外レバー式用 ※注文コード69230123用です。材質鉄製内径(Φmm)567
  • ドラム缶移動用てこ TRUSCO

    ドラム缶移動用てこ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷
    ドラム缶(300kg)をてこの原理で軽くずらせます。自重わずか1.3kg。オープンタイプ、クローズタイプのどちらのドラム缶にも使用できます。指つめ(指はさみ)防止効果。
    用途倉庫内やトラック積載後のドラム缶のちょっとした移動に。ドラム缶の整頓に。トラスコ品番207-4539材質鉄製全長(mm)600シルバー(メッキ)最大使用荷重300kg寸法(幅W×厚さ)(mm)先端部:60×61
  • 鋼製ドラム缶 オープンタイプ ボルトバンド式 JFE

    鋼製ドラム缶 オープンタイプ ボルトバンド式

    JFE(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1本
    12日以内出荷から16日以内出荷
    粉体・固体内容物用のオープンタイプです。外装色はグリーン色が標準です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。 200L(KD-200BST)のみJIS規格品(JISZ1600)
    外径(Φmm)585材質冷延鋼板(SPCC)
  • ステンレスオープンドラム(レバーバンドタイプ) JFE

    ステンレスオープンドラム(レバーバンドタイプ)

    JFE(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1缶
    当日出荷から翌日出荷
    耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)仕様口栓なしの平フタ、天フタ取り外し式、内レバー式
  • ケミカルドラム クローズドラム コダマ樹脂

    ケミカルドラム クローズドラム

    コダマ樹脂(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    欠品中
    外装はJISに準拠した鋼製ドラムで保護しています。 内装には耐薬品に優れたポリエチレンライナーを収納しています。 クローズドラムタイプです。
    用途工業薬品、食品、医薬品の輸送、保管に材質外層:鋼鉄ドラム、内層:ポリエチレン(PE)
ドラム缶