TSP(太陽シールパック)10日以内出荷
半世紀以上の実績を誇るファイバードラムのベストセラー商品で、最も標準的なタイプです。物流資材としてはもちろん、様々な加工を加えられるので、ディスプレイや宣伝媒体としても注目されています。強さと軽さを兼ね備え、作業性にも優れています。本体内側にAL(アルミラミネート)、PL(ポリエチレンラミネート)、AK(ALにクラフト紙を貼合したもの)などを内貼することによって、内袋を使用せずに直接製品への充填や、防水・防湿・ガスバリア性を必要とする製品への対応が可能となります(別注品対応)。UNマークの認証を取得できます。(別注品対応)。本体にスクリーン印刷が可能です。(別注品対応)
用途主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。トラスコ品番114-6613材質紙、上フタ:クロムフリー鋼板、胴部:ライナー紙、底部:合紙、補強リング:クロムフリー鋼板色茶高さ(mm)560容量(L)60内高(mm)520内径(mm)395直径(mm)409外高(mm)560