コンセントプレートとは、コンセントやスイッチの保護と安全のためにつけるカバー。低価格の標準プレートを購入されている方が多く、古くなったプレートの交換などに利用されています。新金属のプレートは見た目もきれいで耐久性があることが特長です。不要になったコンセントの処置などに使用するカバープレートは、色も4色あり、壁の色に合わせて選べます。また、カギ付きのガードプレートは、店舗内などのコンセントでの無断電気使用対策にも効果的です。
フルカラー腰高ワンタッチモダンプレートPanasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
材質ABS樹脂色ミルキーホワイト使用温度範囲(℃)-10~40プレート腰高ワンタッチモダンプレート
アドバンスシリーズ セレクトコンセントプレート 4コ用Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂色シルバー耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4プレート形状4コ用(3コ+1コ用)
『コンセント/スイッチ/プレート』には他にこんなカテゴリがあります
コンセントプレート の新着商品
ページ: 1/ 3
コンセント東芝ライテック税込¥252¥229