コンセントプレートとは、コンセントやスイッチの保護と安全のためにつけるカバー。低価格の標準プレートを購入されている方が多く、古くなったプレートの交換などに利用されています。新金属のプレートは見た目もきれいで耐久性があることが特長です。不要になったコンセントの処置などに使用するカバープレートは、色も4色あり、壁の色に合わせて選べます。また、カギ付きのガードプレートは、店舗内などのコンセントでの無断電気使用対策にも効果的です。
材質耐食アルミニウム合金
取付プラマイ両用ねじ採用
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
用途標準プレート
仕様取付枠なし
材質ステンレス鋼板
プレート標準プレート
用途標準プレート
材質耐食アルミニウム合金
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
耐久性に優れた新金属コンセントプレート。オフィスなどにおすすめします。
材質耐食アルミニウム合金
SO-STYLEプレート4コ用(3コ+1コ用)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
プレート形状4コ用(3コ+1コ用)
腐食や変色に強い新金属を使用しています
用途ML配線器具用プレート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質メタル
プレート形状2連4コ用(3コ+1コ用)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
材質ABS樹脂
色ミルキーホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
プレート腰高ワンタッチモダンプレート
材質耐火パネル:亜鉛鋼板、化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂
色シルバー
耐熱温度(℃)70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)-10~40
使用場所住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
プレート形状4コ用(3コ+1コ用)
1枚
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂
色シルバー
耐熱温度(℃)70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)-10~40
使用場所住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
プレート形状4コ用(3コ+1コ用)
1枚
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
SO-STYLE 簡易耐火プレート 4コ用(3コ+1コ用)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
プレート形状4コ用(3コ+1コ用)
プレート形状2連4コ用(3コ+1コ用)
材質化粧板・アダプター:ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
5日以内出荷
『コンセント/スイッチ/プレート』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント
- コンセントバー
- コンセントプレート
- タイマ コンセント
- 電設用スイッチ
- 取付枠
- 延長コード
- コードリール
- 電設用モジュラージャック
- ジョイントボックス
- 配線器具その他関連用品
コンセントプレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。