1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント使用時には別売の防水丸蓋を、未使用時には付属の平蓋をかぶせることにより、電源部分にIP65(耐じん・噴流形)の性能を持たせることができるプレートです。 高度の密閉性と耐久性を備えているため、防水コンセント・防じんコンセントとして屋内・外を問わず30A~60Aの電源を設置することができます。 風雨にさらされるような屋外はもちろんこと、フロアの清掃や装置の洗浄、製品加工等により、水などの液体がかかるような場所、粉塵やホコリが飛散するような場所などにも最適です。 JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65適合品です。
仕様適用ボックス:中形四角アウトレットボックス深型と2ヶ用ボックスカバー 付属品プレートねじ 質量(g)302.7 規格RoHS対応 防水保護等級IP65適合品
1セット
7,998 税込8,798
翌日出荷