コンセントプレート :「樹脂 埋込」の検索結果
関連キーワード
各種埋込USBコンセントの設置が可能な取付枠です。上下に101ピッチでねじ穴が開いているため、専用の新金プレート(AJ101A, AJ301A)に取り付けることができます。樹脂製なので、電気的に絶縁されています。
材質樹脂
質量(g)12
1個
¥94
税込¥103
5日以内出荷
壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
適合本体ボス径40.5Φmm用
プレート表面にPULL⇔LOCK、ヌケル⇔ロックの表示がある引掛形埋込コンセント用のプレートです。
適合本体ボス径34.5Φmm用
ボス径Φ34.5用
壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
適合本体ボス径57Φmm用
タイプ2ヶ用ボックス
壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
適合本体ボス系70.4Φmm用
タイプ2ヶ用ボックス
寸法P(mm)101
平刃形埋込コンセント30A/50A/60Aへの取付が可能な、カバー開閉式のプレートです。取付方法によって、カバー全閉時に耐じん・噴流形仕様になります。
JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65適合品です。使用時には、カバー全開位置(180°)で静止させることが可能です。
プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
付属品プレートねじ
穴径(Φmm)58.5
規格RoHS対応
難燃性UL94_V-0
防水保護等級IP65適合品
『コンセント/スイッチ/プレート』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント
- 電設用スイッチ
- タイマ コンセント
- 電源タップ
- コンセントプレート
- 取付枠
- 電設用モジュラージャック
- ジョイントボックス
- 配線器具その他関連用品
- コードリール
- 延長コード
コンセントプレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。