コンセントプレート :「PWM調光器」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
J・ワイドスリムシリーズ。調光器から調光信号(PWM信号)をお送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)。照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付可能。
用途PWM信号線式調光照明器具専用
仕様LED照明対応形
種別ライトコントロールスイッチ
色メタリックグレー
定格電圧AC100~254V(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)4以下
機能消灯機能付き、調光範囲設定機能付き
定格電流(mA)200(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波)
負荷容量(適合)PWM信号線式調光照明器具1~40台(信号線電流5mAの場合)JIS C 8120附属書Eパルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの
入数(個)1
調光方式PWM信号制御方式
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
J・ワイドスリムシリーズ。調光器から調光信号(PWM信号)を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)。照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付が可能。※ツマミを左いっぱいに回しきると消灯対応出力(Duty比 約103%)になりますが、消灯機能を持たない照明器具の場合は消灯しません。照明器具の電源を入切りする外付けスイッチを別に設けてください。
用途PWM信号線式調光照明器具専用
仕様●PWM出力機能(Duty比)可変幅:下限設定値~約5%連続●LED照明対応形
種別ライトコントロールスイッチ
色メタリックグレー
定格電圧AC100~254V(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)4以下
機能調光範囲設定機能付き
定格電流(mA)200(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波)
負荷容量(適合)PWM信号線式調光照明器具1~40台(信号線電流5mAの場合)JIS C 8120附属書Eパルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの
入数(個)1
調光方式PWM信号制御方式
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
『コンセント/スイッチ/プレート』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント
- コンセントバー
- コンセントプレート
- タイマ コンセント
- 電設用スイッチ
- 取付枠
- 延長コード
- コードリール
- 電設用モジュラージャック
- ジョイントボックス
- 配線器具その他関連用品
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。