コンセントプレート :「真鍮 プレート」の検索結果
関連キーワード
質量(g)150
材質亜鉛合金(ZDC)/黄銅
種類スイッチ・コンセントプレート
付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5
縁にもレリーフを施した、重厚で格調高いデザインです。ゴールドやクロームの輝きに加え、ジェットブラックとルビーレッドは表面にエナメルコーティングを施しており、鮮やかな色彩が楽しめます。
材質黄銅(真鍮)
付属品専用取付ブラケット
セット内容プレート、取付専用ブラケット
質量(g)150
種類スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×9.5
トグルスイッチPXP-TTS-10型セット品の交換部品として、またはPXP-TTS-10型トグルスイッチ単体との自由なカラーリングでの組み合わせに
仕様ダブル
トグルスイッチPXP-TTS-10型セット品の交換部品として、またはPXP-TTS-10型トグルスイッチ単体との自由なカラーリングでの組み合わせに
仕様シングル
シンプルなフレームの中にこだわりの素材をあしらい、シックやモダンをはじめとするさまざまなインテリアに幅広く調和します。
付属品専用取付ブラケット
セット内容プレート、取付専用ブラケット
種類スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×139×8
鋳肌独特の荒い質感にこだわり、時を経たような深みのある風合いが魅力的です。侘・寂(わび・さび)を感じさせる無駄を削ぎ落とした形状は、和洋どちらの空間にもマッチします。
材質黄銅(真鍮)
付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)
質量(g)290
種類スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×139×8.2
400年の歴史をもつ「会津塗り」が、現代技術と融合して高い強度を誇る「UV漆」に。しっとりと潤んだような質感、蒔絵を思わせる壮麗な設えは、まさに芸術品です。
材質黄銅(真鍮)
付属品専用取付ブラケット
セット内容プレート、専用取付ブラケット
質量(g)204
種類スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×10.2
ヨーロピアンテイストの唐草のレリーフが特徴です。丁寧な手仕事による、優美で繊細な製品です。
材質黄銅(真鍮)
付属品専用取付ブラケット
セット内容プレート、取付専用ブラケット
質量(g)140
種類スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×9.5
中世ヨーロッパ調の優美な唐草模様を彫り込んでいます。絵画の額縁のような繊細なレリーフに、4つのカラーで、さまざまなシーンに対応します。
材質黄銅(真鍮)
付属品十字穴付丸皿小ねじM3.5×6
セット内容プレート、十字穴付丸皿小ねじM3.5×6(2本)
質量(g)51
種類スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×7.3
セット内容プレート、専用取付ブラケット
種類スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×10.2
『コンセント/スイッチ/プレート』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント
- 電設用スイッチ
- タイマ コンセント
- 電源タップ
- コンセントプレート
- 取付枠
- 電設用モジュラージャック
- ジョイントボックス
- 配線器具その他関連用品
- コードリール
- 延長コード
コンセントプレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。