カテゴリ
絞り込み
プレート形状

3連6コ用(3コ+1コ+2コ用)(10)

3連6コ用(3コ+2コ+1コ用)(8)

3連7コ用(3コ+1コ+3コ用)(9)

3連7コ用(3コ+2コ+2コ用)(8)

3連7コ用(3コ+3コ+1コ用)(17)

3連8コ用(3コ+2コ+3コ用)(8)

3連8コ用(3コ+3コ+2コ用)(17)

3連9コ用(35)

4連12コ用(20)

5連15コ用(11)
材質
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(558)
- 神保電器(225)
- LAMP(スガツネ工業)(84)
- エスコ(58)
- 明工社(52)
- 東芝ライテック(36)
- アメリカン電機(36)
- オーム電機(22)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(22)
- ELPA(15)
- TERADA(寺田電機製作所)(6)
- パナソニック電工(5)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- INAX(LIXIL)(2)
- マサル工業(1)
- JAPPY(1)
- 南電機(1)
- Kiva(1)
- カナフジ電工(1)
エコロジープロダクト
26ページ目: コンセントプレート
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
Jワイドスリム(ネーム付)
神保電器¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷電子式スイッチは 2コモジュールです。(スイッチを2コ取り付ける場合は、上部専用となります。)スイッチを3コ以上取り付ける場合、取付枠・プレートは2連用~4連用をお選びください。 WJ-KML2GC(FL2)に遅れ機能はありません。2箇所操作結線の場合、1-1、3-3の結線では正しく機能しません。バス乾燥機などの連動運転を予定される場合は、必ず事前にメーカー営業担当までご連絡願います。メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。 ※電線(電路)と大地間は取付けたままできます。負荷側でのブレーカのトリップテストは、器具を取り付ける 前に行ってください。一瞬の短絡で壊れます。機械式スイッチとの並列配線は、表示機能・タイマ機能に制約を生ずるため、行わないでください。電子式スイッチと高力率蛍光灯との組み合わせで、蛍光灯内蔵のコンデンサから音が発生しますが異常ではありません。(音が気になる場合は、低力率またはインバータ式を使用してください。)色ピュアホワイト適合負荷白熱灯:2~150W / 蛍光灯(高力率):10~110W / 蛍光灯(低力率):10~65W / 蛍光灯(インバータ):10~65W / 換気扇:2~100W
Jワイドスリム(ネーム付)
神保電器¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷から36日以内出荷電子式スイッチは 2コモジュールです。(スイッチを2コ取り付ける場合は、上部専用となります。)スイッチを3コ以上取り付ける場合、取付枠・プレートは2連用~4連用をお選びください。HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。WJ-KML2GC(FL2)に遅れ機能はありません。2箇所操作結線の場合、1-1、3-3の結線では正しく機能しません。バス乾燥機などの連動運転を予定される場合は、必ず事前にメーカー営業担当までご連絡願います。メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。※ 電線(電路)と大地間は取付けたままできます。負荷側でのブレーカのトリップテストは、器具を取り付ける前に行ってください。一瞬の短絡で壊れます。機械式スイッチとの並列配線は、表示機能・タイマ機能に制約を生ずるため、行わないでください。遅れ機能なし。色ピュアホワイト定格1.5A/100V AC
Jワイドスリム(ネーム付)
神保電器¥5,398~税込¥5,938~1個36日以内出荷電子式スイッチは 2コモジュールです。(スイッチを2コ取り付ける場合は、上部専用となります。)スイッチを3コ以上取り付ける場合、取付枠・プレートは2連用~4連用をお選びください。HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。WJ-KML2GC(FL2)に遅れ機能はありません。2箇所操作結線の場合、1-1、3-3の結線では正しく機能しません。バス乾燥機などの連動運転を予定される場合は、必ず事前にメーカー営業担当までご連絡願います。メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。※ 電線(電路)と大地間は取付けたままできます。負荷側でのブレーカのトリップテストは、器具を取り付ける前に行ってください。一瞬の短絡で壊れます。機械式スイッチとの並列配線は、表示機能・タイマ機能に制約を生ずるため、行わないでください。色ピュアホワイト定格1.5A/100V AC適合負荷白熱灯:2~150W / 蛍光灯(高力率):10~110W / 蛍光灯(低力率):10~65W / 蛍光灯(インバータ):10~65W / 換気扇:2~100W
Jワイドスリム
神保電器¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷各種感熱センサスイッチ+別売りのロータリスイッチの組み合わせで、手動で別箇所から「連続」「自動」「切」の操作が行えます。色ピュアホワイトタイプ単極3段切換定格15A/300V AC
防雨薄型コンセントプレート(3コ用)(グレージュ)
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷住宅屋側や共用部、公共施設におすすめの防雨プレート。コンセントプレートは「シリーズフリー」。中枠の表裏を入れ替えることで各シリーズのコンセントに対応。品番選定・在庫管理の省力化を助けます。RoHS指令(10物質対応)対応
防雨薄型コンセントプレート(2コ用)(グレージュ)
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷住宅屋側や共用部、公共施設におすすめの防雨プレート。コンセントプレートは「シリーズフリー」。中枠の表裏を入れ替えることで各シリーズのコンセントに対応。品番選定・在庫管理の省力化を助けます。RoHS指令(10物質対応)対応
防雨厚型コンセントガードプレート(2コ用)(簡易鍵付)(グレージュ)
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷住宅屋側や共用部、公共施設におすすめの防雨プレート。コンセントプレートは「シリーズフリー」。中枠の表裏を入れ替えることで各シリーズのコンセントに対応。品番選定・在庫管理の省力化を助けます。RoHS指令(10物質対応)対応
防雨厚型コンセントガードプレート(1コ用)(簡易鍵付)(グレージュ)
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷住宅屋側や共用部、公共施設におすすめの防雨プレート。コンセントプレートは「シリーズフリー」。中枠の表裏を入れ替えることで各シリーズのコンセントに対応。品番選定・在庫管理の省力化を助けます。RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 防雨厚型スイッチガードプレート(1連用)(簡易鍵付)(グレージュ)
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷住宅屋側や共用部、公共施設におすすめの防雨プレート。コンセントプレートは「シリーズフリー」。中枠の表裏を入れ替えることで各シリーズのコンセントに対応。品番選定・在庫管理の省力化を助けます。RoHS指令(10物質対応)対応
J・ワイドスリムサスト コンセントプレート
神保電器¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。「すっきり薄型7mm」操作性で定評のあるJ・ワイドの機能はそのままで、3mm薄く、7mmの2ピースプレート。すっきりとしたデザインになって、様々なインテリアにマッチします。「フラットフォルム」J・ワイドに比べプレートがフラットになったことで、インテリアに溶け込む自然なフォルムになりました。「簡単!1アクション!」スイッチの取り付けはワンタッチ、取り外しも1アクションで簡単に取り外せます。シャープな直線で構成したフォルム。一枚板から絞り出し、エッジやコーナーを際立たせています。存在感のあるステンレス素材を贅沢に使用。ブラスト加工による豊かな表情と質感に仕上げました。種別コンセントプレート入数(個)1
J・ワイドスリムサスト スイッチプレート
神保電器¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷から6日以内出荷J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。「すっきり薄型7mm」操作性で定評のあるJ・ワイドの機能はそのままで、3mm薄く、7mmの2ピースプレート。すっきりとしたデザインになって、様々なインテリアにマッチします。「フラットフォルム」J・ワイドに比べプレートがフラットになったことで、インテリアに溶け込む自然なフォルムになりました。「簡単!1アクション!」スイッチの取り付けはワンタッチ、取り外しも1アクションで簡単に取り外せます。シャープな直線で構成したフォルム。一枚板から絞り出し、エッジやコーナーを際立たせています。存在感のあるステンレス素材を贅沢に使用。ブラスト加工による豊かな表情と質感に仕上げました。種別スイッチプレート入数(個)1
J・ワイドスリムシリーズ ライトコントロールスイッチ
神保電器¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷J・ワイドスリムシリーズ。調光器から調光信号(PWM信号)をお送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)。照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付可能。用途PWM信号線式調光照明器具専用仕様LED照明対応形種別ライトコントロールスイッチ色メタリックグレー定格電圧AC100~254V(50/60Hz共用)定格消費電力(W)4以下機能消灯機能付き、調光範囲設定機能付き定格電流(mA)200(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波)負荷容量(適合)PWM信号線式調光照明器具1~40台(信号線電流5mAの場合)JIS C 8120附属書Eパルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの入数(個)1調光方式PWM信号制御方式
J・ワイドスリムシリーズ ライトコントロールスイッチ
神保電器¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷J・ワイドスリムシリーズ。調光器特有の「うねり音」が無く、照明器具の発する音も静穏化。シアター・オーディオルームや寝室に適しています。調光器を多回路連接接続した際に起こりがちな「電源干渉」による照明器具のちらつきが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。消費電流の合計が2Aまでの照明器具に対応します。用途白熱灯および白熱灯用調光器対応形照明器具用仕様LED照明対応形種別ライトコントロールスイッチ色メタリックグレー定格電圧AC100V(50/60Hz共用)定格電流(A)2(2000mA)機能消灯機能付き、調光範囲設定機能付き漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下負荷容量(適合)白熱灯5~200W(1灯100W以下)、調光対応LED照明器具2000mAまで(誘導負荷は使用できません)入数(個)1調光方式逆位相制御方式
J・ワイドスリムシリーズ ライトコントロールスイッチ
神保電器¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷J・ワイドスリムシリーズ。調光器から調光信号(PWM信号)を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)。照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付が可能。※ツマミを左いっぱいに回しきると消灯対応出力(Duty比 約103%)になりますが、消灯機能を持たない照明器具の場合は消灯しません。照明器具の電源を入切りする外付けスイッチを別に設けてください。用途PWM信号線式調光照明器具専用仕様●PWM出力機能(Duty比)可変幅:下限設定値~約5%連続●LED照明対応形種別ライトコントロールスイッチ色メタリックグレー定格電圧AC100~254V(50/60Hz共用)定格消費電力(W)4以下機能調光範囲設定機能付き定格電流(mA)200(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波)負荷容量(適合)PWM信号線式調光照明器具1~40台(信号線電流5mAの場合)JIS C 8120附属書Eパルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの入数(個)1調光方式PWM信号制御方式
J・ワイドスリムシリーズ ライトコントロールスイッチ
神保電器¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷J・ワイドスリムシリーズ。調光器特有の’うなり音’ がなく、照明器具の音も静穏化。シアター・オーディオルームや寝室に適しています。調光器を多回路連接接続した際に起こりがちな 「電源干渉」による照明器具のチラツキが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。 合計消費電流 7Aまでの照明器具に対応します。※初回電源投入時の注意事項があります。用途白熱灯および白熱灯用調光器対応形照明器具用仕様●調光機能下限設定:約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅:下限設定値~約95%連続●LED照明対応形種別ライトコントロールスイッチ色メタリックグレー定格電圧AC100V(50/60Hz共用)定格電流(A)2(2000mA)機能調光範囲設定機能付き負荷容量(適合)白熱灯5~200W(1灯100W以下)、調光対応LED照明器具2000mAまで(誘導負荷は使用できません)入数(個)1調光方式逆位相制御方式
J・ワイドスリムシリーズ ライトコントロールスイッチ
神保電器¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷J・ワイドスリムシリーズ。500Wまでの高容量の照明器具に対応し、明るさを重視するリビング・ダイニングなど広い空間に適しています。多灯数の照明やハロゲンランプ・白熱灯の制御に適しています。用途白熱灯および白熱灯用調光器対応形照明器具用仕様●LED照明対応形●調光機能下限設定:約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅:下限設定値~約95%連続種別ライトコントロールスイッチ色メタリックグレー定格電圧AC100V(50/60Hz共用)定格電流(A)5(5000mA)機能調光範囲設定機能付き負荷容量(適合)白熱灯5~500W(1灯100W以下)、調光対応LED照明器具5000mAまで入数(個)1調光方式正位相制御方式
J・ワイドスリムシリーズ ライトコントロールスイッチ
神保電器¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷J・ワイドスリムシリーズ。500Wまでの高容量の照明器具に対し、明るさを重視するリビングなど広い空間に適しています。多灯数の照明ハロゲンランプ・白熱灯の制御に適しています。※)LDE照明器具の場合、器具の突入電流の影響で接続灯数に制約を受ける場合があります。※)低力率器具の場合、負荷電流7Aが接続限度です。用途白熱灯および白熱灯用調光器対応形照明器具用仕様LED照明対応形種別ライトコントロールスイッチ色メタリックグレー定格電圧AC100V(50/60Hz共用)定格電流(A)5(5000mA)機能消灯機能付き、調光範囲設定機能付き漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下負荷容量(適合)白熱灯5~500W(1灯100W以下)、調光対応LED照明器具5000mAまで入数(個)1調光方式正位相制御方式
J・ワイドスリムシリーズ スイッチ+コンセントプレート
神保電器¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。種別スイッチ+コンセントプレート色メタリックグレー入数(個)1
J・ワイドスリムシリーズ スイッチプレート
神保電器¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。種別スイッチプレート色メタリックグレー入数(個)1
J・ワイドスリムシリーズ スリムスクエア コンセントプレート
神保電器¥729~税込¥802~1個5日以内出荷J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。「すっきり薄型7mm」操作性で定評のあるJ・ワイドの機能はそのままで、3mm薄く、7mmの2ピースプレート。すっきりとしたデザインになって、様々なインテリアにマッチします。「フラットフォルム」J・ワイドに比べプレートがフラットになったことで、インテリアに溶け込む自然なフォルムになりました。「簡単!1アクション!」スイッチの取り付けはワンタッチ、取り外しも50アクションで簡単に取り外せます。シャープな直線で構成したフォルム。一枚板から絞り出し、エッジやコーナーを際立たせています。存在感のあるステンレス素材を贅沢に使用。ブラスト加工による豊かな表情と質感に仕上げました。種別コンセントプレート入数(個)1
J・ワイドスリムシリーズ コンセントプレート
神保電器¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷から9日以内出荷J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。種別コンセントプレート入数(個)1
J・ワイドスリムシリーズ 保安用プレート
神保電器¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。種別保安用プレート SNL-3用入数(個)1