1,295件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)器具用 FC2Pプレート クロ
種別プレート・取付枠 ブラック 種類[器具用]フルカラー2Pモダンプレート プレート形状2連2コ用(1コ+1コ用)
1個
169 税込186
当日出荷

SOーSTYLE カバープレート2連用 取付枠付
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工) プレート形状(2連用)(取付枠付)
1枚ほか
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
199 税込219
当日出荷

1個
219 税込241
当日出荷

1個
169 税込186
当日出荷

1個
249 税込274
当日出荷

1個
209 税込230
当日出荷

仕様取付枠付 クリームグレー プレート防滴プレート 開口角(°)165(最大)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ガードプレート(金属製)
メタリックグレー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
1個
449 税込494
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大型形 口数:3口用
用途埋込器具用 プレート形状1連3コ用 材質アルミ合金 質量(g)30 タイプ大角型 種類3コ口
1個
479 税込527
当日出荷

上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
仕様ネジ付き 取扱説明書(0.19MB)
1個
389 税込428
翌々日出荷

上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
仕様ネジ付き 取扱説明書(0.19MB)
1個
439 税込483
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)
RoHS
URL公開日:2025/6/23予定
材質【化粧ポレート】ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-10~+40 使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)防雨引込カバー(露出取付形)
材質ボディ:AAS樹脂、カバー:AAS樹脂、防水パッキン:特殊軟質塩ビ、ブッシング:特殊軟質塩ビ、固定チップ:AAS樹脂 ボディ:クリームグレー、カバー:クリームグレー、防水パッキン:ダークベージュ、ブッシング:ダークベージュ、固定チップ:クリームグレー 耐熱温度(℃)70(1時間放置) 使用周囲温度(℃)-10~40 使用場所屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く) 防水性JIS C 0920 IPX3適合
1個
949 税込1,044
当日出荷

セラミックホワイト プレート形状1連1コ用
1個
229 税込252
当日出荷

適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等 使用温度範囲(℃)-10~40 耐熱性70℃(7時間) 絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 保証期間購入日より1年間 適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル 耐電圧(V)300AC1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 挿抜回数8000回(適合プラグの挿抜) 導通抵抗(MΩ)100以下
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利で、豊かなくらしを演出。食卓や居間の生活空間にマッチした住宅用床用コンセント。
差込口形状2P15A125V 種別アース付1コ口 定格電流(A)15 定格電圧(V)125
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷

コンセント、スイッチなどにカバーが出来ます。屋外の倉庫など雨の掛かりやすい場所の防雨対策やイタズラ防止に使用されています
仕様キー無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マットホワイト プレート形状2連接穴用
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレート形状3連8コ用 マットホワイト
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレート形状3連7コ用 マットホワイト
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷


1個
319 税込351
当日出荷

1個
279 税込307
当日出荷

付属品絶縁アダプター付サポート付
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチ用プレート
ホワイト 質量(g)40 種類6コ用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×120×10
1個
399 税込439
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)マルチフロアコンS プレート
最大 電源1口、映像1口、電話1口LAN1口が引き出せます。床仕上げ高さ90mm以上でコンセント類を少しずつという場合におすすめです。180°方向転換可能
材質樹脂製
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角型は埋込ボックス位置を気にせずに調整ができる2段プレート方式(左右30°)で、表面材の目地に合わせて方向が調節できます。
付属品固定用小ねじ(M4×25)×2本 シルバー 角型 種類固定型 ねじの呼びC39
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
適合本体ボス系70.4Φmm用 タイプ2ヶ用ボックス 寸法P(mm)101
1個
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
仕様ネジ付き
1個
239 税込263
翌々日出荷