コンセントプレート :「パナソニック コスモシリーズ スイッチ」の検索結果
コンセントプレートとは、コンセントやスイッチの保護と安全のためにつけるカバー。低価格の標準プレートを購入されている方が多く、古くなったプレートの交換などに利用されています。新金属のプレートは見た目もきれいで耐久性があることが特長です。不要になったコンセントの処置などに使用するカバープレートは、色も4色あり、壁の色に合わせて選べます。また、カギ付きのガードプレートは、店舗内などのコンセントでの無断電気使用対策にも効果的です。
材質ABS樹脂
プレートスクエア
コスモシリーズワイド21
色ホワイト
タイプスクエア
種類スイッチプレート1連用
1箱(10個)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
コスモシリーズワイド21
色ホワイト
種類スイッチプレート2連用
コスモシリーズワイド21
付属品耐火ブランクチップ2個
色ホワイト
種類簡易耐火用スイッチプレート シングルスイッチ用
コスモシリーズワイド21
材質新金属
色ライトシルバー
プレートスイッチプレート
※パナソニックコスモワイドシリーズ21に対応しています。極限までシンプルなフォルムにこだわったモダンフェイス。有名デザイナー川上元美氏によるデザイン。アルミ製スイッチプレートが一番美しく見える奥行きが7mmと、究極の「造形美」にこだわりました。
材質アルミダイカスト
仕上アクリル焼付塗装
材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)
色グレージュ
耐熱性80℃±3℃ 1時間
使用周囲温度(℃)-10 ~ +40
保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間
使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合器具アドバンスシリーズ:金属枠付コンセント、SO-STYLE:スイッチ・金属枠付コンセント、フルカラー:スイッチ・金属枠付コンセント、コスモシリーズワイド21:金属枠付コンセント、取付枠なしコンセント
防水性JISC0902(IPX4)に適合
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)、鋼板(t1.6)、ABS樹脂
色グレージュ
耐熱性80℃±3℃ 1時間
使用周囲温度(℃)-10 ~ +40
保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間
使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合器具アドバンスシリーズ:金属枠付コンセント、SO-STYLE:スイッチ・金属枠付コンセント、フルカラー:スイッチ・金属枠付コンセント、コスモシリーズワイド21:金属枠付コンセント、取付枠なしコンセント
防水性JISC0902(IPX3)に適合
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
『コンセント/スイッチ/プレート』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント
- 電設用スイッチ
- タイマ コンセント
- 電源タップ
- コンセントプレート
- 取付枠
- 電設用モジュラージャック
- ジョイントボックス
- 配線器具その他関連用品
- コードリール
- 延長コード
コンセントプレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。