材質グローブ:乳白消ガラス
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
取付面位置壁面取付専用型
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
材質セード透明消模様入ガラスマーブル
質量(kg)1.3
色ゴールド
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×179×88
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
取付面位置壁面取付専用型
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
仕様ハンドメイド
材質グローブ:磁器ボーンチャイナ
質量(kg)0.7
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×120
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
取付面位置壁面取付専用型
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
質量(kg)1.6
色ガラスパイプ:乳白ガラス
取付縦・横向取付可能
消費電力(W)4.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×340×152
仕上シンチュウ古味仕上
LEDランプ別売
取付面位置壁面取付専用型
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
仕様ハンドメイド
材質グローブ:磁器ボーンチャイナ
質量(kg)0.3
取付埋込型
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×75×103
埋め込み深さ(mm)28
LEDランプ別売
埋込穴(Φmm)50
取付面位置壁面取付専用型
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
材質グローブ:乳白消ガラス
寸法(mm)巾100×高280×出85
質量(kg)0.8
取付横面取付不可
LEDランプ別売
取付面位置壁面取付専用型
1台
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
材質グローブ:乳白消ガラス
寸法(mm)巾240×高120×出110
質量(kg)0.7
取付縦・横取付可能
LEDランプ別売
結線器具外結線専用型ボックス対応
取付面位置壁面取付専用型
1台
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
材質グローブ:乳白消ガラス
寸法(mm)巾200×高100×出100
質量(kg)1
取付縦・横取付可能
LEDランプ別売
結線器具外結線専用型ボックス対応
取付面位置壁面取付専用型
1台
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
リーフ状のシンプルなフォルムの乳白ガラスブラケット。単体での使用はもちろん、連打使いや組み合わせ次第で多彩な演出が楽しめます。ミニマムでシンプルな形状は場所を選ばす様々な場所でご使用いただけます。
材質グローブ:乳白消ガラス
LEDランプ別売
取付面位置壁面取付専用型
材質セード乳白マットアクリル
質量(kg)0.7
消費電力(W)8.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)306×156×168
仕上クロームメッキ
LEDランプ別売
光源寿命LED40000時間
取付面位置壁面取付専用型
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
仕様ハンドメイド
材質セード模様入ガラスマーブル
質量(kg)1.8
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
構造防雨形
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×435×132
仕上古味仕上ブラウン
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
取付面位置壁面取付専用型
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
仕様ハンドメイド
材質(セード)和紙
質量(kg)0.3
消費電力(W)4.7
寸法(幅W×奥行D)(mm)□100×105
定格電圧(V)100
構造密閉タイプ
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
取付面位置壁面・天井面取付兼用型
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
配光タイプ上下配光
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
仕様ハンドメイド
材質セード土佐和紙無地
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
取付面位置壁面・天井面取付兼用型
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
用途丸型露出ボックスにも取付可能、周囲環境温度 20℃-+40℃一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可
質量(kg)2.4
色シルバー
高さ(mm)531
材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)
モジュールLED:付
取り付け形状一般屋内専用
縦(mm)310
横(mm)310
光源寿命40000時間
配光角度(°)拡散:67
光色昼白色
IP等級IP20
LED交換不可
電源ユニット別売
STYLISHLEDZシリーズ。本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。
構造防湿防雨形
LEDランプ別売
STYLISHLEDZシリーズ。本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。
材質(セード)乳白アクリル
取付面:壁面・天井面取付兼用型
構造防湿防雨形
LEDランプ別売
STYLISH LEDZシリーズ。乳白消ガラスグローブのベーシックなデザインのブラケット。天井取付にも対応。調光調色ランプも使用可能
寸法(mm)100×D123
質量(kg)0.7
取付面:壁面・天井面取付兼用型
タイプDisk75
フランジアルミダイキャスト/乳白消ガラス
消費電力(W)4.3/4.7
定格電圧(V)100
構造防湿防雨形
LEDランプ別売
光源寿命(LED)40000時間
1台
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
STYLISHLEDZシリーズ。本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。リニューアルに最適なΦ350(天井取付時)。既存器具のあとを隠せるリプレイサイズ。Φ350サイズなら設置あとをきれいに覆い隠して取付可能。天井補修不要でリニューアルに最適です。
材質(セード)乳白アクリル
取付面:壁面・天井面取付兼用型
構造防湿防雨形
LEDランプ別売
STYLISHLEDZシリーズ。本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。
材質(セード)乳白アクリル
寸法(mm)Φ322×D142
質量(kg)1.2
色黒
構造防湿防雨形
本体樹脂
LEDランプ別売
取付面位置壁面・天井面取付兼用型
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
STYLISHLEDZシリーズ。3WAYの取付方法に対応。取付場所を選ばないスリム&コンパクトなブラケット。
材質グローブ:乳白消ガラス
寸法(mm)Φ91×D176
質量(kg)0.8
取付面:壁面・天井面・床面取付兼用型
構造防湿防雨形
本体アルミダイキャスト
仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)
LEDランプ別売
1台
¥8,098
税込¥8,908
4日以内出荷
STYLISHLEDZシリーズ
材質グローブ:乳白消ガラス
寸法(mm)Φ248×D156
質量(kg)1.4
取付面:壁面・天井面取付兼用型
消費電力(W)5.0(100V)
構造防湿防雨形
LEDランプ別売
STYLISH LEDZシリーズ。乳白消ガラスグローブのベーシックなデザインのブラケット。天井取付にも対応。調光調色ランプも使用可能
取付面:壁面・天井面取付兼用型
タイプE17タイプ
定格電圧(V)100
構造防湿防雨形
消費電力4.3/4.7(V)
LEDランプ別売
光源寿命(LED)40000時間
STYLISH LEDZシリーズ。3WAYの取付方法に対応。取付場所を選ばないスリム&コンパクトなブラケット
材質グローブ:乳白消ガラス
寸法(mm)Φ91 D171
質量(kg)0.8
取付面:壁面・天井面・床面取付兼用型
定格電圧(V)100
構造防湿防雨形
本体アルミダイキャスト
消費電力4.3/4.7(V)
仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)
LEDランプ別売
光源寿命(LED)40000時間
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
JDRシリーズ
質量(kg)0.3
色シルバー
取付壁面・天井面取付兼用型
材質(本体)アルミダイキャスト(メタリック仕上)
取付方式フレンジタイプ
消費電力(W)(非調光/位相制御/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)5.0・5.9/5.9/5.9
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
電源(V)100
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
クリスタルシャンデリアの専門メーカーとして、世界の名だたる空間に華やかな輝きを添え続けているドイツ・FAUSTIG社。クリスタルビーズには、光の強い屈折率と光沢によって世界でも有名なスワロフスキー社のSTRASSを用い、本体はすべて24Kのゴールドで仕上げられ、質の高い素材がふんだんに使用されています。
仕様ハンドメイド
材質飾り:クリスタルビーズ(スワロフスキー社製)
全長(mm)1120~1980
質量(kg)31
取付ボルト吊専用型
消費電力(W)129
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ1100×830
定格電圧(V)100
仕上24金メッキ
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
1台
¥4,598,000
税込¥5,057,800
4日以内出荷
仕様ハンドメイド
材質(セード)スカボガラス
取付ボルト吊専用型
定格電圧(V)100
仕上古味仕上(ゴールド)
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様ハンドメイド
材質セード:クリンカガラス(クリア)
取付ボルト吊専用型
定格電圧(V)100
仕上24金メッキ
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82
付属品ワイヤーアジャスター付
全長(mm)800~1700
質量(kg)11.2
取付ボルト吊専用型
消費電力(W)91.6
電源内蔵タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ1200×100
定格電圧(V)100-242
本体アルミ(白艶消)
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)61.5
光源寿命(LED)40000時間
パネル樹脂(ポリカーボネート乳白)
定格光束(Lm)5640
調光の可否否
LED交換不可
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。