1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
malu CIRCULATOR CEILING LIGHT。静音性に優れたサーキュレーター。大空間を明るく照らすLEDライト。デザイン性と機能性を兼ね備えたサーキュレーター付シーリングライトです
種別サーキュレーター付LEDシーリングライト -malu- 幅(mm)Φ730 質量(kg)4.3 高さ(mm)227 タイプリモコン調光調色タイプ 機能明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、メモリー点灯機能付、OFFタイマー機能付、リズム風付(弱/中/強) モード切替【調色】昼光色6500K~電球色2700K(※間接照明、常夜灯は調色不可) 色温度(K)2700~6500 光源色昼光色、電球色 風量調整10段階 風向下向回転/上向回転 LED寿命(時間)約40000(光束維持率70%) 明るさ【主照明】100%~約10%【常夜灯】LED5段階調光【間接照明】LED5段階調光 演色指数(Ra)80 調光の可否 タイマー機能OFF:【ファン】1時間/4時間【照明】30分/60分 調色の可否
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)