照明器具 :「無線」の検索結果

関連キーワード
3,267件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WiLA/PWM信号変換インターフェースと組み合わせることにより、メーカー製信号線式連続調光型照明器具(PWM制御器具)をマルチマネージャーExシステムで制御することができます。
仕様ダイバーシティアンテナ 幅(mm)Φ115 タイプマルチマネージャーExタイプ シリーズWiLIA無線調光シリーズ 出力無線信号(WiLIA920MHz帯) 定格電圧(V)AC100~242 センサー明るさセンサ 信号入力LSCL信号×1 接続台数照明器具:最大100台、スイッチ子器:最大4台 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)99
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電源ユニット無線調光タイプ
WiLIA無線調光電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー)
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 入力電圧(V)AC100~242 調光範囲約5%~100% 仕様調光タイプ(ライコン別売)、TOLSO(トルソー)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
仕様専用コントローラ(別売):設定操作用タブレットEx NQ51181F、マルチマージャーEx NQ51101Z、LS/無線信号変換インターフェースNK51113 種別無線調光電源ユニット 質量(kg)0.5 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 入力電圧(V)AC100~242 調光率(%)約5~100
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)角型DL □150 無線調光WiLIA
エコ商品
拡散タイプ
用途屋内用 電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)85 周囲温度(℃)-10~+35 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)□150
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)和風角型DL □150 無線調光WiLIA
エコ商品
拡散タイプ
用途屋内用 電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)3000 光源色電球色 周囲温度(℃)-10~+35 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)□150
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
適合【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他 種別無線調光電源ユニット 質量(kg)0.5 入力電圧(V)AC100~242 調光範囲約5~100%
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ250 拡散 5000K 無線調光
埋込穴(Φmm)250 電圧(V)100~242 消費電力(W)70 埋込高(mm)153 質量(kg)1.5 光源LED 色温度(K)5000 子品番【本体】NDN98905S【電源ユニット】NNK90002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)10355 エネルギー消費効率(Lm/W)147.9 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色昼白色 配光角度(°)80 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
55,980 税込61,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ250 広角 5000K 無線調光
埋込穴(Φmm)250 電圧(V)100~242 消費電力(W)70 埋込高(mm)153 質量(kg)1.5 光源LED 色温度(K)5000 子品番【本体】NDN98900S【電源ユニット】NNK90002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)10315 エネルギー消費効率(Lm/W)147.3 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色昼白色 配光角度(°)45 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
55,980 税込61,578
30日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ200 広角 4000K 無線調光
埋込穴(Φmm)200 電圧(V)100~242 消費電力(W)70 埋込高(mm)146 質量(kg)1.3 光源LED 色温度(K)4000 子品番【本体】NDN98801S【電源ユニット】NNK90002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)10190 エネルギー消費効率(Lm/W)145.5 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色白色 配光角度(°)45 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
55,980 税込61,578
30日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ150 広角 5000K 無線調光
埋込穴(Φmm)150 電圧(V)100~242 消費電力(W)70 埋込高(mm)174 質量(kg)1.3 光源LED 色温度(K)5000 子品番【本体】NDN98610S【電源ユニット】NNK90002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)10080 エネルギー消費効率(Lm/W)144 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:30 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 仕様セラメタ150形器具相当 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色昼白色 配光角度(°)45 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
55,980 税込61,578
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ150 拡散 5000K 無線調光
埋込穴(Φmm)150 電圧(V)100~242 消費電力(W)70 埋込高(mm)140 質量(kg)1.2 光源LED 色温度(K)5000 子品番【本体】NDN98605W【電源ユニット】NNK90002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)10380 エネルギー消費効率(Lm/W)148.2 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 仕様セラメタ150形器具相当 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色昼白色 配光角度(°)80 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
53,980 税込59,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ150 拡散 5000K 無線調光
埋込穴(Φmm)150 電圧(V)100~242 消費電力(W)70 埋込高(mm)140 質量(kg)1.2 光源LED 色温度(K)5000 子品番【本体】NDN98605S【電源ユニット】NNK90002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)10315 エネルギー消費効率(Lm/W)147.3 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色昼白色 配光角度(°)70 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
53,980 税込59,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL1000形 Φ150 拡散 3000K 無線調光
埋込穴(Φmm)150 電圧(V)100~242 消費電力(W)70 埋込高(mm)140 質量(kg)1.2 光源LED 色温度(K)3000 子品番【本体】NDN98608S【電源ユニット】NNK90002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)9785 エネルギー消費効率(Lm/W)139.7 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色電球色 配光角度(°)70 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
53,980 税込59,378
30日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ300 拡散 3500K 無線調光
埋込穴(Φmm)300 電圧(V)100~242 消費電力(W)57 埋込高(mm)173 質量(kg)2 光源LED 色温度(K)3500 子品番【本体】NDN88917S【電源ユニット】NNK75002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)7930 エネルギー消費効率(Lm/W)139.1 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色温白色 配光角度(°)80 調光率(%)5~100 調光の可否 従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
1セット
43,980 税込48,378
30日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ300 拡散 5000K 無線調光
埋込穴(Φmm)300 電圧(V)100~242 消費電力(W)57 埋込高(mm)173 質量(kg)2 光源LED 色温度(K)5000 子品番【本体】NDN88915S【電源ユニット】NNK75002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)8110 エネルギー消費効率(Lm/W)142.2 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色昼白色 配光角度(°)80 調光率(%)5~100 調光の可否 従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
1セット
43,980 税込48,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ300 広角 4000K 無線調光
埋込穴(Φmm)300 電圧(V)100~242 消費電力(W)57 埋込高(mm)173 質量(kg)2 光源LED 色温度(K)4000 子品番【本体】NDN88911S【電源ユニット】NNK75002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)8035 エネルギー消費効率(Lm/W)140.9 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色白色 配光角度(°)50 調光率(%)5~100 調光の可否 従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
1セット
43,980 税込48,378
30日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ250 広角 5000K 無線調光
埋込穴(Φmm)250 電圧(V)100~242 消費電力(W)57 埋込高(mm)153 質量(kg)1.4 光源LED 色温度(K)5000 子品番【本体】NDN88900S【電源ユニット】NNK75002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)8125 エネルギー消費効率(Lm/W)142.5 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色昼白色 配光角度(°)45 調光率(%)5~100 調光の可否 従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
1セット
43,980 税込48,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ150 拡散 5000K 無線調光
埋込穴(Φmm)150 電圧(V)100~242 消費電力(W)57 埋込高(mm)174 質量(kg)1.2 光源LED 色温度(K)5000 子品番【本体】NDN88615W【電源ユニット】NNK75002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)7825 エネルギー消費効率(Lm/W)137.2 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:30 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色昼白色 配光角度(°)70 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
43,980 税込48,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ150 広角 5000K 無線調光
埋込穴(Φmm)150 電圧(V)100~242 消費電力(W)57 埋込高(mm)174 質量(kg)1.2 光源LED 色温度(K)5000 子品番【本体】NDN88610S【電源ユニット】NNK75002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)7940 エネルギー消費効率(Lm/W)139.2 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:30 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色昼白色 配光角度(°)45 調光率(%)5~100 調光の可否 従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
1セット
43,980 税込48,378
30日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ150 拡散 4000K 無線調光
埋込穴(Φmm)150 電圧(V)100~242 消費電力(W)57 埋込高(mm)140 質量(kg)1.2 光源LED 色温度(K)4000 子品番【本体】NDN88606W【電源ユニット】NNK75002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)8130 エネルギー消費効率(Lm/W)142.6 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色白色 配光角度(°)80 調光率(%)5~100 調光の可否 従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
1セット
52,980 税込58,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ100 拡散 3000K 無線調光
埋込穴(Φmm)100 電圧(V)100~242 消費電力(W)57 埋込高(mm)155 質量(kg)1.4 光源LED 色温度(K)3000 子品番【本体】NDN88308W【電源ユニット】NNK75002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)6855 エネルギー消費効率(Lm/W)120.2 材質【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色電球色 配光角度(°)80 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
52,980 税込58,278
30日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ100 拡散 3500K 無線調光
埋込穴(Φmm)100 電圧(V)100~242 消費電力(W)57 埋込高(mm)155 質量(kg)1.4 光源LED 色温度(K)3500 子品番【本体】NDN88307S【電源ユニット】NNK75002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)6910 エネルギー消費効率(Lm/W)121.2 材質【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色温白色 配光角度(°)75 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
52,980 税込58,278
30日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ100 拡散 5000K 無線調光
埋込穴(Φmm)100 電圧(V)100~242 消費電力(W)57 埋込高(mm)155 質量(kg)1.4 光源LED 色温度(K)5000 子品番【本体】NDN88305S【電源ユニット】NNK75002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)7065 エネルギー消費効率(Lm/W)123.9 材質【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色昼白色 配光角度(°)75 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
52,980 税込58,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ100 拡散 3500K 無線調光
埋込穴(Φmm)100 電圧(V)100~242 消費電力(W)57 埋込高(mm)155 質量(kg)1.4 光源LED 色温度(K)3500 子品番【本体】NDN88302W【電源ユニット】NNK75002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)6600 エネルギー消費効率(Lm/W)115.7 材質【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色温白色 配光角度(°)55 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
52,980 税込58,278
30日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ100 拡散 3000K 無線調光
埋込穴(Φmm)100 電圧(V)100~242 消費電力(W)57 埋込高(mm)155 質量(kg)1.4 光源LED 色温度(K)3000 子品番【本体】NDN88303W【電源ユニット】NNK75002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)6405 エネルギー消費効率(Lm/W)112.3 材質【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色電球色 配光角度(°)55 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
52,980 税込58,278
30日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ100 広角 4000K 無線調光
埋込穴(Φmm)100 電圧(V)100~242 消費電力(W)57 埋込高(mm)155 質量(kg)1.4 光源LED 色温度(K)4000 子品番【本体】NDN88301S【電源ユニット】NNK75002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)6525 エネルギー消費効率(Lm/W)114.4 材質【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色白色 配光角度(°)50 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
52,980 税込58,278
30日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL750形 Φ100 広角 3000K 無線調光
埋込穴(Φmm)100 電圧(V)100~242 消費電力(W)57 埋込高(mm)155 質量(kg)1.4 光源LED 色温度(K)3000 子品番【本体】NDN88303S【電源ユニット】NNK75002NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)6225 エネルギー消費効率(Lm/W)109.2 材質【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色電球色 配光角度(°)50 調光率(%)5~100 調光の可否
1セット
52,980 税込58,278
30日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ200 拡散 3500K 無線調光
埋込穴(Φmm)200 電圧(V)100~242 消費電力(W)40 埋込高(mm)138 質量(kg)1.2 光源LED 色温度(K)3500 子品番【本体】NDN68807S【電源ユニット】NNK55001NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)5355 エネルギー消費効率(Lm/W)133.8 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色温白色 配光角度(°)85 調光率(%)5~100 調光の可否 従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
1セット
37,980 税込41,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ200 拡散 3000K 無線調光
埋込穴(Φmm)200 電圧(V)100~242 消費電力(W)40 埋込高(mm)138 質量(kg)1.2 光源LED 色温度(K)3000 子品番【本体】NDN68808S【電源ユニット】NNK55001NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)5195 エネルギー消費効率(Lm/W)129.8 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色電球色 配光角度(°)85 調光率(%)5~100 調光の可否 従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
1セット
37,980 税込41,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ200 広角 3500K 無線調光
埋込穴(Φmm)200 電圧(V)100~242 消費電力(W)40 埋込高(mm)138 質量(kg)1.2 光源LED 色温度(K)3500 子品番【本体】NDN68802S【電源ユニット】NNK55001NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)5450 エネルギー消費効率(Lm/W)136.2 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色温白色 配光角度(°)45 調光率(%)5~100 調光の可否 従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
1セット
37,980 税込41,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ175 拡散 4000K 無線調光
埋込穴(Φmm)175 電圧(V)100~242 消費電力(W)40 埋込高(mm)135 質量(kg)1.1 光源LED 色温度(K)4000 子品番【本体】NDN68706S【電源ユニット】NNK55001NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)5460 エネルギー消費効率(Lm/W)136.5 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色白色 配光角度(°)85 調光率(%)5~100 調光の可否 従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
1セット
37,980 税込41,778
30日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ175 広角 3500K 無線調光
埋込穴(Φmm)175 電圧(V)100~242 消費電力(W)40 埋込高(mm)135 質量(kg)1.1 光源LED 色温度(K)3500 子品番【本体】NDN68702S【電源ユニット】NNK55001NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)5465 エネルギー消費効率(Lm/W)136.6 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色温白色 配光角度(°)50 調光率(%)5~100 調光の可否 従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
1セット
37,980 税込41,778
30日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ150 広角 3500K 無線調光
埋込穴(Φmm)150 電圧(V)100~242 消費電力(W)40 埋込高(mm)167 質量(kg)1.1 光源LED 色温度(K)3500 子品番【本体】NDN68612S【電源ユニット】NNK55001NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)5325 エネルギー消費効率(Lm/W)133.1 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:30 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色温白色 配光角度(°)45 調光率(%)5~100 調光の可否 従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
1セット
37,980 税込41,778
30日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ150 拡散 4000K 無線調光
埋込穴(Φmm)150 電圧(V)100~242 消費電力(W)40 埋込高(mm)133 質量(kg)1.1 光源LED 色温度(K)4000 子品番【本体】NDN68606W【電源ユニット】NNK55001NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)5470 エネルギー消費効率(Lm/W)136.7 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色白色 配光角度(°)85 調光率(%)5~100 調光の可否 従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
1セット
37,980 税込41,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ150 拡散 3500K 無線調光
埋込穴(Φmm)150 電圧(V)100~242 消費電力(W)40 埋込高(mm)133 質量(kg)1.1 光源LED 色温度(K)3500 子品番【本体】NDN68607W【電源ユニット】NNK55001NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)5380 エネルギー消費効率(Lm/W)134.5 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色温白色 配光角度(°)85 調光率(%)5~100 調光の可否 従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
1セット
37,980 税込41,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ150 広角 4000K 無線調光
埋込穴(Φmm)150 電圧(V)100~242 消費電力(W)40 埋込高(mm)133 質量(kg)1.1 光源LED 色温度(K)4000 子品番【本体】NDN68601W【電源ユニット】NNK55001NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)5570 エネルギー消費効率(Lm/W)139.2 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色白色 配光角度(°)50 調光率(%)5~100 調光の可否 従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
1セット
37,980 税込41,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ125 拡散 3000K 無線調光
埋込穴(Φmm)125 電圧(V)100~242 消費電力(W)40 埋込高(mm)159 質量(kg)1 光源LED 色温度(K)3000 子品番【本体】NDN68518W【電源ユニット】NNK55001NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)5005 エネルギー消費効率(Lm/W)125.1 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:30 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色電球色 配光角度(°)75 調光率(%)5~100 調光の可否 従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
1セット
36,980 税込40,678
30日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ125 拡散 5000K 無線調光
埋込穴(Φmm)125 電圧(V)100~242 消費電力(W)40 埋込高(mm)129 質量(kg)1 光源LED 色温度(K)5000 子品番【本体】NDN68505S【電源ユニット】NNK55001NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)5435 エネルギー消費効率(Lm/W)135.8 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ拡散タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色昼白色 配光角度(°)80 調光率(%)5~100 調光の可否 従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
1セット
36,980 税込40,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ125 広角 4000K 無線調光
埋込穴(Φmm)125 電圧(V)100~242 消費電力(W)40 埋込高(mm)129 質量(kg)1 光源LED 色温度(K)4000 子品番【本体】NDN68501W【電源ユニット】NNK55001NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)5530 エネルギー消費効率(Lm/W)138.2 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色白色 配光角度(°)50 調光率(%)5~100 調光の可否 従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
1セット
36,980 税込40,678
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ125 広角 4000K 無線調光
埋込穴(Φmm)125 電圧(V)100~242 消費電力(W)40 埋込高(mm)129 質量(kg)1 光源LED 色温度(K)4000 子品番【本体】NDN68501S【電源ユニット】NNK55001NRY9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)5500 エネルギー消費効率(Lm/W)137.5 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色白色 配光角度(°)45 調光率(%)5~100 調光の可否 従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
1セット
36,980 税込40,678
30日以内出荷