照明器具 :「電気 位置ボックス」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様60形電球1灯器具相当
カバー上下面カバー付(非密閉)
質量(kg)0.5
取付方式直付形
電圧(V)100
消費電力(W)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×90
光源LEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)80
梱包内容ランプ別梱包
入力電流(A)(100V時)0.08
色(カバー)乳白つや消し
光束(Lm)400
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
デザインCasual
演色指数(Ra)Ra90
取付面位置壁面
調光の可否不可
子品番【本体】LGB81000、【LEDランプ】LLD2000ML CE1
1セット
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
耐熱性能65℃を実現。油汚れをふき取りやすい形状のガラスグローブを採用するなど機能面にも配慮しています。東京消防庁予防事務審査・検査基準準拠品です。コンパクト設計でレンジフード内にすっきりと収まります。天井・壁面に取付できるので多様なレンジフードにお使いいただけます。直下照度をアップすることで焼き加減などを確認しやすく、調理の作業性を高めます。LED光源の採用で消費電力は従来光源の約1/10に。長寿命特性によるメンテナンスフリーを実現
電圧(V)AC100
消費電力(W)6
光源色電球色
質量(kg)1.7
直径(Φmm)132
材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリック)
奥行(mm)165
色温度(K)2700
グローブ種別硬質ガラス(透明つや消し)
最高使用温度(℃)65
エネルギー消費効率(Lm/W)90
光束(Lm)540
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
取付面位置埋込ボックス取付専用、天井面・壁面取付専用
器具相当白熱灯60形器具相当
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
耐熱性能65℃を実現。油汚れをふき取りやすい形状のガラスグローブを採用するなど機能面にも配慮しています。東京消防庁予防事務審査・検査基準準拠品です。コンパクト設計でレンジフード内にすっきりと収まります。天井・壁面に取付できるので多様なレンジフードにお使いいただけます。直下照度をアップすることで焼き加減などを確認しやすく、調理の作業性を高めます。LED光源の採用で消費電力は従来光源の約1/10に。長寿命特性によるメンテナンスフリーを実現
電圧(V)AC100
消費電力(W)6
光源色電球色
質量(kg)1.7
直径(Φmm)132
高さ(mm)165
材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリック)
色温度(K)2700
グローブ種別硬質ガラス(透明つや消し)
最高使用温度(℃)65
エネルギー消費効率(Lm/W)54.1
光束(Lm)325
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
取付面位置埋込ボックス取付専用、天井面・壁面取付専用
器具相当白熱灯60形器具相当
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。