2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)174 取付方式配線ダクト取付型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 全高(mm)700~1200調整可能 口金E26 光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯) コード50cm収納可能 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時)0.057 適合ダクト100V配線ダクト用 明るさ25形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)80 調光の可否× LED交換可能
1台
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅(mm)Φ120 質量(kg)0.5 取付【コードアジャスタ】取付可能(別売:LK01089) 高さ(mm)122 取付方式配線ダクト取付型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 全高(mm)700~1200調整可能 口金E17 光源LED(電球小形電球タイプ4.3W1灯) コード50cm収納可能 エネルギー消費効率(Lm/W)62.3 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時)0.075 光束(Lm)【器具】268 適合ダクト100V配線ダクト用 明るさ40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)80 調光の可否× LED交換可能
1台
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)