照明器具 :「LED 板」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
種別C級(10形)、片面用
適合器具FA10373LE1、FA10376LE1、FW10373LE1、FW10376LE1、FA10383LE1、FA10386LE1
電球の種類LED
材質アルミ(オフブラック)
質量(kg)0.2
分類全周配光タイプ用遮光版(透明プリズム用)
器具相当水銀灯250形相当・水銀灯100形相当用
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
用途NNY22333用
器具相当1000形(水銀灯400形相当)用
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)420×420
適合本体FA44312
材質アクリル
厚さ(mm)2
適合本体FA44312
材質アクリル
厚さ(mm)2
材質(本体)鋼板(クールホワイト)
寸法(縦×横)(mm)420×420
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
質量(kg)0.7
取付埋込型
タイプ60形
電圧(V)100~242
消費電力(W)4.2
構造浅型9H
識別記号【電源ユニット】A0
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯60形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED内蔵、電源内蔵
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
遮光(°)光源:15
サイズ□450
タイプスクエア
消費電力(W)46.6
色温度(K)2700~5000
エネルギー消費効率(Lm/W)140.5
光束(Lm)6550
光色電球色~昼白色
電球の種類LED
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
¥45,980
税込¥50,578
29日以内出荷
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
タイプ250形
電圧(V)100~242
消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7
角度(°)光源遮光:15
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:A8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ水銀灯100形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
タイプ250形
電圧(V)100~242
消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7
角度(°)光源遮光:15
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:A8
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ水銀灯100形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
電源ユニット別売
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
質量(kg)0.6
取付埋込型
タイプ60形
電圧(V)100~242
消費電力(W)4.2
構造浅型10H
識別記号【電源ユニット】A0
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯60形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED内蔵、電源内蔵
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。軒下用のこだわり品質
外気との温度差で結露が生じることも想定される軒下空間に対応した専用電源を採用。また、スライド金具などによる器具固定とネジによる反射板固定により、風雨による吹き込みがあっても器具のズレがないよう固定できる設計です。
使用温度範囲は-10℃~35℃
使用温度範囲が-10℃~35℃に広がりました(従来下限値:5℃)。
-10℃までの低温環境でもご使用いただけます。
用途軒下用
質量(kg)1
色ホワイト
取付埋込型
電圧(V)100~242
構造防雨型
本体アルミ
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
枠鋼板
取付面位置天井面取付専用
埋込高(mm)91
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
遮光(°)光源:15
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
質量(kg)0.6
取付埋込型
タイプ60形
電圧(V)100~242
消費電力(W)4.2
構造浅型10H
識別記号【電源ユニット】A0
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯60形器具相当
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)50
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
配光タイプ広角
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
遮光(°)光源:30
反射板タイプコンフォート/銀色鏡面反射板
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
仕様調光非調光兼用型
質量(kg)0.8
取付埋込型
タイプ350形
電圧(V)100~242
消費電力(W)29.1
色温度(K)5000
識別記号【電源ユニット】A18
エネルギー消費効率(Lm/W)134.3
LED寿命(時間)60000
光色昼白色
明るさCDM-R70形器具相当
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)80
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
定格光束(Lm)3910
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
配光タイプ拡散
電源ユニットLED内蔵
調光範囲約5~100%
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
遮光(°)光源:30
反射板タイプコンフォート/ホワイト反射板
1台
¥19,980
税込¥21,978
30日以内出荷
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
質量(kg)0.6
取付埋込型
タイプ60形
電圧(V)100~242
消費電力(W)5.3
構造浅型10H
識別記号【電源ユニット】A0
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯60形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否位相調光(ライコン別売)
電源ユニットLED内蔵、電源内蔵
調光範囲約5~100%
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
遮光(°)光源:15
反射板タイププレーン(一般タイプ)/ホワイト反射板
1個
¥4,298
税込¥4,728
32日以内出荷
エクステリアのあかり。住まいの美観を光でアップ。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。
種別エントランスライト
備考LED電球専用商品
ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
色温度(K)2700
光源色電球色
入数1台
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)80
調光の可否×
LED交換可能(LED電球)
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
質量(kg)0.7
取付埋込型
タイプ100形
電圧(V)100~242
消費電力(W)7
構造浅型10H
色温度(K)3000
識別記号【電源ユニット】A2
エネルギー消費効率(Lm/W)141.4
LED寿命(時間)40000
光色電球色
明るさコンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)80
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
定格光束(Lm)990
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
配光タイプ拡散
電源ユニットLED内蔵
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
遮光(°)光源:15
反射板タイププレーン(一般タイプ)/ホワイト反射板
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ)
機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム
植栽などをあざやかに見せる光「彩光色」タイプをラインアップしています。
効率よく光を飛ばす反射板設計
LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。
パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現
LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。
取付地中埋込型
タイプポール径135タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
構造防雨型
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
グローブ種別ポリカーボネート(透明)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
ポール径(Φmm)135
明るさパルックボール25形器具相当
ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)
調光方式調光不可
演色指数(Ra)84
配光タイプ全周配光
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
仕様調光非調光兼用型
質量(kg)1
取付埋込型
タイプ550形
電圧(V)100~242
消費電力(W)39.4
識別記号【電源ユニット】A13
LED寿命(時間)60000
明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)85
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
配光タイプ拡散
電源ユニットLED内蔵
調光範囲約1~100%
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
遮光(°)光源:15
反射板タイププレーン(一般タイプ)/リニューアル枠/銀色鏡面反射板
トルソーシリーズ
光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。
電圧(V)100~242
角度(°)光源遮光:30
ランプの種類LED
材質(枠)鋼板
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
LED内蔵
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、
電源ユニット別売
ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ)
機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム
効率よく光を飛ばす反射板設計
LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。
パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現
LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。
取付地中埋込型
タイプポール径135タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)10
構造防雨型
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
グローブ種別ポリカーボネート(透明)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
ポール径(Φmm)135
明るさパルックボール25形器具相当
ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)
調光方式調光不可
配光タイプ全周配光
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。
質量(kg)0.7
取付埋込型
タイプ60形
電圧(V)100~242
消費電力(W)4.2
構造浅型9H
識別記号【電源ユニット】A0
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯60形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED内蔵、電源内蔵
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
遮光(°)光源:15
反射板タイププレーン(一般タイプ)/リニューアル枠/ホワイト反射板
1個
¥4,298
税込¥4,728
32日以内出荷
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
用途軒下用
型式浅型:10H
タイプ200形・250形
電圧(V)100~242
消費電力(W)200形/250形:15.5/19.3
構造防雨型
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:H6
材質(枠)鋼板
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)85
材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、
電源ユニット別売
遮光(°)15
材質(パネル)アクリル(透明)
HACCP向け照明器具クリーンフーズシリーズ
ホコリがたまりにくクリーン設計
万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくい「テフロン膜付ガラス」を採用しています。
薬品による清掃を考慮し、耐薬品性に優れた素材のガラスやステンレスを採用しています。
光源バリエーションが豊富
ソケッタブル採用で、選べる30品種。
質量(kg)2.4
ランプの種類LED
材質(枠)アルミ(クリア仕上)
埋込穴(Φmm)100
材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)
材質(パネル)テフロン膜付ガラス(透明つや消し)
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
トルソーシリーズ
光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。
角度(°)光源遮光:30
ランプの種類LED
材質(枠)鋼板
LED内蔵
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、
電源ユニット別売
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。