HAFELE製マルチスイッチボックスからスイッチ入力端子を延長するケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト
材質プラスチック
出力プラグ1個,Looxスイッチ
下穴径(Φmm)プラグ:12
梱包内容電源ケーブルプラグ/プラグ1個
入力ポートプラグ1個,Looxスイッチ
LED3103/LED3104/LED3107用90°曲げる際に使用します
用途間接照明
材質プラスチック
長さ(mm)24.8×24.8
色透明
タイプLoox5バンクカーブ
適合範囲内寸高さ10mm、内寸幅10mmのプロファイルで、8mm幅までのテープライトに対応
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×25×9.5
1個
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
ハーフェレ製LOOX5専用延長ケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18
出力1個,Loox52極24V
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)ソケット用:13、プラグ:8
梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1
通電容量5A
入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
HAFELE製LED専用複数のスイッチを接続(交差回路or日交差回路の切り替えスイッチ付)。スイッチ3個まで制御されるLED電源装置/スイッチ機能付き分極器1個。LED電源装置またはスイッチ機能付き分極器を異なる位置からオン/オフ可能。
用途間接照明、ワーキングライト
材質プラスチック
寸法(mm)55×45×16
色黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×45×16
保護等級IP20
動作モード交差回路付,不活性化交差回路
梱包内容スイッチ用電源ケーブル付きマルチスイッチボックス1個
ケーブル長(mm)1000
待機時消費電力(W)0.3
1本
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
最大3台のHAFELE製電源装置をまとめて1個のスイッチで制御するための装置です。最大3個の電圧の異なるLEDドライバーやスイッチング機能付き分配器を1つのスイッチで制御可能。部屋の中の複数の照明を1つのスイッチでオン/オフ切替可能。例えば12V系統で追加の電力が必要な場合など、3つの同一電圧系統を接続できます。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●スイッチング容量:270W●低電圧プラグ:Looxスイッチ
材質プラスチック
寸法(mm)50×40×19
色黒
取付LED電源装置からスイッチまでのケーブル長さは6m以下にしてください。(プラグ用下穴Φ:12mm)
下穴径(Φmm)プラグ:12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×40×19
保護等級IP20
梱包内容取付け部品付き電源ユニットボックス1個、スイッチなし電源ケーブル3本(各1m)
ケーブル長(mm)1000
待機時消費電力(W)1.5
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
HAFELE製Φ12のスイッチを面付するために使用するブラケットです。32間隔に適しています
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●バージョン:スナップインコネクター付きケーブル用●輪郭:円筒形
取付面付け用、1.固定プレートをネジ止め、2.ハウジングにスライド
適合範囲スイッチΦ12mm、カバースリーブ付きの調節可能なセンサー用にも使用可
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×16×17.1
寸法(Φ×高さH)(mm)12×17.1
梱包内容固定プレート付きハウジング1個
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:乳白色のカバー、間接照明、非対称な配光
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)2500
幅(mm)ディフューザ:16
色プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:オパールホワイト
内寸幅(mm)13.6
梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
1本
¥9,898
税込¥10,888
20日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート
長さ(mm)3000
幅(mm)ディフューザ:11、ルーター:13.9
取付埋め込み用、プロファイルを取付ける前に10 mm幅のグリップを側部から押し込みます
深さ(mm)ルーター:12
内寸幅(mm)11
透過率(%)ライト:60-70%
LED3103/LED3104/LED3107用電源ケーブル(テープライトと電源装置を接続します)
用途間接照明
仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18
材質プラスチック
電圧(V)24
出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)クリップ:12、プラグ:8
クリップ幅(mm)10
梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個
通電容量5A
入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
LED3103/LED3104/LED3107用連結ケーブル(テープライトとテープライトを連結します)
用途間接照明
仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18
材質プラスチック
電圧(V)24
出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
下穴径(Φmm)クリップ:12
クリップ幅(mm)10
梱包内容電源ケーブルクリップ/クリップ1個
通電容量5A
入力ポートクリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート
長さ(mm)3,000
幅(mm)ディフューザ:13
取付接着固定,ネジ止め用
内寸幅(mm)11
透過率(%)ライト:60-70%
梱包内容アルミプロファイル1個、乳白色カバー1個
アルミプロファイル2190/2191を固定するクリップです
用途間接照明、ワーキングライト
材質ステンレス
長さ(mm)22
色シルバー
取付ネジ止め用
タイプ取付けクリップ
適合範囲アンダーマウント用ハーフェレLooxプロファイル、プロファイル2190、2191、2192
アングル(°)90
梱包内容取付部品付き取付けクリップ 1 ペア
1組(2個)
¥319
税込¥351
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:乳白色カバー
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)2500
色プロファイル:,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色
取付ネジ止め用
適合範囲LooxLED2013/2015、LooxLED2029、LooxLED2037、LooxLED2043、LooxLED2045、LooxLED3013/15
内寸幅(mm)14
梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個
1本
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート
長さ(mm)3,000
幅(mm)ディフューザ:11
取付接着固定、ネジ止め用、プロファイルを取付ける前に10 mm幅グリップを押し込みます
透過率(%)ライト:60-70%
梱包内容アルミプロファイル1個、乳白色カバー1個
833.74.813用エンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様器材:ケーブル取り出し口付き
材質プラスチック
色シルバー
適合範囲埋め込み用プロファイルLooxプロファイル2192
梱包内容エンドキャップ1ペア
1組(2個)
¥209
税込¥230
7日以内出荷
833.72.840、833.72.843用エンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:配線孔プレカット線付
材質プラスチック
色シルバー
取付押し込み用
高さ(mm)8.5
適合範囲Looxプロファイル2190
1組(2個)
¥209
税込¥230
7日以内出荷
HAFELE製コネクトメッシュに対応したLEDリモコンです。ネットワーク内のハーフェレコネクトメッシュコンポーネント制御用。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●IEC標準電源サイズ:CR2032●バージョン:多機能コントロールパネル●使用目的に合致したラベル:囲われた場所、ドライルームのみ使用可能。●信号送信:Bluetooth(R)●充電式:いいえ●埋め込み電源:交換可能●第三者検査機関の証明書:VDE
材質プラスチック
寸法(mm)130×42×11
色白/グレー
取付磁石による接着力
タイプリモートコントロール電池なし
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×42×11
保護等級3、IP20
ワイヤレス通信Bluetooth(R),EasyPairing
各種認証USAFCC,日本JATETELECMIC,イギリスUKCA
電源の種類リチウム
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
HAFELE製スイッチの延長ケーブルです。全てのHafeleLooxスイッチケーブルの延長に最適。(ケーブルの統合、スナップインコネクター付きまたはなしのモジュラーケーブル、マルチスイッチボックス用ケーブル)。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:プラグとソケット付き
出力プラグ1個,Looxスイッチ
下穴径(Φmm)ソケット用:12、プラグ:12
梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1
入力ポート1個,Looxスイッチ
833.72.846、833.72.847用のエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:配線孔プレカット線付
材質プラスチック
色シルバー
適合範囲押し込み取付けカバー用
1組(2個)
¥219
税込¥241
7日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。ダウンライトとして取付またはフラッシュ取付用。カバーは完全に面一です。アルミプロファイルはシルバー色
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:透明カバー
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー
長さ(mm)2,500
幅(mm)ディフューザ:13
カバー透明
色シルバー
取付ダウンライトとして取付け用と面一取付け用
梱包内容カバー1個
833.72.844、833.72.845用のエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●バージョン:配線孔プレカット線付●器材:ケーブル取り出し口付き
材質プラスチック
色シルバー
取付押し込み用
適合範囲埋め込み 用プロファイルハーフェレLoox、プロファイル1190
1組(2個)
¥209
税込¥230
7日以内出荷
4106/4107用エンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト
材質プラスチック
適合範囲デザイナー埋め込み取付け用プロファイル、プロファイル4106および4107
梱包内容エンドキャップ1個
833.72.841、833.72.842用エンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:配線孔プレカット線付
材質プラスチック
色シルバー
取付押し込み用
適合範囲押し込み取付けカバー用
梱包内容ペアエンドキャップ1組
1組(2個)
¥209
税込¥230
7日以内出荷
RGBに対応したハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です。4芯24VのRGBライトに対応、最大120W
用途間接照明、ワーキングライト
仕様カラーフォーミュラ:黒
材質プラスチック
出力6個,Loox54極RGB24V
定格電力(W)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×30×14
梱包内容ケーブル付き分岐器 1個
ケーブル長(mm)80
入力ポートプラグ3個,Loox52極24V
1個
¥2,398
税込¥2,638
20日以内出荷
HAFELE製のダウンライトや読書灯とLOOX5電源装置を接続するための電源ケーブルです。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●バージョン:スナップインコネクター付き●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術
材質プラスチック
電圧(V)24
出力プラグ1個、間隔2芯24 V付きLoox5モジュラー
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)プラグ:8
梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個
入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
833.72.911用の取り付けブラケットです
用途引き出し用LED
仕様バージョン:アンダーマウントライト用
材質ステンレス
色シルバー
取付ネジ止め用
タイプ保持クリップ
適合範囲引出しプロファイルLooxプロファイル2194
梱包内容1ペア
1組(2個)
¥289
税込¥318
20日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。中央パネルの両側に掘り込み取付をしているため、取付奥行が6mmと浅くなっています。COBテープライトに最適。
用途間接照明、ワーキングライト
材質プロファイル:ポリカーボネート,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)3000
幅(mm)ルーター:11.3
色プロファイル:オパールホワイト;ディフューザー:乳白色
深さ(mm)ルーター:6
内寸幅(mm)8.6
透過率(%)ライト:60-70%
梱包内容プラスチックプロファイル1個
1本
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
LED3103/LED3104/LED3107用連結パーツ(テープライトとテープライトを連結します)
用途間接照明
仕様クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト8mmモノクローム、COB
材質プラスチック
長さ(mm)27.3
幅(mm)10
タイプクリップコネクター
電圧(V)12-24
下穴径(Φmm)クリップ:12
適合範囲Loox52ピンCOB、8mm
通電容量5A
1個
¥709
税込¥780
7日以内出荷
2193用エンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:ケーブル取り出し口付き
材質プラスチック
色シルバー
取付面付け用
適合範囲面付け用プロファイル,Looxプロファイル2193
梱包内容1ペア
1組(2個)
¥329
税込¥362
20日以内出荷
アルミプロファイル1103に使用するエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様器材:ケーブル取り出し口付き
材質プラスチック
適合範囲埋め込み取付け用HAFELELoox5プロファイル、プロファイル1103
梱包内容エンドキャップ1個
2195用のエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:ケーブル取り出し口付き
材質プラスチック
色シルバー
適合範囲コーナープロファイル,Looxプロファイル2195
梱包内容エンドキャップ1ペア
1組(2個)
¥209
税込¥230
7日以内出荷
アルミプロファイル2101に使用するエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様器材:ケーブルコンセント用ドリルマーク付
材質プラスチック
適合範囲アンダーマウント用Loox5プロファイル2101
梱包内容エンドキャップ1個
RGBテープライトLED3080で使用する電源ケーブル
用途間接照明
仕様●クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト10mm RGB●リード数:4●色系列:RGB●配線クロスセクションAWG:20
材質プラスチック
長さ(m)2
出力クリップ1個、Loox5LEDテープライト10 mmRGB
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)クリップ:14、プラグ:9
クリップ幅(mm)12
梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個
ケーブル長(mm)2000
通電容量3.5A
入力ポートプラグ1個,Loox54極RGB24V
1個
¥2,298
税込¥2,528
20日以内出荷
ハーフェレ製LOOX5RGB(4芯)専用延長ケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●リード数:4●色系列:RGB●配線クロスセクションAWG:20
材質プラスチック
出力1個,Loox54極RGB24V
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)ソケット用:13、プラグ:9
梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1
ケーブル長(mm)2000
通電容量3.5A
入力ポートプラグ1個、Loox54極RGB24V
1本
¥1,898
税込¥2,088
20日以内出荷
2195用のサポートです
用途間接照明、ワーキングライト
材質プラスチック
色シルバー
取付ネジ止め用
タイプブラケット
適合範囲コーナープロファイルハーフェレLoox,プロファイル2195
梱包内容側面サポート1ペア
1組(2個)
¥319
税込¥351
20日以内出荷
HAFELE製LED専用人感スイッチ。白、黒、グレーのカバーが付属します。内蔵マイクロスイッチによる調整可能な遅延時間。同梱のカバースリーブ付き色調整
用途間接照明、ワーキングライト
仕様●Verticalsensorbracket:120°●スイッチング機能:ソフトオン/オフ、自動●センサー範囲:0-3000mm●センサー角度:90°●バージョン:遅延時間は調整可能
長さ(mm)44.5
色白/グレー/黒
取付下穴に取付け用,またはハウジングに入れるためのプラグ金具用
消費電力(W)0.1
下穴径(Φmm)12
直径×長さL(Φmm×mm)12×44.5
保護等級IP20
梱包内容調整可能な動作感知装置1個、カバースリーブ3個(白、グレー、黒)
メモリー機能いいえ
アルミプロファイル2102に使用するエンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様器材:ケーブルコンセント用ドリルマーク付
材質プラスチック
適合範囲下部取付け用プロファイルHAFELELoox5、プロファイル2102
ハーフェレ製専用スイッチと電源装置を接続するケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:スナップインコネクター付き
材質プラスチック
出力プラグ1個,Looxスイッチ
下穴径(Φmm)プラグ:12
梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個
入力ポートプラグ1個、Loox間隔有りモジュラースイッチ
833.72.911用のエンドキャップです
用途引き出し用LED
仕様バージョン:さまざまな取付け方法に対応
材質プラスチックABS
色シルバー
適合範囲引出しプロファイルハーフェレLoox,プロファイル2194
梱包内容エンドキャップ 3 ペア入り 5 セット
1セット
¥3,398
税込¥3,738
20日以内出荷
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。ダウンライトとして取付またはフラッシュ取付用。カバーは完全に面一です。アルミプロファイルはシルバー色
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:サテンフロストカバー
材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー
長さ(mm)2,500
幅(mm)ディフューザ:13
カバーサテンフロスト
色シルバー
取付ダウンライトとして取付け用と面一取付け用
梱包内容カバー1個
1
2
3
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。