用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)0.6
製品形状トラフタイプ
入数1セット
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ(一般用途) リニューアルキットユニット。
構造部品はクロムフリー鋼板、配線は鉛フリー鋼板を使用しています。
用途屋内用
質量(kg)0.1
適合ランプLDL20、LDL40
対応機種逆富士・埋込(主に190幅、300幅)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%
適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品)
種別非常用照明器具
質量(kg)1.3(器具本体のみ)
取付直付形
形20形
タイプ逆富士タイプ 230幅
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板 白色仕上(白色塗装)
平均演色評価数(Ra)Ra85
電池(別売)4H15DB(Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号(型式)3AE-1077
光色昼白色(5000K)
非常灯評定番号LALE-022
耐震性(クラス)S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
出力タイプ非常時LED出力:一般出力タイプ
LEDライトユニット形Myシリーズ
人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細かな節電が可能
用途LEDライトユニット形Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用)
付属品乾電池2本(動作確認用)
質量(kg)0.06(本体、電池含む)
使用温度範囲(℃)0~35
電源単4マンガン乾電池2本(付属)
リモコン信号仕様:信号到達距離最大15m
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
Myシリーズ
電圧(V)100~200
大きさ40形
演色指数(Ra)85
Myシリーズ
電圧(V)100~200
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
ライトユニット一般
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様口出し線付
形状笠付タイプ
カバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)
取付直付形
種類軒下用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
保護等級IP23
大きさ40形
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
防水防雨・防湿形
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様口出し線付
形状トラフタイプ
カバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)
質量(kg)2
取付直付形
種類軒下用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
保護等級IP23
大きさ40形
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
防水防雨・防湿形
Myシリーズ
大きさ110形
本体鋼板 白色仕上
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
グリーン購入法適合
Myシリーズ
電圧(V)100~200
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ20形
演色指数(Ra)85
ライトユニット一般
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上
大きさ40形
Myシリーズ
大きさ40形
本体鋼板 白色仕上
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上
大きさ40形
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形(直付・吊下兼用形)
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)2.4
製品形状学校用 スクールファイン
入数1セット
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」。防雨・防湿形。軒下用
用途軒下用
仕様●光束維持率:85%●口出し線付
適合【部品/別売】(ガード)GAFS10、(吊具)CC132P
種別Myシリーズ 用途別照明
取付直付形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上
タイプ笠付タイプ
定格初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)AC100~242V
構造防雨・防湿形
平均演色評価数(Ra)Ra83
保護等級IP23 防湿形
材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
光源寿命40000時間
入数1セット
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」。防雨・防湿形。軒下用
用途軒下用
仕様●光束維持率:85%●口出し線付
適合【部品/別売】(ガード)GAFS8、(吊具)CC132P
種別Myシリーズ 用途別照明
取付直付形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上
タイプトラフタイプ
定格初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)AC100~242V
構造防雨・防湿形
平均演色評価数(Ra)Ra83
保護等級IP23 防湿形
材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
光源寿命40000時間
入数1セット
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形110
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
Myシリーズ。パネルタイプ。LED内蔵・電源ユニット内蔵。枠なしスクエア形ライトユニットが均一に発光、方向性のない光を実現
消費電力(W)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
パネルアクリル乳白
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
種別LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ)用ライトユニット
周波数(Hz)50/60
定格初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
入数(本)1
MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
ユニット種別アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
Myシリーズ。海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合。
用途軒下用
仕様口出し線付
形状逆富士タイプ/150幅
質量(kg)2.7
取付直付形
種類軒下用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
本体ステンレス(白色仕上)
保護等級IP65(ライトユニットのみ)
大きさ40形
色温度(K)5000
材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)
ランプの種類LED
光源色昼白色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
防水防雨・防湿・重耐塩形
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用
仕様口出し線付
形状片反射笠付タイプ
質量(kg)2.8
取付直付形
種類軒下用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
本体ステンレス(白色仕上)
保護等級IP23
大きさ40形
材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
防水防雨・防湿・耐塩形
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用
仕様口出し線付
取付直付形
種類軒下用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
本体ステンレス(白色仕上)
保護等級IP23
大きさ40形
材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
防水防雨・防湿・耐塩形
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様口出し線付
カバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)
取付直付形
種類軒下用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
保護等級IP23
大きさ40形
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
防水防雨・防湿形
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用
仕様口出し線付
形状笠付タイプ
質量(kg)2.4
取付直付形
種類軒下用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
本体ステンレス(白色仕上)
保護等級IP23
大きさ40形
材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
防水防雨・防湿・耐塩形
Myシリーズ。配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。直下照度を確保したい場所におすすめです。
形状片反射笠付タイプ
取付直付形
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(白色仕上)
大きさ40形
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
ライトユニット集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源
Myシリーズ。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様防雨・防湿形
取付埋込形
種類軒下用
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
保護等級IP23
大きさ40形
ランプの種類LED
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用
仕様防雨・防湿・耐塩形
形状逆富士タイプ/230幅
質量(kg)1.1
取付直付形
種類軒下用
本体ステンレス(白色仕上)
保護等級IP23
大きさ20形
ランプの種類LED
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用
仕様防雨・防湿・耐塩形
取付直付形
種類軒下用
本体ステンレス(白色仕上)
保護等級IP23
大きさ40形
ランプの種類LED
Myシリーズ。光源が直接目に入らないよう配慮した器具設計。黒板灯用ライトユニット(集光タイプ)の採用で、黒板の照度基準推奨値500lxを確保。まぶしさを抑え、黒板の見やすさに配慮した器具設計。生徒側からの遮光角を50°以上とし、黒板灯の光源部が直接目に入らないように配慮。また、光源の光軸中心を稼働させることができるため、黒板への照度角度を3段階に調整可能です。
用途学校用
取付埋込形
穴径(Φmm)連続取付切込穴:220×(1260×N-25)
ユニット形状集光タイプ
定格固定出力・段調光機能付
本体鋼板(白色仕上(白色塗装))
大きさ40形
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)220×1235
電源ユニット内蔵
Myシリーズ
仕様プルスイッチ:なし
形状連続取付専用タイプ
大きさ40形
Myシリーズ。パネルタイプ
形状フラットタイプ/ダクト回避形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)アルミ 白色塗装仕上
グリーン購入法適合
Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)鋼板 白色塗装仕上
グリーン購入法適合
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。